カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「swx2210p-18g」の検索結果

スマートL2 PoEスイッチ 18ポート
YAMAHA(ヤマハ)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に各ポート15.4Wの給電が可能なため、多数のPoE受電機器を無理なく収容することができます。さらに、給電仕様としてIEEE802.3atに準拠し、1ポートあたり最大30Wを給電可能です。仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)325.697kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)2基●(標準ポート数)18●(筐体材質)金属ポート数最大18電源AC100~240V最大消費電力(W)338色(本体)黒マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
ウォールマウントキット
YAMAHA(ヤマハ)¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷横向き、下向きに取り付け可能。壁面取付用ネジは壁の材質に合うものをお客様でご用意下さい。W249mm×D246mm×H11mm、質量0.7kg対応製品RTX1300 / RTX1220 / RTX1210 / RTX1200 / RTX830 / RTX810 / FWX120 / SWX2310P-10G / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2300-8G / SWX2210P-10G / SWX2210-8G / SWX2200-8PoE / SWX2200-8G / SWX2110-16G / SWX2110P-8G備考壁面に取付可能。壁面取付用ネジは壁の材質に合うものをお客様でご用意ください。