カテゴリ

  • バイク純正部品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • EIZO(4)
  • KSフィルター(3)
  • ELPA(2)
  • 富士電機(2)
  • 三菱電機(2)
  • M&H(2)
  • INFINEON(2)
  • エレコム(1)
  • スズキ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t5 14v 2w」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ (T-5 14V-2W (ILLUMI)) 1S4-H3517-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ (T-5 14V-2W (ILLUMI)) 1S4-H3517-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
  • パネル アセンブリ 2 14B-W283V-T0-P5 YAMAHA(ヤマハ)

    パネル アセンブリ 2 14B-W283V-T0-P5

    YAMAHA(ヤマハ)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
  • PoEインジェクター YAMAHA(ヤマハ)

    PoEインジェクター

    YAMAHA(ヤマハ)
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    10ギガビット/マルチギガビットおよびIEEE 802.3btに対応したPoEインジェクターです。
    仕様●PoE規格:IEEE 802.3bt●PoE給電可能ポート:1●対応PoE受電機器:IEEE 802.3af規格またはIEEE 802.3at規格またはIEEE 802.3bt規格に準拠したPoE受電機器●LANポート数:2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)●最大給電能力:60W付属品電源コード(3ピンプラグ)、電源抜け防止金具、取扱説明書(保証書含)、ゴム足、マグネットシート電源AC100~240V(50/60Hz) (※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能です。) 、電源内蔵(電源スイッチなし),電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)対応WLX413 / WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 / WLX222 / WLX212 / WLX202皮相電力(VA)69W(70VA)発熱量(KJ/h)248kJ/h最大消費電流(A)0.7A給電方式Alternative B/4 ペア