カテゴリ
- バイク純正部品(602)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- モノタロウ(63)
- トーホー(12)
- TOHO(トーホー)(76)
- ホンダ(401)
- トヨタ(678)
- 日野自動車(493)
- エスコ(432)
- グリーンクロス(280)
- ミツビシ(272)
- MAZDA(マツダ)(244)
- Panasonic(パナソニック)(224)
- メディアカバーマーケット(199)
- スズキ(187)
- 谷沢製作所(171)
- 進和化学工業(SHINWA)(159)
- DAYTONA(デイトナ)(157)
- DICプラスチック(156)
- TRUSCO(139)
- ミドリ安全(131)
- ブランドをもっと見る
「toho」の検索結果

ヤマハ 無線LANアクセスポイント ホワイト
YAMAHA(ヤマハ)¥77,980税込¥85,7781台当日出荷オンプレミスに加え、新たにクラウド型管理にも対応した無線LANアクセスポイント クラウドとオンプレミスの両方でシンプルな無線LAN管理を実現 クラウド型ネットワーク統合管理サービス「Yamaha Network Organizer(YNO)」に対応 「WPA3」を搭載し、高い強度を備えた192ビット暗号が利用可能 さまざまな設置環境に対応用途シンプルな無線LAN管理を実現するWi-Fi 6対応エントリーモデルの無線LANアクセスポイント仕様アンテナ:2.4GHz/5GHz共用、 指向性アンテナ2本 2.4GHz/5GHz共用、 無指向性アンテナ2本 合計4本を本体に内蔵 (※無指向性アンテナと指向性アンテナを切り替え可能)、MIMO方式:5GHz:MIMO(2x2、 2ストリーム)、 2.4GHz:MIMO(2x2、2ストリーム)、接続端末数:5GHz 帯:最大70台、 2.4GHz 帯:最大70台、 合計140台、タグ VLAN(IEEE 802.1Q):〇、認証方式:オープン、 Enhanced Open、 PSK、 WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、 WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ、暗号化方式:CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、 192-bitセキュリティモード、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能、 WPS、内蔵RADIUS サーバー:最大1、000件、EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応、外部RADIUSサーバー対応 (IEEE 802.1X EAP認証):EAP-TLS、 EAP-TTLS/MSCHAPv2、 PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、 PEAPv1/EAP-GTC、 EAP-SIM、 EAP-AKA、 EAP-AKA Prime、 EAP-FAST、クライアント証明書発行:○(※オンプレミス動作時のみ)、ロギング機能:メモリーに蓄積(50、000件)、 SYSLOG での出力、設定手段:コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO、GUIの推奨ブラウザー:・Windows: Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla Firefox ・macOS: Safari ・iPadOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.24.00.01付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)性能2.4GHz帯:IEEE 802.11b/g/n/ax(最大伝送速度574Mbps)、5GHz帯:IEEE 802.11a/n/ac/ax(最大伝送速度1201Mbps)質量(kg)0.88(付属品含まず)規格【電波障害規格】VCCIクラスAポート数1ポート(10M/100M/1G)電源電源アダプター(別売):AC100V(50/60Hz)0.8A、PoE (IEEE 802.3af 準拠):DC36~57V 0.2A設定方式コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×51.7×190(突起物は除く)機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能、Radio Optimization機能、 無線の見える化ツール、 クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、 クラスター管理機能(管理可能台数は最大50台、スタンドアローンモード対応)、 範囲指定型自動チャンネル選択機能、 自動チャンネル変更機能、 電波出力自動調整機能、 LAN-無線 連動機能、 無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、 バンドステアリング機能、 災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、 VAPグルーピング機能最大消費電力(W)10.8動作環境周囲温度 0~50℃ 、周囲湿度 15~80%(結露しないこと)表示灯天面:4(POWER、LAN、YNO、 WLAN) ※消灯機能付き伝送速度(Mbps)2.4GHz帯:最大574、5GHz帯:最大1201周波数(GHz)2.4/5ポート【コンソールポート(設定用)】1ポート(RJ-45)
シグナスX SE44J (3型)フロントホイールオイルシール 93106-17805
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷主な適合純正品番93106-17805主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
ナット ホールデイング 5ST-E4164-00
YAMAHA(ヤマハ)¥389税込¥4281個3日以内出荷主な適合純正品番5ST-E4164-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
キヤストホイール リヤ 5SW-F5338-40
YAMAHA(ヤマハ)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷主な適合純正品番5SW-F5338-40主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)
キャストホイール リヤ 5SW-F5338-20
YAMAHA(ヤマハ)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷主な適合純正品番5SW-F5338-20主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
キヤストホイール リヤ 5SW-F5338-30
YAMAHA(ヤマハ)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷主な適合純正品番5SW-F5338-30主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)
...