カテゴリ

  • バイク純正部品(33)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • SMC(2,550)
  • AMPHENOL(826)
  • オカムラ(岡村製作所)(382)
  • コガネイ(344)
  • Panasonic(パナソニック)(242)
  • ParkerTAIYO(219)
  • CKD(197)
  • 渡辺電機工業(169)
  • 三菱電機(129)
  • SIEMENS(120)
  • MAZDA(マツダ)(107)
  • ニッサン(102)
  • DiodesZetex(102)
  • フエニックス・コンタクト(90)
  • WURTH ELEKTRONIK(78)
  • トヨタ(77)
  • アズワン(75)
  • BIGM(丸山製作所)(75)
  • VISHAY(68)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v2」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属) YAMAHA(ヤマハ)UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属)YAMAHA(ヤマハ)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
ヤマハルーターとの組合せ利用に最適な小規模拠点向けUTMアプライアンス。専用サポート窓口による設定支援や先出しセンドバックまで含んだセキュリティーライセンスが初年度は付属。
仕様保守:1年間、LANポート数:LAN: 5ポート(L2スイッチ)・WAN: 1ポート、コンソールポート:1ポート(USB Type-C)、SFPポート:-、ルーティング:IPv4・IPv6(静的ルーティング)※transix(DS-Lite・IPIP)・v6コネクト(DS-Lite・IPIP)・クロスパス(可変IP・固定IP1/8/16)を利用したIPv4 over IPv6 IPoE(ネイティブ方式)に対応しています、VPNスループット ※RFC3511・2544・2647・1242に準じた測定値になります:970Mbps、FWスループット ※RFC3511・2544・2647・1242に準じた測定値になります:2.0Gbps、NGFWスループット ※ファイアウォール/IPS/アプリケーションコントロールを使用した際のスループット・エンタープライズトラフィック混合環境での測定値になります:600Mbps、新規コネクション数/秒 ※RFC3511・2544・2647・1242に準じた測定値になります:10500、同時コネクション数 ※RFC3511・2544・2647・1242に準じた測定値になります:500000、状態表示ランプ:前面:3(POWER・ INTERNET・ STATUS)、動作環境条件:周囲温度0~40℃・周囲湿度15~80%(結露しないこと)、最大消費電力(皮相電力)・最大消費電流・発熱量:最大18.0W・0.44A・64.6kJ/h、筺体:プラスチック筐体・ファンレス、電波障害規格・環境負荷物質管理:VCCIクラスA・RoHS対応、仕様対象ファームウェア:R81.10.08 (996001750)付属品はじめにお読みください、初期設定ガイド 、Software License Agreement、 AC100V用電源コード(1.8m)、電源アダプター、壁取り付け用位置決めシート、 LANケーブル(1.86m)、USBケーブル(1.0m)機能ファイアウォール、アプリケーションコントロール、URLフィルタリング、侵入防止(IPS)、 アンチウイルス、アンチボット、アンチスパムUSBポート数1ポート(USB3.0 Type-A)
パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプYAMAHA(ヤマハ)
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz冷却方式自然空冷入力インピーダンス(Ω)10k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D
簡易PAセット YAMAHA(ヤマハ)簡易PAセットYAMAHA(ヤマハ)
95,980税込105,578
1セット
5日以内出荷
コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。 STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。 いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。
付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2形式2wayバスレフ型電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50ハンドル天面×1電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)コントロール外部:リバーブフットスイッチプロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
パネル アセンブリ 2 14B-W283V-X0-33 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 14B-W283V-X0-33YAMAHA(ヤマハ)
51,980税込57,178
1個
欠品中
パネル アセンブリ 2 14B-W283V-K0-P2 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 14B-W283V-K0-P2YAMAHA(ヤマハ)
59,980税込65,978
1個
欠品中
パネル アセンブリ 2 14B-W283V-B9-P2 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 14B-W283V-B9-P2YAMAHA(ヤマハ)
54,980税込60,478
1個
欠品中
サイド ボツクス アセンブリ, 1 2BC-2840V-02 YAMAHA(ヤマハ)サイド ボツクス アセンブリ, 1 2BC-2840V-02YAMAHA(ヤマハ)
98,980税込108,878
1個
欠品中
パネル アセンブリ 2 36P-Y283V-A0-P1 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 36P-Y283V-A0-P1YAMAHA(ヤマハ)
50,980税込56,078
1個
欠品中
パネル アセンブリ 2 14B-W283V-V0-P3 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 14B-W283V-V0-P3YAMAHA(ヤマハ)
59,980税込65,978
1個
欠品中
パネル アセンブリ リ 2 4XV-Y283V-40-P1 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ リ 2 4XV-Y283V-40-P1YAMAHA(ヤマハ)
64,980税込71,478
1個
欠品中
キヤリパアセンブリ,リヤ 1 5UG-2580V-02 YAMAHA(ヤマハ)キヤリパアセンブリ,リヤ 1 5UG-2580V-02YAMAHA(ヤマハ)
55,980税込61,578
1個
欠品中
パネル アセンブリ 2 5VY-Y283V-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 5VY-Y283V-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
53,980税込59,378
1個
欠品中
パネル アセンブリ 2 B3L-Y283V-50-GE YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 B3L-Y283V-50-GEYAMAHA(ヤマハ)
50,980税込56,078
1個
欠品中
パネル アセンブリ 2 14B-W283V-P0-P3 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 14B-W283V-P0-P3YAMAHA(ヤマハ)
59,980税込65,978
1個
欠品中
パネル アセンブリ 2 14B-W283V-M0-P2 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 14B-W283V-M0-P2YAMAHA(ヤマハ)
51,980税込57,178
1個
欠品中
パネル アセンブリ 2 14B-W283V-69-P1 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 14B-W283V-69-P1YAMAHA(ヤマハ)
55,980税込61,578
1個
欠品中
パネル アセンブリ 2 14B-W283V-L0-P2 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 14B-W283V-L0-P2YAMAHA(ヤマハ)
60,980税込67,078
1個
欠品中
パネル アセンブリ 2 36P-Y283V-B0-P3 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 36P-Y283V-B0-P3YAMAHA(ヤマハ)
50,980税込56,078
1個
欠品中
パネル アセンブリ 2 14B-W283V-1B-P3 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 14B-W283V-1B-P3YAMAHA(ヤマハ)
51,980税込57,178
1個
欠品中
パネル アセンブリ 2 14B-W283V-1C-P3 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 14B-W283V-1C-P3YAMAHA(ヤマハ)
51,980税込57,178
1個
欠品中
パネル アセンブリ 2 36P-Y283V-10-P1 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 36P-Y283V-10-P1YAMAHA(ヤマハ)
52,980税込58,278
1個
欠品中
パネル アセンブリ 2 5VY-Y283V-50-P5 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 5VY-Y283V-50-P5YAMAHA(ヤマハ)
51,980税込57,178
1個
欠品中
小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイトモデル YAMAHA(ヤマハ)小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイトモデルYAMAHA(ヤマハ)
69,980税込76,978
1式
6日以内出荷
形式:2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB):56Hz - 20kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)110° 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:170Ω(60W)/ 330Ω(30W)/ 670Ω(15W)、70Vライン:83Ω(60W)/ 170Ω(30W)/ 330Ω(15W)/ 670Ω(7.5W) 許容入力 NOISE 75W / PGM 150W / MAX 300W 出力音圧レベル(1W、1m):
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130912●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-29
小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ブラックモデル YAMAHA(ヤマハ)小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ブラックモデルYAMAHA(ヤマハ)
69,980税込76,978
1式
6日以内出荷
形式:2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB):56Hz - 20kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)110° 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:170Ω(60W)/ 330Ω(30W)/ 670Ω(15W)、70Vライン:83Ω(60W)/ 170Ω(30W)/ 330Ω(15W)/ 670Ω(7.5W) 許容入力 NOISE 75W / PGM 150W / MAX 300W 出力音圧レベル(1W、1m):
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130912●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-28
ブルートゥースヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)ブルートゥースヘッドホンYAMAHA(ヤマハ)
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷
3Dサウンドフィールド、アクティブノイズキャンセリング、リスニングオプティマイザーを搭載した ワイヤレスホームシアターヘッドホン
仕様リスニングケア(アドバンスド)、アンビエントサウンド、アクティブノイズキャンセリング(アドバンスド)、リスニングオプティマイザー、3Dサウンドフィールド、通話機能、音声操作(Siri/Google Assistant)、アプリ操作付属品USB給電ケーブル(50cm/タイプA→タイプC), 航空機用プラグアダプター, 3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m), キャリングケース, ユーザーガイド(基本編), 安全上のご注意型式密閉型/オーバーイヤーブラック質量(g)330口径(Φmm)ドライバー:40再生周波数帯域(Hz)8~40000(有線接続時)充電時間(時間)約3.5、再生可能時間:約34(3DサウンドフィールドOFF), 約11(3DサウンドフィールドON)端子3.5mmステレオミニ (電源オン: ANCキーにてアンビエントサウンド・ノイズキャンセリング切替可 / 3Dサウンドフィールド切替可) (電源オフ: ドライバーダイレクト)Bluetoothバージョン:V5.0、対応プロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP、対応コーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive、対応コンテンツ保護:SCMS-T、無線出力:Class2、最大通信距離:10m (障害物が無いこと)、ペアリング登録可能台数:8台
キャストホイール フロント 4XV-25168-01-33 YAMAHA(ヤマハ)キャストホイール フロント 4XV-25168-01-33YAMAHA(ヤマハ)
76,980税込84,678
1個
欠品中
主な適合純正品番4XV-25168-00-33主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
キャリパアセンブリ リヤ 2 5LV-2580W-00 YAMAHA(ヤマハ)キャリパアセンブリ リヤ 2 5LV-2580W-00YAMAHA(ヤマハ)
51,980税込57,178
1個
欠品中
カバー リヤフェンダ 5LV-21651-00-P3 YAMAHA(ヤマハ)カバー リヤフェンダ 5LV-21651-00-P3YAMAHA(ヤマハ)
52,980税込58,278
1個
欠品中
キヤストホイ-ル,リヤ 5LV-25338-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)キヤストホイ-ル,リヤ 5LV-25338-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
64,980税込71,478
1個
欠品中
リアホイールサブアセンブリ B0V-25302-00 YAMAHA(ヤマハ)リアホイールサブアセンブリ B0V-25302-00YAMAHA(ヤマハ)
65,980税込72,578
1個
欠品中
フロントフオ-クアセンブリ (レフト) BBV-23102-00 YAMAHA(ヤマハ)フロントフオ-クアセンブリ (レフト) BBV-23102-00YAMAHA(ヤマハ)
54,980税込60,478
1個
欠品中
ダブルシ-トアセンブリ BBV-24730-10 YAMAHA(ヤマハ)ダブルシ-トアセンブリ BBV-24730-10YAMAHA(ヤマハ)
83,980税込92,378
1個
欠品中
フロントフオ-クアセンブリ (レフト) BJV-23102-00 YAMAHA(ヤマハ)フロントフオ-クアセンブリ (レフト) BJV-23102-00YAMAHA(ヤマハ)
53,980税込59,378
1個
欠品中
ホイ-ルリムアセンブリ B0V-25102-00 YAMAHA(ヤマハ)ホイ-ルリムアセンブリ B0V-25102-00YAMAHA(ヤマハ)
51,980税込57,178
1個
欠品中
ダブルシ-トアセンブリ BBV-24730-00 YAMAHA(ヤマハ)ダブルシ-トアセンブリ BBV-24730-00YAMAHA(ヤマハ)
83,980税込92,378
1個
欠品中
フロントフオ-クアセンブリ (ライト) BBV-23103-00 YAMAHA(ヤマハ)フロントフオ-クアセンブリ (ライト) BBV-23103-00YAMAHA(ヤマハ)
54,980税込60,478
1個
欠品中
パネル アセンブリ 2 36P-Y283V-20-P2 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 36P-Y283V-20-P2YAMAHA(ヤマハ)
93,980税込103,378
1個
欠品中
ディスクブレーキアセンブリ 4SV-2581T-01 YAMAHA(ヤマハ)ディスクブレーキアセンブリ 4SV-2581T-01YAMAHA(ヤマハ)
57,980税込63,778
1個
欠品中
主な適合純正品番4SV-2581T-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
キャストホイール リヤ 5LV-25338-00-33 YAMAHA(ヤマハ)キャストホイール リヤ 5LV-25338-00-33YAMAHA(ヤマハ)
64,980税込71,478
1個
欠品中
ブロードバンドVoIPルーター NVR500 YAMAHA(ヤマハ)ブロードバンドVoIPルーター NVR500YAMAHA(ヤマハ)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
ISDN対応オールインワンVoIPルーター。●全ポートにギガビットイーサネット搭載●ISDNポート搭載●USBデータ通信端末による3G/LTEモバイルインターネット●充実の音声通信(電話)機能●フレッツ光ネクスト「ひかり電話A(エース)」「ひかり電話オフィスA(エース)」に対応●ネットボランチ電話●内線VoIP●日本語GUI●外部メモリ対応(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)●外部メモリ(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)をNVR500に接続して、ファイルサーバーとして利用可能。
用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。仕様【Flash ROM】8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)【閉域網サービス用機能】タグVLAN、 IPv6マルチキャスト(MLDv1、 MLDv2、 MLDプロキシ)【タグVLAN(IEEE 802.1Q)】LANごとに8ID【PPPoEセッション数】5【対応回線およびサービス網】FTTH(光ファイバー)、 ADSL、 CATV、 ISDN(BRI)、 ATM回線、 IP-VPN網、 高速デジタル専用線(64kbit/s、 128kbit/s)、 アナログ回線、 広域イーサネット網、 携帯電話網、 フレッツ・サービス、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)、 データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)【IPv6ルーティング】RIPng【データ圧縮】CCP(Stac LZS)、 VJC【スループット】最大1.0Gbit/s、 実効800Mbit/s【VPN対地数(PPTP)】4【アドレス変換機能(NATディスクリプター機能)】NAT、 IPマスカレード、 静的NAT、 静的IPマスカレード、 DMZホスト機能、 PPTPパススルー(複数セッション)、 IPsecパススルー(1セッション)、 FTP対応、 traceroute対応、 ping対応、 IPマスカレード変換セッション数制限機能【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】基本アプリケーション(TCP、 UDP)、 応用アプリケーション(FTP、 TFTP、 DNS、 WWW、 SMTP、 POP3、 TELNET)、 自由定義、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【バックアップ機能】かんたん設定ページ(GUI)を使用してのISDN環境への手動バックアップ(i)【IP keepalive対地数】100【管理プロトコル】SNMP(v1、 v2c、 v3)【LAN管理】L2MSマスター、 VLAN一括設定、 スナップショット機能、 LANケーブル二重化【GUIの推奨ブラウザー】Windows: Internet Explorer 9.0 以上 【SIP同時接続数】6付属品ACアダプタ(DC12V 2.0A)、 スタンド、 冊子(はじめにお読みください、 保証書)、 CD-ROM(PDF:取扱説明書、 コマンドリファレンス、 はじめにお読みください)質量(g)(本体)640、(ACアダプタ)170電源AC100V(50/60Hz)、 ACアダプタ、 アース端子、 電源スイッチ、 電源スイッチガード設定方式コンソール、 TELNETサーバー(多重)、 TELNETクライアント、 SSHサーバー(多重)、 SSHクライアント、 Web GUI(カスタムGUI対応)、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)経由での設定、 TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、 FOMA回線経由のリモートセットアップ (※12)、 ISDN回線経由のリモートセットアップ(i) (※13) (※14)、 データコネクト経由のリモートセットアップ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×41.5×161.9(突起部含む)機能【RAM】64MB【VPN対地数(最大設定可能数)】4【VPN機能】PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能)、 IPIPトンネル【NATセッション数】4096【QoS機能(制御方式)】優先制御、 帯域検出機能、 負荷通知機能【QoS機能(分類方式)】IPアドレス、 プロトコル、 ポート番号【認証機能】PAP/CHAP、 MS-CHAP/MS-CHAPv2、 ISDN識別着信(i)【セキュリティー機能】DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】IPアドレス、 ポート、 プロトコル (Established、 TCPフラグ有り)、 ソース/デスティネーション、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【動的フィルターセッション数】2000【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用、 IPヘッダー、 IPオプションヘッダー、 ICMP/UDP/TCP/FTP/SMTP などのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能【プログラム管理】DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)からのリビジョンアップ、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動【ロギング機能】メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)への出力、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能【ログ記憶容量】最大3、000行【拡張機能】Luaスクリプト、 ファイル共有/同期機能(外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)を利用したファイルサーバ機能)、【電話機能】ひかり電話(フレッツ光ネクスト)、 FUSION IP-Phone、 VoIP(IP電話/インターネット電話)対応、 エコーキャンセラ、 ジッタバッファ自動調整機能、 PLC機能、 音声コーデック (G.711、 G.729a)、 VoIP発信確定音、 カスケード接続、 ナンバー・ディスプレイ、 ネーム・ディスプレイ、 なりわけ、 識別着信、 PB/モデムダイヤルイン、 FAX無鳴動着信、 ダイヤルイン着信、 グローバル着信、 i・ナンバー(i)、 電話番号ルーティング機能、 内線通話、 内線転送、 話中着信その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 複数プロバイダ選択/同時接続、 UPnP対応、 PIAFS 32/64k(i)、 BOD(MP)(i)、 リモートアクセスサーバー(i)、 コールバック(無課金独自方式、 Windows標準方式)(i) (※13)、 接続制限(課金/時間/発信回数)(i)、 ネットボランチDNSサービス対応 (※16)、 ブロードバンド回線自動判別機能、 Wake on LAN対応、 Dchパケット(i)、 SNTPサーバー最大消費電力(W)20動作環境周囲温度0~40℃、 周囲湿度15~80%(結露しないこと)表示灯前面:8(LAN、 WAN、 L1/B1、 LINE、 B2、 microSD、 USB1、 USB2、 ON)、 背面:5(LAN[LINK×4]、 WAN[LINK×1])スロットmicroSD:1スロット(SDHC対応)発熱量(KJ/h)72.0プロトコル【IPv6接続形式】ネイティブ、 トンネル、 デュアルスタック、 RAプロキシ、 DHCPv6-PD、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト)【WAN】PPP、 PPPoE、 MP(i)【ルーティング対象】IP、 IPv6【IPルーティング】RIP、 RIP2省エネ機能未使用LAN/ISDN/TELポートのシャットダウン、 LED輝度制御、 microSDスロット/USBポート停止USBポート2ポート(USB 2.0 Type-A、 給電電流:最大500mA、 USBメモリ/USBハードディスク/USB型データ通信端末に対応) (※4)IPアドレス(デフォルト)192.168.100.1ポート【LAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ【WAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別機能)【ISDN U】1ポート(DSU切り離し可能、 極性切替可能)【ISDN S/T】1ポート(終端抵抗ON/OFF可能、 [IN]外付けDSUを接続可能、 [OUT]給電検出を行わないISDN機器を接続可能)【LINE】1ポート(アナログ回線を接続可能)【TEL】2ポート(PB/DP自動判別)【コンソールポート(設定用)】1ポート(D-sub9ピン、 DTEモード固定、 9、600bit/s)最大消費電流(A)0.36