カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • StarTech.com(1)
  • エレコム(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)

「wlx222」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤマハ 無線LANアクセスポイント ホワイト YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ 無線LANアクセスポイント ホワイト

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    当日出荷
    オンプレミスに加え、新たにクラウド型管理にも対応した無線LANアクセスポイント クラウドとオンプレミスの両方でシンプルな無線LAN管理を実現 クラウド型ネットワーク統合管理サービス「Yamaha Network Organizer(YNO)」に対応 「WPA3」を搭載し、高い強度を備えた192ビット暗号が利用可能 さまざまな設置環境に対応
    用途シンプルな無線LAN管理を実現するWi-Fi 6対応エントリーモデルの無線LANアクセスポイント付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)仕様アンテナ:2.4GHz/5GHz共用、 指向性アンテナ2本 2.4GHz/5GHz共用、 無指向性アンテナ2本 合計4本を本体に内蔵 (※無指向性アンテナと指向性アンテナを切り替え可能)、MIMO方式:5GHz:MIMO(2x2、 2ストリーム)、 2.4GHz:MIMO(2x2、2ストリーム)、接続端末数:5GHz 帯:最大70台、 2.4GHz 帯:最大70台、 合計140台、タグ VLAN(IEEE 802.1Q):〇、認証方式:オープン、 Enhanced Open、 PSK、 WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、 WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ、暗号化方式:CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、 192-bitセキュリティモード、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能、 WPS、内蔵RADIUS サーバー:最大1、000件、EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応、外部RADIUSサーバー対応 (IEEE 802.1X EAP認証):EAP-TLS、 EAP-TTLS/MSCHAPv2、 PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、 PEAPv1/EAP-GTC、 EAP-SIM、 EAP-AKA、 EAP-AKA Prime、 EAP-FAST、クライアント証明書発行:○(※オンプレミス動作時のみ)、ロギング機能:メモリーに蓄積(50、000件)、 SYSLOG での出力、設定手段:コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO、GUIの推奨ブラウザー:・Windows: Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla Firefox ・macOS: Safari ・iPadOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.24.00.01性能2.4GHz帯:IEEE 802.11b/g/n/ax(最大伝送速度574Mbps)、5GHz帯:IEEE 802.11a/n/ac/ax(最大伝送速度1201Mbps)質量(kg)0.88(付属品含まず)規格【電波障害規格】VCCIクラスAポート数1ポート(10M/100M/1G)電源電源アダプター(別売):AC100V(50/60Hz)0.8A、PoE (IEEE 802.3af 準拠):DC36~57V 0.2A設定方式コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×51.7×190(突起物は除く)機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能、Radio Optimization機能、 無線の見える化ツール、 クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、 クラスター管理機能(管理可能台数は最大50台、スタンドアローンモード対応)、 範囲指定型自動チャンネル選択機能、 自動チャンネル変更機能、 電波出力自動調整機能、 LAN-無線 連動機能、 無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、 バンドステアリング機能、 災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、 VAPグルーピング機能最大消費電力(W)10.8動作環境周囲温度 0~50℃ 、周囲湿度 15~80%(結露しないこと)表示灯天面:4(POWER、LAN、YNO、 WLAN) ※消灯機能付き伝送速度(Mbps)2.4GHz帯:最大574、5GHz帯:最大1201周波数(GHz)2.4/5ポート【コンソールポート(設定用)】1ポート(RJ-45)
  • ギガアクセス VPNルーター(4ポート) YAMAHA(ヤマハ)

    ギガアクセス VPNルーター(4ポート)

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    当日出荷
    大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携
    用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず)メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MBスロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応)アズワン品番65-1891-62プロトコルWAN:PPPoE
  • シンプルL2スイッチ SWX2110 YAMAHA(ヤマハ)

    シンプルL2スイッチ SWX2110

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    シンプルL2スイッチ。 LANの見える化を末端まで、よりコンパクトに進化したシンプルスイッチ。
    材質金属色(本体)ブラックマグネットマグネットシート同梱通信速度10M/100M/1000M
  • PoEインジェクター YAMAHA(ヤマハ)

    PoEインジェクター

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    IEEE 802.3afおよびIEEE 802.3atに対応したPoEインジェクターです。
    付属品電源ケーブル(AC100V専用、アースコード付き)、電源抜け防止金具、取扱説明書(保証書含)仕様【最大給電能力】30W、【筺体】金属筐体/底面マグネット(本体取り付け済み)/ファンレス対応製品WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 / WLX302 / WLX222 / WLX212 /WLX202質量(g)600電源(V)AC100~240(50/60Hz) (※) 、電源内蔵(電源スイッチなし)・電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能規格【PoE】IEEE 802.3atポート数【LAN】2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)、【PoE給電可能】1対応【PoE受電機器】IEEE 802.3af規格またはIEEE 802.3at規格に準拠したPoE受電機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×180×42最大消費電力(W)34(60VA)動作温湿度範囲0~50℃/15~80%(結露しないこと)皮相電力(VA)60発熱量(KJ/h)123最大消費電流(A)0.6給電方式Alternative B (※8線結線のエンハンスド・カテゴリー5以上のLANケーブルをお使い下さい。)
  • ルーターVoI NVRシリーズ YAMAHA(ヤマハ)

    ルーターVoI NVRシリーズ

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷
    小型ONU対応ネットボランチ電話番号を利用したインターネット電話機能「LANマップ」を使ったヤマハスイッチやヤマハ無線LANアクセスポイントなどのネットワーク機器連携による「LANの見える化」に対応
    付属品電源アダプター、縦置きスタンド、ONUポートダストカバー、冊子(取扱説明書(保証書含む)、CD-ROM電源アダプター,縦置きスタンド,ONUポートダストカバー,冊子(取扱説明書(保証書含む)),CD-ROM仕様●通信プロトコル:IP、IPv6●スループット:1000Mbps●ADSL・CATVモデム機能:ADSL・CATV回線は利用可能、モデム機能は無し●適用回線:FTTH、ADSL、CATV、ATM、IP-VPN網、広域イーサネット網 、携帯電話網、フレッツ・サービスインターフェースWANインターフェイス:10/100/1000BASE-T×1ポート、ONUポートと排他、LANインターフェイス:10/100/1000BASE-T×4ポートセキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型),DHCP端末認証機能,Winnyフィルター(Winny Version2 対応),Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応),MACアドレスフィルタリング拡張スロット数小型ONU
  • スマートL2 PoEスイッチ 18ポート YAMAHA(ヤマハ)

    スマートL2 PoEスイッチ 18ポート

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    4日以内出荷
    ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に各ポート15.4Wの給電が可能なため、多数のPoE受電機器を無理なく収容することができます。さらに、給電仕様としてIEEE802.3atに準拠し、1ポートあたり最大30Wを給電可能です。
    仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)325.697kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)2基●(標準ポート数)18●(筐体材質)金属ポート数最大18電源AC100~240V最大消費電力(W)338色(本体)黒マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロードバンドVoIPルーター NVR500 YAMAHA(ヤマハ)

    ブロードバンドVoIPルーター NVR500

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    ISDN対応オールインワンVoIPルーター。●全ポートにギガビットイーサネット搭載●ISDNポート搭載●USBデータ通信端末による3G/LTEモバイルインターネット●充実の音声通信(電話)機能●フレッツ光ネクスト「ひかり電話A(エース)」「ひかり電話オフィスA(エース)」に対応●ネットボランチ電話●内線VoIP●日本語GUI●外部メモリ対応(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)●外部メモリ(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)をNVR500に接続して、ファイルサーバーとして利用可能。
    用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。付属品ACアダプタ(DC12V 2.0A)、 スタンド、 冊子(はじめにお読みください、 保証書)、 CD-ROM(PDF:取扱説明書、 コマンドリファレンス、 はじめにお読みください)仕様【Flash ROM】8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)【閉域網サービス用機能】タグVLAN、 IPv6マルチキャスト(MLDv1、 MLDv2、 MLDプロキシ)【タグVLAN(IEEE 802.1Q)】LANごとに8ID【PPPoEセッション数】5【対応回線およびサービス網】FTTH(光ファイバー)、 ADSL、 CATV、 ISDN(BRI)、 ATM回線、 IP-VPN網、 高速デジタル専用線(64kbit/s、 128kbit/s)、 アナログ回線、 広域イーサネット網、 携帯電話網、 フレッツ・サービス、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)、 データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)【IPv6ルーティング】RIPng【データ圧縮】CCP(Stac LZS)、 VJC【スループット】最大1.0Gbit/s、 実効800Mbit/s【VPN対地数(PPTP)】4【アドレス変換機能(NATディスクリプター機能)】NAT、 IPマスカレード、 静的NAT、 静的IPマスカレード、 DMZホスト機能、 PPTPパススルー(複数セッション)、 IPsecパススルー(1セッション)、 FTP対応、 traceroute対応、 ping対応、 IPマスカレード変換セッション数制限機能【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】基本アプリケーション(TCP、 UDP)、 応用アプリケーション(FTP、 TFTP、 DNS、 WWW、 SMTP、 POP3、 TELNET)、 自由定義、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【バックアップ機能】かんたん設定ページ(GUI)を使用してのISDN環境への手動バックアップ(i)【IP keepalive対地数】100【管理プロトコル】SNMP(v1、 v2c、 v3)【LAN管理】L2MSマスター、 VLAN一括設定、 スナップショット機能、 LANケーブル二重化【GUIの推奨ブラウザー】Windows: Internet Explorer 9.0 以上 【SIP同時接続数】6質量(g)(本体)640、(ACアダプタ)170電源AC100V(50/60Hz)、 ACアダプタ、 アース端子、 電源スイッチ、 電源スイッチガード設定方式コンソール、 TELNETサーバー(多重)、 TELNETクライアント、 SSHサーバー(多重)、 SSHクライアント、 Web GUI(カスタムGUI対応)、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)経由での設定、 TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、 FOMA回線経由のリモートセットアップ (※12)、 ISDN回線経由のリモートセットアップ(i) (※13) (※14)、 データコネクト経由のリモートセットアップ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×41.5×161.9(突起部含む)機能【RAM】64MB【VPN対地数(最大設定可能数)】4【VPN機能】PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能)、 IPIPトンネル【NATセッション数】4096【QoS機能(制御方式)】優先制御、 帯域検出機能、 負荷通知機能【QoS機能(分類方式)】IPアドレス、 プロトコル、 ポート番号【認証機能】PAP/CHAP、 MS-CHAP/MS-CHAPv2、 ISDN識別着信(i)【セキュリティー機能】DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】IPアドレス、 ポート、 プロトコル (Established、 TCPフラグ有り)、 ソース/デスティネーション、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【動的フィルターセッション数】2000【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用、 IPヘッダー、 IPオプションヘッダー、 ICMP/UDP/TCP/FTP/SMTP などのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能【プログラム管理】DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)からのリビジョンアップ、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動【ロギング機能】メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)への出力、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能【ログ記憶容量】最大3、000行【拡張機能】Luaスクリプト、 ファイル共有/同期機能(外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)を利用したファイルサーバ機能)、【電話機能】ひかり電話(フレッツ光ネクスト)、 FUSION IP-Phone、 VoIP(IP電話/インターネット電話)対応、 エコーキャンセラ、 ジッタバッファ自動調整機能、 PLC機能、 音声コーデック (G.711、 G.729a)、 VoIP発信確定音、 カスケード接続、 ナンバー・ディスプレイ、 ネーム・ディスプレイ、 なりわけ、 識別着信、 PB/モデムダイヤルイン、 FAX無鳴動着信、 ダイヤルイン着信、 グローバル着信、 i・ナンバー(i)、 電話番号ルーティング機能、 内線通話、 内線転送、 話中着信その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 複数プロバイダ選択/同時接続、 UPnP対応、 PIAFS 32/64k(i)、 BOD(MP)(i)、 リモートアクセスサーバー(i)、 コールバック(無課金独自方式、 Windows標準方式)(i) (※13)、 接続制限(課金/時間/発信回数)(i)、 ネットボランチDNSサービス対応 (※16)、 ブロードバンド回線自動判別機能、 Wake on LAN対応、 Dchパケット(i)、 SNTPサーバー最大消費電力(W)20動作環境周囲温度0~40℃、 周囲湿度15~80%(結露しないこと)表示灯前面:8(LAN、 WAN、 L1/B1、 LINE、 B2、 microSD、 USB1、 USB2、 ON)、 背面:5(LAN[LINK×4]、 WAN[LINK×1])スロットmicroSD:1スロット(SDHC対応)発熱量(KJ/h)72.0プロトコル【IPv6接続形式】ネイティブ、 トンネル、 デュアルスタック、 RAプロキシ、 DHCPv6-PD、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト)【WAN】PPP、 PPPoE、 MP(i)【ルーティング対象】IP、 IPv6【IPルーティング】RIP、 RIP2省エネ機能未使用LAN/ISDN/TELポートのシャットダウン、 LED輝度制御、 microSDスロット/USBポート停止USBポート2ポート(USB 2.0 Type-A、 給電電流:最大500mA、 USBメモリ/USBハードディスク/USB型データ通信端末に対応) (※4)IPアドレス(デフォルト)192.168.100.1ポート【LAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ【WAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別機能)【ISDN U】1ポート(DSU切り離し可能、 極性切替可能)【ISDN S/T】1ポート(終端抵抗ON/OFF可能、 [IN]外付けDSUを接続可能、 [OUT]給電検出を行わないISDN機器を接続可能)【LINE】1ポート(アナログ回線を接続可能)【TEL】2ポート(PB/DP自動判別)【コンソールポート(設定用)】1ポート(D-sub9ピン、 DTEモード固定、 9、600bit/s)最大消費電流(A)0.36