カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- PoEインジェクター(2)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
「wlx322」の検索結果

電源アダプター
YAMAHA(ヤマハ)¥7,698税込¥8,4681台翌日出荷AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 3A、DCコード長:1.8m、電源コード長:1.8m、質量:300g、動作環境条件温度:0℃~50℃対応製品WLX413 / WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313コード長さ(m)(電源コード)1.8、(DCコード)1.8定格出力(W)DC12V 3A定格入力AC100V 50/60Hz
PoEインジェクター
YAMAHA(ヤマハ)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷IEEE 802.3afおよびIEEE 802.3atに対応したPoEインジェクターです。付属品電源ケーブル(AC100V専用、アースコード付き)、電源抜け防止金具、取扱説明書(保証書含)仕様【最大給電能力】30W、【筺体】金属筐体/底面マグネット(本体取り付け済み)/ファンレス対応製品WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 / WLX302 / WLX222 / WLX212 /WLX202質量(g)600電源(V)AC100~240(50/60Hz) (※) 、電源内蔵(電源スイッチなし)・電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能規格【PoE】IEEE 802.3atポート数【LAN】2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)、【PoE給電可能】1対応【PoE受電機器】IEEE 802.3af規格またはIEEE 802.3at規格に準拠したPoE受電機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×180×42最大消費電力(W)34(60VA)動作温湿度範囲0~50℃/15~80%(結露しないこと)皮相電力(VA)60発熱量(KJ/h)123最大消費電流(A)0.6給電方式Alternative B (※8線結線のエンハンスド・カテゴリー5以上のLANケーブルをお使い下さい。)
PoEインジェクター
YAMAHA(ヤマハ)¥38,980税込¥42,8781台8日以内出荷10ギガビット/マルチギガビットおよびIEEE 802.3btに対応したPoEインジェクターです。付属品電源コード(3ピンプラグ)、電源抜け防止金具、取扱説明書(保証書含)、ゴム足、マグネットシート仕様●PoE規格:IEEE 802.3bt●PoE給電可能ポート:1●対応PoE受電機器:IEEE 802.3af規格またはIEEE 802.3at規格またはIEEE 802.3bt規格に準拠したPoE受電機器●LANポート数:2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)●最大給電能力:60W電源AC100~240V(50/60Hz) (※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能です。) 、電源内蔵(電源スイッチなし),電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)対応WLX413 / WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 / WLX222 / WLX212 / WLX202皮相電力(VA)69W(70VA)発熱量(KJ/h)248kJ/h最大消費電流(A)0.7A給電方式Alternative B/4 ペア