カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(120)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(6)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(12)
- オフィスサプライ(67)
- オフィス家具/清掃用品(200)
- 測定・測量用品(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(4)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(76)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(337)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(7,211)
- 農業資材・園芸用品(10)
- 医療・介護用品(9)
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)
- ADVANTEC
- モノタロウ(3,825)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,733)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,470)
- エスコ(39,831)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(445)
- 以上(485)
- 以上(511)
- 以上(544)
価格
- 1,500円以下(3,286)
- 1,500-10,000円(3,469)
- 10,000-50,000円(1,329)
- 50,000-100,000円(306)
- 100,000円以上(346)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

PH試験紙 ロールタイプ
ADVANTEC(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
円形定性ろ紙 No.2
ADVANTEC(18件のレビュー)¥679~税込¥747~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
円形定量ろ紙 No.5C
ADVANTEC(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%
円形定性ろ紙 No.1
ADVANTEC(6件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.2粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%
PRO 18-8 ミキシングボール
EBM(江部松商事)(9件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から翌々日出荷18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。材質18-8ステンレス
クロール試験紙(25~200ppm)
ADVANTEC(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(300枚)当日出荷次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。用途研究・開発・品質管理、水質分析TGK品番567-44-01-32長さ(mm)40幅(mm)7測定範囲(ppm)25~200アズワン品番63-1236-95標準変色表間隔25、50、100、200
PH試験紙 ブックタイプ
ADVANTEC(14件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(200枚)当日出荷から翌日出荷標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
円形定量ろ紙 No.5A
ADVANTEC(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%
浄化剤 バイオボール
EBM(江部松商事)(7件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(10個)ほか当日出荷微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。色茶色直径(mm)25
18-8 DXアイスクリームディッシャー Bタイプ
EBM(江部松商事)(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷用途アイスクリームやポテトサラダなど軟らかい食材をすくいます。材質18-8 ステンレス
クロール試験紙(10~50ppm)
ADVANTEC(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(300枚)当日出荷水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。 研究・開発・品質管理、水質分析。TGK品番567-44-01-31長さ(mm)40幅(mm)7入数(枚)300測定範囲(ppm)10~50アズワン品番63-1236-94標準変色表間隔10、20、30、40、50
アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュ
EBM(江部松商事)(11件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個ほか当日出荷水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。 水100%だから口の中に入っても大丈夫。 しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。 環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃成分電解アルカリ水100%使用の目安原液
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ
ADVANTEC¥7,998~税込¥8,798~1箱(50個)当日出荷少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過仕様ろ過対象液:水系・入数:50個直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロースアセテート接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.0材質(ハウジング)アクリルスチロール主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下
円形定量ろ紙 No.5B
ADVANTEC(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108使用pH範囲0~12保留粒子径(μm)4ろ水時間(s)195灰分0.01%
減圧ろ過用フィルタホルダー
ADVANTEC(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
カップコレクター(紙コップ専用ゴミ箱)
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷オフィスやイベントで大活躍材質ABS樹脂寸法(mm)200×H1000適合サイズ10オンスまで可能、積載可能カップ数150個EBM品番5613400
...