1,816件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濾紙 No.327 ADVANTEC濾紙 No.327ADVANTEC
1,898税込2,088
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.6白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)285表面平滑保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)401湿潤破裂強さ(kPa)206
濾紙 No.28-3 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.28-3 センター穴空きタイプADVANTEC
3,598税込3,958
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.6白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)310表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)382湿潤破裂強さ(kPa)100
濾紙 No.28 03253シリーズ ADVANTEC濾紙 No.28 03253シリーズADVANTEC
8,798税込9,678
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.7白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
濾紙 No.27 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.27 センター穴空きタイプADVANTEC
1,698税込1,868
1箱(100枚)ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.68白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325表面平滑保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)370湿潤破裂強さ(kPa)36
濾紙 No.27 03203シリーズ ADVANTEC濾紙 No.27 03203シリーズADVANTEC
2,998税込3,298
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から43日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.68白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325表面平滑保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)370湿潤破裂強さ(kPa)36
濾紙 No.27 03201シリーズ ADVANTEC濾紙 No.27 03201シリーズADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から63日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.68白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325表面平滑保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)370湿潤破裂強さ(kPa)36
濾紙 No.26-3 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.26-3 センター穴空きタイプADVANTEC
4,598税込5,058
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.58白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)260表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)299湿潤破裂強さ(kPa)196
濾紙 No.26-3 ADVANTEC濾紙 No.26-3ADVANTEC
2,798税込3,078
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.58白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)260表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)299湿潤破裂強さ(kPa)196
濾紙 No.26 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.26 センター穴空きタイプADVANTEC
1,698税込1,868
1箱(100枚)ほか
翌日出荷から33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.26 50枚入 ADVANTEC濾紙 No.26 50枚入ADVANTEC
7,598税込8,358
1箱(50枚)
33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.26 25枚入 ADVANTEC濾紙 No.26 25枚入ADVANTEC
9,498税込10,448
1箱(25枚)
33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.1650 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.1650 センター穴空きタイプADVANTEC
3,500税込3,850
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から37日以内出荷
比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.57白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16
濾紙 No.1650 04553シリーズ ADVANTEC濾紙 No.1650 04553シリーズADVANTEC
1,898税込2,088
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷
比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.57白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16
濾紙 No.1650 04551シリーズ ADVANTEC濾紙 No.1650 04551シリーズADVANTEC
1,398税込1,538
1箱(100枚)ほか
24日以内出荷から43日以内出荷
比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.57白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16
濾紙 No.1640 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.1640 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
3,098税込3,408
1箱(100枚)
33日以内出荷
比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.4白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)196湿潤破裂強さ(kPa)19
濾紙 No.1640 ADVANTEC濾紙 No.1640ADVANTEC
1,098税込1,208
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.4白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)196湿潤破裂強さ(kPa)19
濾紙 No.126-3 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.126-3 センター穴空きタイプADVANTEC
1,498税込1,648
1箱(50枚)ほか
33日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.75白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)250表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)326湿潤破裂強さ(kPa)196
濾紙 No.126-3 50枚入 ADVANTEC濾紙 No.126-3 50枚入ADVANTEC
1,798税込1,978
1箱(50枚)
33日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.75白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)250表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)326湿潤破裂強さ(kPa)196
濾紙 No.126 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.126 センター穴空きタイプADVANTEC
3,798税込4,178
1箱(50枚)ほか
33日以内出荷
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.9白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)364湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.126 03553シリーズ ADVANTEC濾紙 No.126 03553シリーズADVANTEC
7,098税込7,808
1箱(50枚)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.9白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)364湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.126 03551シリーズ ADVANTEC濾紙 No.126 03551シリーズADVANTEC
1,598税込1,758
1箱(100枚)ほか
24日以内出荷から43日以内出荷
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.9白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)364湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.107 100枚入 ADVANTEC濾紙 No.107 100枚入ADVANTEC
3,098税込3,408
1箱(100枚)
33日以内出荷
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.21白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)80表面クレープ保留粒子径(μm)5破裂強さ(kPa)127湿潤破裂強さ(kPa)34
濾紙 No.102 100枚入 ADVANTEC濾紙 No.102 100枚入ADVANTEC
1,098税込1,208
1箱(100枚)
33日以内出荷から37日以内出荷
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.3白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)100表面クレープ保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)122湿潤破裂強さ(kPa)25
濾紙 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
2,798税込3,078
1箱(100枚)
33日以内出荷
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
白色最高使用温度(℃)120表面平滑
活性炭濾紙 CP-20 100枚入 ADVANTEC活性炭濾紙 CP-20 100枚入ADVANTEC
17,980税込19,778
1箱(100枚)
6日以内出荷から33日以内出荷
吸着性の高い活性炭とセルロース繊維などから成る濾紙で、大気中の放射性ヨウ素の捕集、揮発性放射性物質の捕集などに用いられます。
厚さ(mm)2.5質量(g/m2)750圧力損失(kPa)0.15
採血用濾紙用スタンド ADVANTEC採血用濾紙用スタンドADVANTEC
12,980税込14,278
1個
33日以内出荷
採血用濾紙を用いる場合、スタンドを用いると便利です。
採血用濾紙 ADVANTEC採血用濾紙ADVANTEC
2,098税込2,308
1箱(100枚)
翌日出荷から33日以内出荷
用途:日本脳炎のHIテスト、トキソプラズマのHAテスト、ジステンパーの中和抗体測定、ニューカッスル病のHIテスト。
定量濾紙 No.7 100枚入 ADVANTEC定量濾紙 No.7 100枚入ADVANTEC
17,980税込19,778
1箱(100枚)
33日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。特に精密な分析用として使用されています。
仕様●300mm×300mm●濾水時間(s):200厚さ(mm)0.18品名No.7最高使用温度(℃)120質量(g/m2)87アズワン品番64-1175-73保留粒子径(μm)4吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)39灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)10pH範囲0~12
定量濾紙 No.7 ADVANTEC定量濾紙 No.7ADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(100枚)
33日以内出荷から40日以内出荷
厚さは定量濾紙の中では最も薄く、紙層も均一です。
規格No.7
定量濾紙 No.6 100枚入 ADVANTEC定量濾紙 No.6 100枚入ADVANTEC
1,398税込1,538
1箱(100枚)
24日以内出荷から40日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。定量濾紙として一般的に使用され、沈殿物が少量の場合に適しています。
厚さ(mm)0.2品名No.6最高使用温度(℃)120質量(g/m2)103保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
定量濾紙 No.6 ADVANTEC定量濾紙 No.6ADVANTEC
14,980税込16,478
1箱(100枚)
33日以内出荷から41日以内出荷
厚さは薄く、沈殿物保持性はNo.5Bより優れています。
規格No.6
定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
4,098税込4,508
1箱(100枚)
33日以内出荷から41日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.22品名No.5C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118保留粒子径(μm)1吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
定量濾紙 No.5C 100枚入 ADVANTEC定量濾紙 No.5C 100枚入ADVANTEC
3,098税込3,408
1箱(100枚)
33日以内出荷から40日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.22品名No.5C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118保留粒子径(μm)1吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
排気ユニット M-1 FUL、FUW用 ADVANTEC排気ユニット M-1 FUL、FUW用ADVANTEC
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
装置の天井に装着し、ファンによる強制排気で、炉内のガスをドラフトなどへ排気することができます。
攪拌型ウルトラホルダー ADVANTEC攪拌型ウルトラホルダーADVANTEC
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、且つオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単で残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズで、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。※耐圧チューブセット、耐圧ホースセットA、チューブコネクター、液出ホースアダプター、液出シリコーンチューブはオートクレーブ滅菌はできません。※人工透析用ではありません。
材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット/ポリサルホン、O-リング/シリコーン、その他/SUS304・アルミ・ポリアセタール・FPM径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3
残留塩素測定器 DPD法 ポケット型 1号 ADVANTEC残留塩素測定器 DPD法 ポケット型 1号ADVANTEC
4,498税込4,948
1台
7日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
仕様●標準試薬:DPD-6(緩衝剤+DPD粉末・分包)●残留塩素測定:DPD法、簡易キット摘要ポケット型範囲Cl2(mg/L)/0.1~2.0(6段階)測定対象遊離残留塩素のみ(結合残留塩素測定可)アズワン品番64-1031-08
極微量不純物除去カートリッジ GH-800 CPW-200、RFU554CA用 ADVANTEC極微量不純物除去カートリッジ GH-800 CPW-200、RFU554CA用ADVANTEC
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
イオン交換樹脂用カートリッジフィルター
仕様適応製品型式:CPW-200、RFU554CAアズワン品番63-1239-43
架台 RFU400TA用 ADVANTEC架台 RFU400TA用ADVANTEC
55,980税込61,578
1台
7日以内出荷
サイズ(mm)W350×D730×H800アズワン品番63-1239-31
大型スターラー ADVANTEC大型スターラーADVANTEC
97,980税込107,778
1台
7日以内出荷
磁力が強く磁力線が上方向に伸びているので、試料容器が天板から離れても安定した攪拌が可能です。見やすいデジタル回転計付きで、回転の設定と確認が容易で再現性の高い実験が可能です。試料容器を安定して設置できる角天板を採用し、滑りを防ぎ試料容器を安定させるシリコンマット付です。本体は耐薬品性に優れたステンレス製。サービスコンセントを装備、オイルバスを設置した時の電源用として利用が可能です。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):50~1,600rpm●回転速度表示:デジタル表示、最小桁1rpm●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W200×D200mm●攪拌容量:10mL~20L(水)●電源入力:2A 200VA付属品シリコンマット、天板カバー質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、メラミン樹脂焼付け塗装外形寸法(mm)W200×D204(237)×H92モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-76マグネット希土類マグネット
マグネチックスターラー ADVANTECマグネチックスターラーADVANTEC
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷
低粘度から高粘度、少量から大量7L容器まで安定した攪拌が可能です。攪拌台はステンレス製で耐薬品性にも優れています。DCブラシレスモーターの採用により長時間の運転による攪拌台の温度上昇がほとんどありません。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):100~1,300rpm●回転速度表示:ダイヤル目盛●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W226×D232mm●攪拌容量:50mL~7L(水)●電源入力:2A 200VA付属品シリコンシート、PTFE攪拌子1個(Φ8mm×長さ40mm)質量(kg)約3.1材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)外形寸法(mm)W226×D295×H86モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-74マグネット希土類マグネット