特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,816件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットプレートスターラー ADVANTECホットプレートスターラーADVANTEC
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
温度と回転数はデジタル表示で、設定温度、回転数を簡単に設定可能です。ホットプレートは熱伝導のよいアルミダイキャストプレートを採用しました。付属の外部温度センサーで直接試料の温度調節が可能です。
仕様●使用周囲温度範囲:5~40℃●到達温度:Max310℃(プレート面)●回転速度範囲(無負荷時):50~1,500rpm●回転速度表示:デジタル表示●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台:寸法Φ135mm●攪拌容量:20L(水)●電源入力:6.3A 630VA付属品外部温度センサー(Pt1000Ω)質量(kg)約3.0材質(本体)アルミダイキャスト外形寸法(mm)W165×D275×H90ヒーター(W)600モーター(W)DCブラシレスモーター 出力25電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz温度制御PID制御アズワン品番65-0884-75マグネット希土類マグネット温度設定シートキー設定
トーセル TSP-5-STシリーズ ADVANTECトーセル TSP-5-STシリーズADVANTEC
82,980税込91,278
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:5
トーセル TSP-40-STシリーズ ADVANTECトーセル TSP-40-STシリーズADVANTEC
76,980税込84,678
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:40
トーセル TSP-3-STシリーズ ADVANTECトーセル TSP-3-STシリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)公称:3
トーセル TSP-20-STシリーズ ADVANTECトーセル TSP-20-STシリーズADVANTEC
76,980税込84,678
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)公称:20
トーセル TSP-10-STシリーズ ADVANTECトーセル TSP-10-STシリーズADVANTEC
81,980税込90,178
1本
24日以内出荷から41日以内出荷
孔径(Φμm)公称:10
トーセル TSC-5-STMB ADVANTECトーセル TSC-5-STMBADVANTEC
45,980税込50,578
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)公称:5
トーセル TSC-40-STシリーズ ADVANTECトーセル TSC-40-STシリーズADVANTEC
40,980税込45,078
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:40
トーセル TSC-30-STCB ADVANTECトーセル TSC-30-STCBADVANTEC
40,980税込45,078
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:30
トーセル TSC-3-STシリーズ ADVANTECトーセル TSC-3-STシリーズADVANTEC
70,980税込78,078
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)公称:3
トーセル TSC-20-STシリーズ ADVANTECトーセル TSC-20-STシリーズADVANTEC
40,980税込45,078
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)公称:20
トーセル TSC-10-STシリーズ ADVANTECトーセル TSC-10-STシリーズADVANTEC
44,980税込49,478
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:10
トーセル TMP-74シリーズ ADVANTECトーセル TMP-74シリーズADVANTEC
43,980税込48,378
1本
33日以内出荷
フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:74
トーセル TMP-44-STMB ADVANTECトーセル TMP-44-STMBADVANTEC
59,980税込65,978
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型アズワン品番64-1019-73孔径(Φμm)公称:44
トーセル TMP-40シリーズ ADVANTECトーセル TMP-40シリーズADVANTEC
52,980税込58,278
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250
トーセル TMP-238シリーズ ADVANTECトーセル TMP-238シリーズADVANTEC
40,980税込45,078
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)公称:238
トーセル TMP-2-STシリーズ ADVANTECトーセル TMP-2-STシリーズADVANTEC
159,800税込175,780
1本
33日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れています。フィルターの空隙率が高いため、低抵抗、長い濾過寿命が得られます。逆洗、超音波洗浄、薬液洗浄を行うことにより、繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。用途:製造分野:食品関連分野/化学工業品分野
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)公称:2
トーセル TMP-177シリーズ ADVANTECトーセル TMP-177シリーズADVANTEC
40,980税込45,078
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:177
トーセル TMP-149シリーズ ADVANTECトーセル TMP-149シリーズADVANTEC
40,980税込45,078
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:149
トーセル TMP-105シリーズ ADVANTECトーセル TMP-105シリーズADVANTEC
41,980税込46,178
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:105
トーセル TMP-10-STシリーズ ADVANTECトーセル TMP-10-STシリーズADVANTEC
72,980税込80,278
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:10
トーセル TMCシリーズ ADVANTECトーセル TMCシリーズADVANTEC
34,980税込38,478
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250
トーセル TMC-37-STシリーズ ADVANTECトーセル TMC-37-STシリーズADVANTEC
68,980税込75,878
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)公称:37
トーセル TMC-2-STシリーズ ADVANTECトーセル TMC-2-STシリーズADVANTEC
80,980税込89,078
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:2
トーセル TMC-10-STシリーズ ADVANTECトーセル TMC-10-STシリーズADVANTEC
55,980税込61,578
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:10
トーセル TCYE-NS-S1シリーズ ADVANTECトーセル TCYE-NS-S1シリーズADVANTEC
6,398税込7,038
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
寸法(mm)250
トーセル TCYE-LS-S1シリーズ ADVANTECトーセル TCYE-LS-S1シリーズADVANTEC
5,598税込6,158
1本
33日以内出荷
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
寸法(mm)250
トーセル TCYE-HSシリーズ ADVANTECトーセル TCYE-HSシリーズADVANTEC
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷から40日以内出荷
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
トーセル TCYE-HS-S1シリーズ ADVANTECトーセル TCYE-HS-S1シリーズADVANTEC
6,398税込7,038
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
寸法(mm)250
トーセル TCYE-BS-S1シリーズ ADVANTECトーセル TCYE-BS-S1シリーズADVANTEC
6,398税込7,038
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
寸法(mm)250
トーセル TCY-LDシリーズ ADVANTECトーセル TCY-LDシリーズADVANTEC
10,980税込12,078
1本
33日以内出荷
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを2層構造とし、溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアと共に構成しています。フィルター自身からの繊維の離脱は微少で、フィルターの目開きが起りにくい構造となっているため、安定した濾過が行えます。1本当たり5,500cm2(250mmタイプ)の有効濾過面積を持ち、またプレフィルターの採用により段階的に濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が得られます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
トーセル TCY-HDシリーズ ADVANTECトーセル TCY-HDシリーズADVANTEC
10,980税込12,078
1本
33日以内出荷
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを2層構造とし、溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアと共に構成しています。フィルター自身からの繊維の離脱は微少で、フィルターの目開きが起りにくい構造となっているため、安定した濾過が行えます。1本当たり5,500cm2(250mmタイプ)の有効濾過面積を持ち、またプレフィルターの採用により段階的に濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が得られます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
トーセル TCW-PSSシリーズ ADVANTECトーセル TCW-PSSシリーズADVANTEC
1,198税込1,318
1本
40日以内出荷から93日以内出荷
エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
寸法(mm)250(S)材質(フィルター)ポリプロピレン材質(コア)SUS304
トーセル TCW-PSDシリーズ ADVANTECトーセル TCW-PSDシリーズADVANTEC
2,398税込2,638
1本
40日以内出荷から93日以内出荷
エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
寸法(mm)500(D)材質(フィルター)ポリプロピレン材質(コア)SUS304
トーセル TCW-CSTシリーズ ADVANTECトーセル TCW-CSTシリーズADVANTEC
5,098税込5,608
1本
5日以内出荷から93日以内出荷
フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
寸法(mm)750(T)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
トーセル TCW-05Nシリーズ ADVANTECトーセル TCW-05NシリーズADVANTEC
2,098税込2,308
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質(フィルター)ポリプロピレン コア材質:ポリプロピレン孔径(Φμm)公称:0.5
トーセル TCSE-E045S 224Bシリーズ ADVANTECトーセル TCSE-E045S 224BシリーズADVANTEC
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
孔径(Φμm)0.45
トーセル TCSE-E020S 224Aシリーズ ADVANTECトーセル TCSE-E020S 224AシリーズADVANTEC
11,980税込13,178
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)0.2
トーセル TCSE-E010S 224Dシリーズ ADVANTECトーセル TCSE-E010S 224DシリーズADVANTEC
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷から43日以内出荷
フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)0.1
トーセル TCS-G120Sシリーズ ADVANTECトーセル TCS-G120SシリーズADVANTEC
25,980税込28,578
1本
33日以内出荷
フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)1.2