1,816件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSU-90B.タンク ADVANTECTSU-90B.タンクADVANTEC
527,739税込580,513
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19383509
TSU-90A.タンク ADVANTECTSU-90A.タンクADVANTEC
575,719税込633,291
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19383501
濾過テスト装置 ADVANTEC濾過テスト装置ADVANTEC
739,800税込813,780
1個
41日以内出荷
フィルター寸法90mmΦの濾材がセット可能な、1.5Lタンク付濾過器です。タンク胴部には、温度調節用ジャケット、測温センサー用取付口 が付いています。 濾液流出口にはストップバルブ、濾過器上部には、圧力計と安全弁を装備しています。濾過器は、専用スタンドに固定されています(取外しも可能です)。
形状IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、IN、OUT:(IN)PS1/2おねじ(ホースアダプター外径7×10.5×13mm)、IN、OUT:(IN)Rp1/4(クイックプラグ付)、IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN、OUT(IN):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)、ジャケットIN、OUT(OUT):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)、ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
マニフォールド ADVANTECマニフォールドADVANTEC
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。各ロートには、三方コックを装備し、常圧に戻すとき空気中の 雑菌が入らないように、エアベントフィルター用ホルダーKS-13 がセットできる設計としています。洗浄用パイプを装備しており、ホルダー内壁の 洗浄が必要な場合に便利です。
材質(本体)SUS304外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:真鍮(クロムメッキ) コック:PTFEコック三方コック 吸気孔にKS-13接続可
SKM-12-SS.マニフォールド ADVANTECSKM-12-SS.マニフォールドADVANTEC
226,679税込249,347
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19316001
マニフォールド ADVANTECマニフォールドADVANTEC
209,800税込230,780
1個
41日以内出荷
多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。塩化ビニル(PVC)製ですので、SS測定の ように滅菌処理が不要な多検体濾過に適しています。
仕様●ブランチ数:6●洗浄用パイプ:無質量(kg)2.5品番メーカー:17313600材質(本体)PVC外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:PVC コック:PTFEコック二方コック 吸気孔無
微生物検査ユニット ADVANTEC微生物検査ユニットADVANTEC
229,800税込252,780
1個
41日以内出荷
メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。
外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
微生物検査ユニット ADVANTEC微生物検査ユニットADVANTEC
389,800税込428,780
1個
41日以内出荷
メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。
外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
微生物検査ユニット ADVANTEC微生物検査ユニットADVANTEC
299,800税込329,780
1個
41日以内出荷
メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。
外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
微生物検査ユニット ADVANTEC微生物検査ユニットADVANTEC
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。
外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
減圧濾過ユニット ADVANTEC減圧濾過ユニットADVANTEC
589,800税込648,780
1個
41日以内出荷
クリプトスポリジウムの検出など、捕捉した粒子の分析、濾液回収用減圧濾過ユニットで す。1検体から11検体まで処理することができます。6mLファンネル付減圧ホルダーPFA-25-SS、ニカコックST-12は、ルアースリップ接続のため、簡単に着脱ができます。各吸引口にはニカコックが セットされているため、個別に濾過操作を行うことができます。クリプトスポリジウムの検出に使用する場合、陽性(プラスコントロール)、陰性(マイナスコントロール)試料各1検体と検液9検体を同時に蛍光染色処理することができます。クリプトスポリジウムを蛍光染色する場合、二方コックST-12を閉じて染色試薬を注入することで可能です。 染色試薬の使用量が少量で済みます。直径25mmメンブレンフィルターによる微生物、微粒子などの濾過捕捉や濾液の回収にも使用できます。サンプル瓶ラックにサンプル瓶(25Φ×80mm)をセット することによって、個々の濾液を回収することができます (サンプル瓶ラックは別売)。
材質SUS304 SUS316 SUS303 真鍮(クロムメッキ付) PFA シリコーン EPDM質量(kg)7品番メーカー:17316000容量(L)マニフォールドタンク:4全幅(mm)414全高(mm)220有効ろ過面積(cm2)3.5×11ホルダー使用圧力範囲-0.066~0MPaフィルターサイズ(mm)25Φタンク寸法(mm)外径268Φ×110
SKM-12-SS.減圧計 ADVANTECSKM-12-SS.減圧計ADVANTEC
27,699税込30,469
1個
40日以内出荷
品番メーカー:19316022
多用途型ディスクフィルターホルダー ADVANTEC多用途型ディスクフィルターホルダーADVANTEC
229,800税込252,780
1個
41日以内出荷
フィルターおよびホルダー内壁の2点シール構造により、メンブレンフィルターから濾過板までさまざまなフィルターの使用が可能です。加圧濾過により液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。インライン接続も可能です。
最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
ハウジング(7TS) ADVANTECハウジング(7TS)ADVANTEC
2,398,000税込2,637,800
1個
40日以内出荷
ハウジング(6TZA) ADVANTECハウジング(6TZA)ADVANTEC
1,069,869税込1,176,856
1個
40日以内出荷
ハウジング(24TS) ADVANTECハウジング(24TS)ADVANTEC
3,698,000税込4,067,800
1個
40日以内出荷
ハウジング(3TL) ADVANTECハウジング(3TL)ADVANTEC
629,800税込692,780
1個
40日以内出荷から60日以内出荷
ハウジング(12TRA) ADVANTECハウジング(12TRA)ADVANTEC
1,395,049税込1,534,554
1個
40日以内出荷
ハウジング(6TRA) ADVANTECハウジング(6TRA)ADVANTEC
719,800税込791,780
1個
40日以内出荷
ハウジング(42TS) ADVANTECハウジング(42TS)ADVANTEC
5,298,000税込5,827,800
1個
40日以内出荷
ハウジング(3TK) ADVANTECハウジング(3TK)ADVANTEC
2,598,000税込2,857,800
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
ハウジング(4TXA) ADVANTECハウジング(4TXA)ADVANTEC
429,800税込472,780
1個
40日以内出荷から45日以内出荷
ハウジング(9TRA) ADVANTECハウジング(9TRA)ADVANTEC
1,198,000税込1,317,800
1個
40日以内出荷
ハウジング(36TS) ADVANTECハウジング(36TS)ADVANTEC
4,198,000税込4,617,800
1個
40日以内出荷
ハウジング(4TS) ADVANTECハウジング(4TS)ADVANTEC
1,798,000税込1,977,800
1個
40日以内出荷
ハウジング(6TL) ADVANTECハウジング(6TL)ADVANTEC
709,800税込780,780
1個
40日以内出荷から60日以内出荷
ハウジング(6TK) ADVANTECハウジング(6TK)ADVANTEC
3,698,000税込4,067,800
1個
40日以内出荷
ハウジング(6TXA) ADVANTECハウジング(6TXA)ADVANTEC
769,800税込846,780
1個
4日以内出荷から45日以内出荷
ハウジング(29TS) ADVANTECハウジング(29TS)ADVANTEC
3,898,000税込4,287,800
1個
40日以内出荷
ハウジング(3SL) ADVANTECハウジング(3SL)ADVANTEC
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
ハウジング(4TRA) ADVANTECハウジング(4TRA)ADVANTEC
589,800税込648,780
1個
40日以内出荷から90日以内出荷
ハウジング(19TS) ADVANTECハウジング(19TS)ADVANTEC
3,098,000税込3,407,800
1個
40日以内出荷
ハウジング(6SL) ADVANTECハウジング(6SL)ADVANTEC
379,800税込417,780
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
ハウジング(12TS) ADVANTECハウジング(12TS)ADVANTEC
2,298,000税込2,527,800
1個
40日以内出荷
ハウジング(3TZA) ADVANTECハウジング(3TZA)ADVANTEC
519,800税込571,780
1個
40日以内出荷
イオン試験紙 ADVANTECイオン試験紙ADVANTEC
1,298税込1,428
1組(25枚)
40日以内出荷
発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の 標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行うことができます。イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、 試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
仕様測定イオン:Cr6+入数(枚)25/箱変色淡桃色~紫色
よう素酸カリウムでんぷん紙 ADVANTECよう素酸カリウムでんぷん紙ADVANTEC
4,898税込5,388
1組(10000枚)
40日以内出荷
ヨウ素を遊離する還元性物質の検出、例えば酸性液中の亜硫酸イオンなどの検出に用います。
寸法(mm)7×70品番メーカー:7810071入数20枚綴×10冊/箱×50箱
クルクミン紙 ADVANTECクルクミン紙ADVANTEC
3,898税込4,288
1組(10000枚)
40日以内出荷
アルカリ、ホウ酸の検出に使用されます。変色域は、pH6.4(黄色)からpH8.6(赤褐色)です。
寸法(mm)7×70品番メーカー:7810074入数20枚綴×10冊x50箱
指示薬 ADVANTEC指示薬ADVANTEC
799税込879
1本
5日以内出荷から40日以内出荷
KST-90-UH.タンク ADVANTECKST-90-UH.タンクADVANTEC
296,509税込326,160
1個
40日以内出荷
品番メーカー:19301692