1,816件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RV-100.タンク ADVANTECRV-100.タンクADVANTEC
415,279税込456,807
1個
40日以内出荷
品番メーカー:19330201
遠心型ウルトラホルダー ADVANTEC遠心型ウルトラホルダーADVANTEC
319,800税込351,780
1個
41日以内出荷から46日以内出荷
大量の試料を処理する場合に、適している限外濾過器です。スイングボルトによる締付け方法のため、簡単に分解、洗浄、組立てができます。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単です。試料投入口が大きいので、容易に試料の投入ができます。環流パイプを設けているため、循環透析が行えます。
材質セル:アクリル トッププレート・ベースプレート:PSU O-リング:シリコーン その他:SUS304・POM・FPM・PVC最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~100最高使用圧力0.49MPa設定圧力(kPa)安全弁:0.39MPa±0.09
SL、TRA、5、8、10、12TA.ベントバルブ ADVANTECSL、TRA、5、8、10、12TA.ベントバルブADVANTEC
22,499税込24,749
1個
5日以内出荷
品番メーカー:28800103
ファンネル ADVANTECファンネルADVANTEC
26,749税込29,424
1個
5日以内出荷
材質PP品番メーカー:19312208
遠心型ウルトラホルダー ADVANTEC遠心型ウルトラホルダーADVANTEC
189,800税込208,780
1個
46日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーは、限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、しかもオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状です。洗浄も簡単で、残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズです。 また、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。
材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット:PSU O-リング:シリコーン その他:SUS304・アルミ・POM・ FPM・PVC径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~100最高使用圧力0.49MPa設定圧力(kPa)安全弁:0.39MPa±0.09
TXA.圧力計(0~0.6MPa)付ベントバルブ ADVANTECTXA.圧力計(0~0.6MPa)付ベントバルブADVANTEC
159,209税込175,130
1個
41日以内出荷
品番メーカー:28800491
RO前処理カートリッジ ADVANTECRO前処理カートリッジADVANTEC
31,199税込34,319
1個
5日以内出荷
品番メーカー:RF001021
前処理カートリッジ ADVANTEC前処理カートリッジADVANTEC
30,699税込33,769
1本
翌日出荷
品番メーカー:RF000142品名前処理カートリッジ
UF膜カートリッジ ADVANTECUF膜カートリッジADVANTEC
132,999税込146,299
1個
31日以内出荷
品名UF膜カートリッジ
RO膜カートリッジ(洗浄品) ADVANTECRO膜カートリッジ(洗浄品)ADVANTEC
94,399税込103,839
1個
41日以内出荷
品番メーカー:RF000586
AG-03(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-03(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
1,141,979税込1,256,177
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19433282
AG.攪拌機電動モーター ADVANTECAG.攪拌機電動モーターADVANTEC
238,789税込262,668
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19303151
電動式攪拌機A ADVANTEC電動式攪拌機AADVANTEC
1,398,000税込1,537,800
1個
41日以内出荷
溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
材質接液部:SUS304質量(kg)18取付攪拌機電動モーターと攪拌シャフトの接続:125Aフェルール 攪拌シャフトと適応タンク・ホルダーの接続:4Sフェルール品番メーカー:17433280最高使用圧力0.39MPa消費電力AC100V 210Wモーター出力(W)90最高使用温度(℃)60シャフト長さ(mm)460回転数制御範囲30~400rpm撹拌可能最高粘度最大10Pas撹拌方式4枚羽根 100mmΦ
電動式攪拌機 ADVANTEC電動式攪拌機ADVANTEC
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm
AG-05(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-05(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
1,141,979税込1,256,177
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19431282
AG-02(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-02(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
1,141,979税込1,256,177
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19433182
AG-AM-W.攪拌機エアモーター ADVANTECAG-AM-W.攪拌機エアモーターADVANTEC
436,049税込479,654
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19403191
AG-AM.攪拌機エアーモーター ADVANTECAG-AM.攪拌機エアーモーターADVANTEC
380,669税込418,736
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19303161
AG-08(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-08(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
1,159,279税込1,275,207
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19432282
エアモーター式攪拌機 ADVANTECエアモーター式攪拌機ADVANTEC
639,800税込703,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
エア駆動のため、電源を必要とせず、引火性液体でも攪拌可能な防爆仕様になっています。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機エアモーターの着脱も、クランプ方式のため、簡単に行えますので、攪拌機エアモーターを取り外すことにより、攪拌シャフトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa空気消費量(m2/min)【窒素ガス】0.2(元圧:0.59MPa、回転速度:400rp)最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm駆動源(MPa)0.20~0.59
AG-02(-AM).攪拌シャフト ADVANTECAG-02(-AM).攪拌シャフトADVANTEC
266,479税込293,127
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19303152
AG-07(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-07(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
1,159,279税込1,275,207
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19431382
AG-04(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-04(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
1,141,979税込1,256,177
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19431182
AG-06(-AM)-YW.攪拌シャフト ADVANTECAG-06(-AM)-YW.攪拌シャフトADVANTEC
1,141,979税込1,256,177
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19432082
AG-07-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTECAG-07-40W、AM-W.攪拌シャフトADVANTEC
475,829税込523,412
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19421382
AG-03-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTECAG-03-40W、AM-W.攪拌シャフトADVANTEC
458,519税込504,371
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19403282
AG-AM-YW.攪拌機エアモーター ADVANTECAG-AM-YW.攪拌機エアモーターADVANTEC
640,199税込704,219
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19443191
AG-08(-AM).攪拌シャフト ADVANTECAG-08(-AM).攪拌シャフトADVANTEC
332,219税込365,441
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19322252
AG-04-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTECAG-04-40W、AM-W.攪拌シャフトADVANTEC
458,519税込504,371
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19421182
AG-08-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTECAG-08-40W、AM-W.攪拌シャフトADVANTEC
475,829税込523,412
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19422282
AG-05-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTECAG-05-40W、AM-W.攪拌シャフトADVANTEC
458,519税込504,371
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19421282
AG-06-40W、AM-W.攪拌シャフト ADVANTECAG-06-40W、AM-W.攪拌シャフトADVANTEC
458,519税込504,371
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19422082
AG-03(-AM).攪拌シャフト ADVANTECAG-03(-AM).攪拌シャフトADVANTEC
311,449税込342,594
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19303252
AG-YW.攪拌機電動モーター ADVANTECAG-YW.攪拌機電動モーターADVANTEC
570,999税込628,099
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19433181
トーセル(TCYE-LS) ADVANTECトーセル(TCYE-LS)ADVANTEC
6,998税込7,698
1本
40日以内出荷
低抵抗でメンブレンフィルター並みの高効率と繊維製フィルター並みのコストを実現させたカートリッジフィルターです。ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているため、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。
トーセル(TCYE-HS) ADVANTECトーセル(TCYE-HS)ADVANTEC
6,998税込7,698
1本
40日以内出荷
低抵抗でメンブレンフィルター並みの高効率と繊維製フィルター並みのコストを実現させたカートリッジフィルターです。ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているため、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。
トーセル(TCYE-BS) ADVANTECトーセル(TCYE-BS)ADVANTEC
7,298税込8,028
1本
40日以内出荷
低抵抗でメンブレンフィルター並みの高効率と繊維製フィルター並みのコストを実現させたカートリッジフィルターです。ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているため、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。
トーセル(TCY-LD) ADVANTECトーセル(TCY-LD)ADVANTEC
16,980税込18,678
1本
40日以内出荷
メンブレンフィルターに近い高効率を実現した、2層構造プリーツカートリッジです。ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを2層構造とし、溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアと共に構成しています。フィルター自身からの繊維の離脱は、微少で、フィルターの目開きが起りにくい構造となっているため、安定した濾過が行えます。1本当り5,500(250mmタイプ)の有効濾過面積を持ち、またプレフィルターの採用により段階的に濾過が行えるため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。
品番メーカー:21911151
トーセル(TCW-3N) ADVANTECトーセル(TCW-3N)ADVANTEC
2,398税込2,638
1本
40日以内出荷
品番メーカー:25112203
トーセル(TCW-1N) ADVANTECトーセル(TCW-1N)ADVANTEC
2,398税込2,638
1本
40日以内出荷
品番メーカー:25112201