特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
392件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFEガスケット(フィルタホルダー用) ADVANTEC

    PTFEガスケット(フィルタホルダー用)

    ADVANTEC
    ¥1,649~税込¥1,814~
    1袋(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PTFE部品名称PTFEガスケット
  • ワインドカートリッジフィルター ADVANTEC

    ワインドカートリッジフィルター

    ADVANTEC
    ¥1,089税込¥1,198
    1本
    5日以内出荷
    品番メーカー:251111C8
  • フィルタユニット(ディスミック(R)) ADVANTEC

    フィルタユニット(ディスミック(R))

    ADVANTEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1組(1000個)
    翌日出荷
    少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。イオンクロマトグラフィー専用として、溶出を低く抑えています。
    仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ品番メーカー:39115228滅菌未滅菌最高使用圧力0.39MPa材質(フィルター)親水性PTFE材質(パッキング)PP (ポリプロピレン)有効ろ過面積(cm2)0.9最高使用温度(℃)60入数(個)1000直径(mm)13Φ残液量(mL)0.03以下
  • 前処理カートリッジ ADVANTEC

    前処理カートリッジ

    ADVANTEC
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌日出荷
    品番メーカー:RF000142品名前処理カートリッジ
  • 減圧ろ過システム用器具 ろ液採取瓶 GSF-500 ADVANTEC

    減圧ろ過システム用器具 ろ液採取瓶 GSF-500

    ADVANTEC
    ¥45,980税込¥50,578
    1組(3個)
    6日以内出荷
    材質硬質ガラス容量(mL)500接続TS29・32共摺り 吸引アダプタおよび共栓寸法(Φ×mm)105×193
  • 減圧ろ過システム用器具 吸引アダプタ GSA-01 ADVANTEC

    減圧ろ過システム用器具 吸引アダプタ GSA-01

    ADVANTEC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    材質硬質ガラス、活栓部/PTFE寸法(mm)106×85接続IN側/ゴム栓#8A・#8B、OUT側/TS29・32透明摺り、空気取入口/メス型ルアースリップ、減圧口/ホースアダプタ外径9mm
  • リトマス試験紙 ADVANTEC

    リトマス試験紙

    ADVANTEC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(10冊×20枚)ほか
    翌々日出荷
  • 丸型ウォーターバス ADVANTEC

    丸型ウォーターバス

    ADVANTEC
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    6日以内出荷
    把手付で扱いやすく、制御ユニットは取り外し可能です。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
    付属品温度計ホルダー 過電流保護ヒューズ 缶石除去剤使用温度範囲(℃)室温+5~95 温度調節精度:±1.5(60、撹拌時)温度調節液体膨張式サーモスタット
  • コーテッドタイプカートリッジフィルタ TCYE ADVANTEC

    コーテッドタイプカートリッジフィルタ TCYE

    ADVANTEC
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルタを使用しています。 従来のメンブレンカートリッジフィルタと比べ低価格で、また繊維製フィルタと同程度のコストで、高効率のろ過が行えます。
    用途食品・飲料における用水などのろ過、ビール・ワイン・日本酒の仕上げろ過、超純水製造用プレフィルタなど。材質フィルタ:セルロースアセテート ポリエチレンテレフタレート コア:ポリプロピレン長さ(mm)250耐圧(MPa)0.49(25℃)有効ろ過面積(cm2)6200最高使用温度(℃)80
  • ステンレスフィルタハウジング ADVANTEC

    ステンレスフィルタハウジング

    ADVANTEC
    ¥116,359税込¥127,995
    1台
    7日以内出荷
    ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
    材質ヘッド:SCS14 ガスケット:FPM寸法(mm)121Φ×619接続口径3/4"PT最大使用圧力(MPa)0.69アズワン品番64-1188-99適合フィルター20"(500mm)、形状コードC/F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ
  • 活性炭カートリッジフィルタ ADVANTEC

    活性炭カートリッジフィルタ

    ADVANTEC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-1028-49
  • プリーツカートリッジフィルタ ADVANTEC

    プリーツカートリッジフィルタ

    ADVANTEC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • プラスチックホルダー ADVANTEC

    プラスチックホルダー

    ADVANTEC
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱
    当日出荷
    金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン形状(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPTフィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5最高使用温度(℃)80アズワン品番64-1203-83
  • リングプレート(フィルタホルダー用) ADVANTEC

    リングプレート(フィルタホルダー用)

    ADVANTEC
    ¥4,549税込¥5,004
    1個
    5日以内出荷
    材質PTFEアズワン品番64-1002-75
  • アスピレーター ADVANTEC

    アスピレーター

    ADVANTEC
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    翌々日出荷
    水槽内の水をポンプで低圧循環し、減圧度を一定に保つことができる循環式アスピレーターです。 18L/分の吸引口を2個装備しており、短時間での吸引が可能です。 貯水槽は取り外し可能です。 水道のない場所や水圧の低い場所でも手軽に減圧できます。
    材質(貯水槽・ポンプ接液部)ポリプロピレン樹脂、(配管)ガラス入ナイロン、(アスピレーター)真鍮寸法(mm)261×361×406質量(kg)6.5電源AC100V・50/60Hz・2.8A水槽容量(L)約10到達真空度(kPa)1.7(15℃)、2.3(20℃)、3.2(25℃)接続口吸引口外径Φ10mm、オーバーフロー口外径Φ17.5mmアズワン品番63-1239-57排気量18L/分(常圧・1吸引口あたり)、吸引口:2個
  • 円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂 ADVANTEC

    円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂

    ADVANTEC
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    煙道、ダクトなどの排ガスサンプリングに使われ、測定温度や酸性ガスとの反応性など、条件の違いにより、種々の製品が使用されます。JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)、JIS K 0083(排ガス中の金属分析方法)などに広く使用されます。 繊維状の四フッ化エチレン樹脂から成り、-120℃から260℃までの広い温度範囲で使用でき、加熱減量が少なく耐薬品性のある円筒濾紙です。 特にガスおよびミストとの反応性が小さく、強度も強いことから、湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト補修用に使用されます。
    材質フッ素樹脂長さ(mm)90厚さ(mm)1.8内径(Φmm)22外径(Φmm)25質量(g/本)11最高使用温度(℃)260捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)アズワン品番64-1190-18圧力損失(kPa)4.5吸湿度極小
  • スターラー ADVANTEC

    スターラー

    ADVANTEC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    外形寸法(mm)160×203×75回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100Vプレート寸法(mm)160×160モーターくまとり形撹拌容量(mL)50~3000
  • マグネチックスターラー SRS011/016AA ADVANTEC

    マグネチックスターラー SRS011/016AA

    ADVANTEC
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
    質量(kg)約0.85外形寸法(mm)72×155×75H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100Vプレート寸法(mm)67×100モーターくまとり形撹拌容量(mL)30~500
  • 角形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC

    角形定性ろ紙 No.1

    ADVANTEC
    ¥17,699~税込¥19,469~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ろ過速度のきわめて速いろ紙です。水酸化鉄のような粗大沈でん物ろ過用。
    仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.20摘要一般定性用粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9.0破裂強さ(kPa)79灰分0.1%
  • クロマトグラフィー用ろ紙 No.51A ADVANTEC

    クロマトグラフィー用ろ紙 No.51A

    ADVANTEC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
    用途生化学精密実験 無機成分のペーパークロマトグラフィー 電気泳動 デンシトメトリー厚さ(mm)0.18ろ過No.51A最高使用温度(℃)120ろ水時間(s)135吸水度(cm)7.5灰分0.01
  • ラミネート紙 ADVANTEC

    ラミネート紙

    ADVANTEC
    ¥13,969税込¥15,366
    1巻
    翌日出荷
    ろ紙面は液体を素早く吸収しますが、ラミネート面(裏面)への浸透、漏れがありませんので、原子力分野における放射性液の作業環境への浸透防止や一般研究室における薬品などによる実験台、薬品棚の汚れ防止に用いられます。
    仕様保水量:160%以上厚さ(mm)0.21品番メーカー:4774810質量(g)103/m3寸法(mm×m)810×33引張強度(N/15mm)>縦30.4 >横19.6
  • タンク付ステンレスホルダー ADVANTEC

    タンク付ステンレスホルダー

    ADVANTEC
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
    比較的小容量の液体の濾過滅菌、または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。比較的小容量の液体の濾過滅菌または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。
    形状OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)質量(kg)1容量(L)0.2最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)12.5フィルターサイズ(mm)47Φ、プレ:35Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04開口部(mm)試料投入口:35.7Φオートクレーブの可否不可最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • 4Sシリコーンフェルールガスケット ADVANTEC

    4Sシリコーンフェルールガスケット

    ADVANTEC
    ¥15,980税込¥17,578
    1組(2個)
    5日以内出荷
    材質シリコーンメーカー商品コード19321002
  • フィルタハウジング 1PA用 壁掛金具(SUS304) ADVANTEC

    フィルタハウジング 1PA用 壁掛金具(SUS304)

    ADVANTEC
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-1022-35
  • ソルセイブ ADVANTEC

    ソルセイブ

    ADVANTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    減塩の参考として、塩からさを簡単に比較確認するための濾紙です。食塩含有量の異なる濾紙を舌に乗せ、どの食塩含有量の濾紙を塩からく感じるかにより、塩からさを比較確認します。
    セット内容0(mg/cm2)×4瓶(試験紙400枚) 0.6(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 0.8(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.0(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.2(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.4(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.6(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚)メーカー商品コード7830010
  • ハウジング(1RA) ADVANTEC

    ハウジング(1RA)

    ADVANTEC
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    5日以内出荷
  • PTFE濾紙(PF-020) ADVANTEC

    PTFE濾紙(PF-020)

    ADVANTEC
    ¥6,298税込¥6,928
    1組(10枚)
    5日以内出荷
    純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
    品番メーカー:38201050
  • 円筒ろ紙(No.88R) ADVANTEC

    円筒ろ紙(No.88R)

    ADVANTEC
    ¥50,980税込¥56,078
    1箱(25本)
    41日以内出荷
    主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。
    厚さ(mm)2.2全長(mm)150品番メーカー:35810530質量(g)1.6内径×外径(Φmm)48×53Φ耐熱温度(℃)1000捕集効率(%)>99.9入数25本吸湿度吸湿性:小組成シリカ繊維
  • ガラスろ紙(DP-70) ADVANTEC

    ガラスろ紙(DP-70)

    ADVANTEC
    ¥73,980税込¥81,378
    1組(50枚)
    41日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
  • フィルタユニット(ディスミック(R)) ADVANTEC

    フィルタユニット(ディスミック(R))

    ADVANTEC
    ¥289,800税込¥318,780
    1組(1000個)
    5日以内出荷
    少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
    仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ滅菌未滅菌最高使用圧力0.86MPa材質(フィルター)親水性PTFE材質(パッキング)PP (ポリプロピレン)有効ろ過面積(cm2)5.1最高使用温度(℃)60入数(個)1000直径(mm)28Φ残液量(mL)0.1以下
  • 連帳式メンブレンフィルタ ADVANTEC

    連帳式メンブレンフィルタ

    ADVANTEC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1組(150枚)
    5日以内出荷
    フィルター上に捕捉された微生物、微粒子の計数用として、ソフトドリンク、 シロップ、ビールなどの各種液に含まれる微生物試験や、液体、 気体中の微粒子試験などに使用されます。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。連帳式タイプで、専用のディスペンサーにセットして使用します。
    材質セルロース混合エステル径(Φmm)47入数(枚)150/箱滅菌ガンマ線表面罫線
  • ろ過板 ADVANTEC

    ろ過板

    ADVANTEC
    ¥53,980税込¥59,378
    1組(100枚)
    41日以内出荷
    精製されたセルロース繊維とケイソウ土から成り、2mmから4mmの厚さを持つ、内部捕捉効果の高い板状の濾材です。化学、食品、醸造、製薬など幅広い分野で除粒子、除菌濾過に使用されます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム減菌、温水殺菌や薬剤殺菌も可能です。
    厚さ(mm)3.6寸法(mm)400×400品番メーカー:6153400質量(g)1490/m^2入数(枚)100グレードNA-600
  • セルロースアセテートメンブレンフィルタ ADVANTEC

    セルロースアセテートメンブレンフィルタ

    ADVANTEC
    ¥76,980税込¥84,678
    1箱(25枚)
    41日以内出荷
    タンパク質等の吸着が少なく、セルロース混合エステルメンブレンフィルタに比べ、アルコール類に耐性があるフィルタです。
    色白品番メーカー:11130029入数(枚)25滅菌オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱(180℃)可表面無地直径(mm)293Φ孔径(Φμm)3
  • セルロース混合エステルメンブレンフィルタ ADVANTEC

    セルロース混合エステルメンブレンフィルタ

    ADVANTEC
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1箱(25枚)ほか
    5日以内出荷から42日以内出荷
    重量分析や微生物試験に適しています。130℃まで安定しており、オートクレーブ(125℃)も可能です。
    滅菌未滅菌
  • コンパクトカートリッジハウジング(MSL) ADVANTEC

    コンパクトカートリッジハウジング(MSL)

    ADVANTEC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    軽量化したステンレス製サニタリーハウジングです。ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。ヘッドと胴はサニタリークランプでシールされていますので、分解、洗浄が容易です。
    材質3Sクランプ:SUS304 ガスケット O-リング:シリコーン その他:SUS316 SUS316L形状IN/OUT:1Sフェルール寸法(mm)外径108Φ×217質量(kg)1.3品番メーカー:43297030最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)
  • コンパクトカートリッジハウジング(MS) ADVANTEC

    コンパクトカートリッジハウジング(MS)

    ADVANTEC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    41日以内出荷
    ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。シンプルな構造のサニタリータイプで、分解・洗浄が容易です。
    材質3Sクランプ:SUS304 O-リング:シリコーン ガスケット:シリコーン PTFE その他:SUS316 SUS316L形状IN/OUT:1.5Sフェルール寸法(mm)外径108Φ×219質量(kg)1.9品番メーカー:43298030最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)
  • フットスイッチ ADVANTEC

    フットスイッチ

    ADVANTEC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    品番メーカー:RF000281
  • 採水スタンド ADVANTEC

    採水スタンド

    ADVANTEC
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    4日以内出荷
    採水ユニットに取り付ける卓上型スタンドです。
    品番メーカー:RF002190
  • RO前処理カートリッジ ADVANTEC

    RO前処理カートリッジ

    ADVANTEC
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    5日以内出荷
    品番メーカー:RF001021