8ページ目:

1,921件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚板セット DRX3型、他用 ADVANTEC棚板セット DRX3型、他用ADVANTEC
9,998税込10,998
1セット
7日以内出荷
耐荷重15Kg/枚アズワン品番64-1031-35
散水板 ADVANTEC散水板ADVANTEC
5,298税込5,828
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
材質SUS304
三方コックセット ADVANTEC三方コックセットADVANTEC
31,980税込35,178
1箱(1個)
6日以内出荷
交換用部品です。
アズワン品番64-1003-27
フィルター押え O-リング 1箱 2個入 ADVANTECフィルター押え O-リング 1箱 2個入ADVANTEC
1,898税込2,088
1箱(2個)
6日以内出荷
交換用部品です。
材質シリコーンアズワン品番64-0998-43
ニップルジョイント NJ-1 1箱 2個入 ADVANTECニップルジョイント NJ-1 1箱 2個入ADVANTEC
3,598税込3,958
1箱(2個)
5日以内出荷
アズワン品番64-1026-20
チューブジョイント TJ-1 TJ-1 1箱 2個入 ADVANTECチューブジョイント TJ-1 TJ-1 1箱 2個入ADVANTEC
3,298税込3,628
1箱(2個)
5日以内出荷
アズワン品番64-1026-32
SL用オプション品 ADVANTECSL用オプション品ADVANTEC
799税込879
1箱(1個)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
交換用部品です。
ゴム栓 #8A 1箱 3個入 ADVANTECゴム栓 #8A 1箱 3個入ADVANTEC
4,298税込4,728
1箱(3個)
12日以内出荷
交換用部品です。
仕様オートクレーブ:可材質シリコン耐熱温度(℃)約150アズワン品番64-1002-67
VT-500用オプション品 ADVANTECVT-500用オプション品ADVANTEC
1,098税込1,208
1箱(1個)
5日以内出荷から7日以内出荷
交換用部品です。
VT-500、2000用オプション品 ADVANTECVT-500、2000用オプション品ADVANTEC
749税込824
1箱(1個)
5日以内出荷から43日以内出荷
交換用部品です。
pH指示薬 20mL ATC用 ATシリーズ ADVANTECpH指示薬 20mL ATC用 ATシリーズADVANTEC
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
PPボールΦ TBシリーズ ADVANTECPPボールΦ TBシリーズADVANTEC
5,598税込6,158
1個(500個)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
PP-47用オプション品 ADVANTECPP-47用オプション品ADVANTEC
1,998税込2,198
1箱(2個)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
KS-47 F 用オプション品 ADVANTECKS-47 F 用オプション品ADVANTEC
1,998税込2,198
1箱(3個)ほか
33日以内出荷
交換用部品です。
1PP用ヘッド ADVANTEC1PP用ヘッドADVANTEC
2,298税込2,528
1箱(6個)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
交換用部品です。
1PC、1PA用オプション品 ADVANTEC1PC、1PA用オプション品ADVANTEC
589税込648
1箱(1個)
6日以内出荷から33日以内出荷
1TS、1TS-B用オプション品 ADVANTEC1TS、1TS-B用オプション品ADVANTEC
2,898税込3,188
1箱(1個)
5日以内出荷から6日以内出荷
コンパクトカートリッジフィルタ用ハウジング ADVANTECコンパクトカートリッジフィルタ用ハウジングADVANTEC
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
アズワン品番64-1203-70
1TS用 壁掛け金具(鉄製) ADVANTEC1TS用 壁掛け金具(鉄製)ADVANTEC
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
アズワン品番64-1022-55
リングプレート(フィルタホルダー用) ADVANTECリングプレート(フィルタホルダー用)ADVANTEC
3,788税込4,167
1個
5日以内出荷
材質PTFEアズワン品番64-1002-75
ホットプレート ADVANTECホットプレートADVANTEC
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。
使用温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)安全装置過電流ブレーカーヒーターステンレスシーズ温度センサーK熱電対温度調節精度±7.5℃使用周囲温度(℃)5~35温度調節熱電対式ON-OFF制御温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25SS ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25SSADVANTEC
12,980税込14,278
1箱(50個)
翌々日出荷から12日以内出荷
有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)ポリエーテルサルホン、(ハウジング)アクリルスチロール滅菌ガンマ線滅菌済み最高使用温度(℃)45対応溶液水系
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HPADVANTEC
56,980税込62,678
1箱(500個)
翌々日出荷
DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CSADVANTEC
69,980税込76,978
1箱(500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)アクリルスチロール滅菌未滅菌最高使用温度(℃)45対応溶液水系
ソルセイブ ADVANTECソルセイブADVANTEC
17,980税込19,778
1セット(1セット)
5日以内出荷
減塩の参考として、塩からさを簡単に比較確認するための濾紙です。食塩含有量の異なる濾紙を舌に乗せ、どの食塩含有量の濾紙を塩からく感じるかにより、塩からさを比較確認します。
セット内容0(mg/cm2)×4瓶(試験紙400枚) 0.6(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 0.8(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.0(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.2(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.4(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.6(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚)メーカー商品コード7830010
ハウジング(1TVA) ADVANTECハウジング(1TVA)ADVANTEC
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
ハウジング(1RA) ADVANTECハウジング(1RA)ADVANTEC
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
ハウジング(1TWA) ADVANTECハウジング(1TWA)ADVANTEC
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷から45日以内出荷
イオン試験紙 ADVANTECイオン試験紙ADVANTEC
4,898税込5,388
1箱(100枚)
40日以内出荷
試験紙と検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンの検出と濃度の判定が同時にできる試験紙です。イオンの検出・濃度定量と共にpH測定も行うことができます。
仕様測定イオン:Cu^2+※測定範囲0~500mg/L(ppm)品番メーカー:7030020入数(枚)100pH値測定可能;pH3~5
コンパクトカートリッジフィルター(MCS-045) ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター(MCS-045)ADVANTEC
8,998税込9,898
1個
40日以内出荷
ポリエーテルスルホン(PESU)製メンブレンフィルターとポリプロピレンから構成された、クリーン性に優れたコンパクトカートリッジフィルターです。フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
仕様●バブルポイント(水):≧0.29MPa●除菌性能:≧LRV7 (S. marcescens)材質フィルター:PESU O-リング:シリコーン(標準) その他はポリプロピレン最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分) インラインスチーム(126℃ 30分)最大差圧(MPa)0.39(25℃)洗浄洗浄済み孔径(Φμm)0.45
PPプリーツカートリッジフィルタ ADVANTECPPプリーツカートリッジフィルタADVANTEC
12,980税込14,278
1本
40日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。ろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。
材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/エチレンプロピレン長さ(mm)750品番メーカー:21203111耐圧(MPa)強度:0.49(25℃)有効ろ過面積(cm2)3700主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:3
PPプリーツカートリッジフィルタ TCPE ADVANTECPPプリーツカートリッジフィルタ TCPEADVANTEC
4,998税込5,498
1本
40日以内出荷から60日以内出荷
TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるプリーツカートリッジフィルタです。溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。全てポリプロピレン製のため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
カプセルカートリッジフィルター(CCP-LX) ADVANTECカプセルカートリッジフィルター(CCP-LX)ADVANTEC
10,980税込12,078
1個
40日以内出荷
不定形異物の濾過に適したカプセルカートリッジフィルターです。外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。 特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
品番メーカー:41301111
ダストモニター用濾紙(HE-40T) ADVANTECダストモニター用濾紙(HE-40T)ADVANTEC
30,519税込33,571
1本
40日以内出荷
品番メーカー:36564071
PTFE濾紙(PF-060) ADVANTECPTFE濾紙(PF-060)ADVANTEC
23,980税込26,378
1組(5枚)
5日以内出荷から40日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
PTFE濾紙(PF-040) ADVANTECPTFE濾紙(PF-040)ADVANTEC
4,298税込4,728
1組(10枚)ほか
40日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
PTFE濾紙(PF-020) ADVANTECPTFE濾紙(PF-020)ADVANTEC
4,298税込4,728
1組(10枚)
5日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38201050
PTFE濾紙(PF-100) ADVANTECPTFE濾紙(PF-100)ADVANTEC
24,980税込27,478
1組(5枚)
40日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38A01293
PTFE濾紙(PF-050) ADVANTECPTFE濾紙(PF-050)ADVANTEC
13,980税込15,378
1組(5枚)
40日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38501293
アンプル培地 ADVANTECアンプル培地ADVANTEC
6,629税込7,292
1組(20個)
4日以内出荷
手間のかかる培地調製の必要がありません。高価な滅菌装置も不要です。37mmモニタ、微生物試験用メンブレンフィルタを用いた菌検査に適しています。
容量(mL)2保存方法要冷蔵(2~8℃)入数(個)1袋(20入)