9ページ目:

1,921件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE濾紙(PF-020) ADVANTECPTFE濾紙(PF-020)ADVANTEC
4,298税込4,728
1組(10枚)
5日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38201050
PTFE濾紙(PF-100) ADVANTECPTFE濾紙(PF-100)ADVANTEC
24,980税込27,478
1組(5枚)
41日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38A01293
PTFE濾紙(PF-050) ADVANTECPTFE濾紙(PF-050)ADVANTEC
13,980税込15,378
1組(5枚)
41日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38501293
アンプル培地 ADVANTECアンプル培地ADVANTEC
6,629税込7,292
1組(20個)
5日以内出荷
手間のかかる培地調製の必要がありません。高価な滅菌装置も不要です。37mmモニタ、微生物試験用メンブレンフィルタを用いた菌検査に適しています。
容量(mL)2保存方法要冷蔵(2~8℃)入数(個)1袋(20入)
円筒ろ紙(No.84) ADVANTEC円筒ろ紙(No.84)ADVANTEC
41,980税込46,178
1組(25本)
41日以内出荷
主にソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。120℃以下での排ガスサンプリングにも使用可能です。
品番メーカー:3540K800
円筒ろ紙(No.88R) ADVANTEC円筒ろ紙(No.88R)ADVANTEC
42,980税込47,278
1箱(25本)
41日以内出荷
主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。
厚さ(mm)2.2全長(mm)150品番メーカー:35810530質量(g)1.6内径×外径(Φmm)48×53Φ耐熱温度(℃)1000捕集効率(%)>99.9入数25本吸湿度吸湿性:小組成シリカ繊維
円筒ろ紙(No.86R) ADVANTEC円筒ろ紙(No.86R)ADVANTEC
16,980税込18,678
1組(25本)
41日以内出荷
主に一般的な排ガス中のダスト濃度測定およびソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えます。
品番メーカー:35620191
ガラスろ紙(GC-90) ADVANTECガラスろ紙(GC-90)ADVANTEC
6,498税込7,148
1組(100枚)ほか
41日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
ガラスろ紙(GA-55) ADVANTECガラスろ紙(GA-55)ADVANTEC
28,980税込31,878
1組(100枚)
41日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
品番メーカー:36263200
ガラスろ紙(GS-25) ADVANTECガラスろ紙(GS-25)ADVANTEC
4,598税込5,058
1組(100枚)
41日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
品番メーカー:36481040
ガラスろ紙(GA-100) ADVANTECガラスろ紙(GA-100)ADVANTEC
7,098税込7,808
1組(100枚)ほか
41日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
ガラスろ紙(DP-70) ADVANTECガラスろ紙(DP-70)ADVANTEC
50,980税込56,078
1組(50枚)
41日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
定量ろ紙(No.7) ADVANTEC定量ろ紙(No.7)ADVANTEC
1,298税込1,428
1組(100枚)
41日以内出荷
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途油脂中の水銀、ヒ素等の検出・精密ろ過厚さ(mm)0.18品番メーカー:1701020種類定量ろ紙径(Φmm)20入数(枚)100グレードNo.7
定量ろ紙(No.5C) ADVANTEC定量ろ紙(No.5C)ADVANTEC
1,198税込1,318
1組(100枚)
41日以内出荷
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途微細な沈殿物や細菌試験溶液のろ過厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5CJIS規格JIS P3801:5種C
定量ろ紙(No.5A) ADVANTEC定量ろ紙(No.5A)ADVANTEC
1,198税込1,318
1組(100枚)
翌日出荷から41日以内出荷
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途粗大沈殿物のろ過や溶液ろ過厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5AJIS規格JIS P3801:5種A
定量ろ紙(No.5B) ADVANTEC定量ろ紙(No.5B)ADVANTEC
15,980税込17,578
1組(100枚)
41日以内出荷
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途微粒子より大きな沈殿物のろ過厚さ(mm)0.21寸法(mm)300×300品番メーカー:1523300種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5BJIS規格JIS P3801:5種B
生産用ろ紙(No.27) ADVANTEC生産用ろ紙(No.27)ADVANTEC
4,998税込5,498
1組(100枚)ほか
41日以内出荷
清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。No.26より紙質はやや硬く、ろ過速度も遅く、繊維の離脱が少ないろ紙です。
厚さ(mm)0.68種類生産用ろ紙グレードNo.27最高使用温度(℃)120表面平滑
生産用ろ紙(No.63) ADVANTEC生産用ろ紙(No.63)ADVANTEC
1,598税込1,758
1組(100枚)
41日以内出荷
密度が低くろ過速度の速いろ紙で、高粘稠液のろ過に適します。標準的な粘稠液用ろ紙として、幅広く使用されています。標準的な粘稠液用ろ紙として、幅広く使用されています。
厚さ(mm)1質量(g)350/m^2入数(枚)100グレードNo.63
定性ろ紙(No.101) ADVANTEC定性ろ紙(No.101)ADVANTEC
48,980税込53,878
1組(100枚)
41日以内出荷
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)0.21品番メーカー:101990種類定性ろ紙径(Φmm)990入数(枚)100用途例細菌培養液や粘調液のろ過グレードNo.101
硬質ろ紙(No.4A) ADVANTEC硬質ろ紙(No.4A)ADVANTEC
13,980税込15,378
1組(100枚)
41日以内出荷
厚さ(mm)0.12種類硬質ろ紙入数(枚)100用途例コロイド溶液のろ過や沈殿物の回収グレードNo.4AJIS規格JIS P3801:4種
生産用ろ紙(No.102) ADVANTEC生産用ろ紙(No.102)ADVANTEC
11,849税込13,034
1組(100枚)
41日以内出荷
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。濾過速度をほとんど低下させずに合理的な濾過ができることから、粘稠液中の粒子や多量の分散粒子を含む液の濾過などに広く使用されています。クレープ状濾紙のなかでは濾過速度が最も速く、気体中の粒子捕集にも、使用されています。
厚さ(mm)0.3寸法(mm)600×600品番メーカー:3453600種類生産用ろ紙入数(枚)100グレードNo.102最高使用温度(℃)120表面クレープ
生産用ろ紙(No.327) ADVANTEC生産用ろ紙(No.327)ADVANTEC
12,980税込14,278
1組(100枚)
41日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めたウェットストレングス濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量の液体の濾過など、幅広い用途を持っています。No.27と同等の濾過性能を持ち、湿潤強さを高めた、取り扱いやすい濾紙です。
厚さ(mm)0.6寸法(mm)498×498品番メーカー:3803498種類生産用ろ紙入数(枚)100グレードNo.327最高使用温度(℃)120表面平滑
吸水用ろ紙(No.26-WA) ADVANTEC吸水用ろ紙(No.26-WA)ADVANTEC
13,980税込15,378
1組(50枚)
41日以内出荷
用途TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry) T205に規定される紙の手抄き試験用吸取紙に適しています。厚さ(mm)0.7寸法(mm)600×600品番メーカー:2483600種類吸水用ろ紙入数(枚)100グレードNo.26-WA
生産用ろ紙(No.1650) ADVANTEC生産用ろ紙(No.1650)ADVANTEC
3,500税込3,850
1組(100枚)
41日以内出荷
生産用ろ紙のなかでも、比較的保留粒子径が小さく、密度の高い精密ろ過用ろ紙です。
厚さ(mm)0.57品番メーカー:4552204質量(g)300/m^2径(Φmm)204入数(枚)100グレードNo.1650
生産用ろ紙(No.65) ADVANTEC生産用ろ紙(No.65)ADVANTEC
1,189税込1,308
1組(100枚)
41日以内出荷
入数(枚)100グレードNo.65
定性ろ紙(No.2) ADVANTEC定性ろ紙(No.2)ADVANTEC
419税込461
1組(100枚)ほか
5日以内出荷から41日以内出荷
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)0.26質量(g)125/m2種類定性ろ紙用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出グレードNo.2JIS規格JIS P3801:2種ろ水時間(s)80破裂強さ(kPa)122湿潤破裂強さ(kPa)8
生産用ろ紙(No.424) ADVANTEC生産用ろ紙(No.424)ADVANTEC
1,398税込1,538
1組(100枚)
41日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めたろ紙です。高圧ろ過やフィルタプレスで行う多量の液体のろ過など、幅広い用途を持っています。比較的ろ過速度の速いろ紙で、粘度の高い液体のろ過に適します。
厚さ(mm)1質量(g)380/m^2入数(枚)100グレードNo.424
定性ろ紙(No.131) ADVANTEC定性ろ紙(No.131)ADVANTEC
11,980税込13,178
1組(100枚)
41日以内出荷
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)0.25種類定性ろ紙入数(枚)100用途例硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過グレードNo.131JIS規格JIS P3801:3種
定性ろ紙(No.1) ADVANTEC定性ろ紙(No.1)ADVANTEC
45,980税込50,578
1組(100枚)
41日以内出荷
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)0.2寸法(mm)1000×1000品番メーカー:00013A00種類定性ろ紙入数(枚)100用途例水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過グレードNo.1JIS規格JIS P3801:1種
生産用ろ紙(No.28) ADVANTEC生産用ろ紙(No.28)ADVANTEC
10,980税込12,078
1組(50枚)
41日以内出荷
清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。No.27よりさらに細かく、紙質も硬いろ紙です。1μm程度の粒子を効率よく捕捉します。
厚さ(mm)0.7品番メーカー:3252670種類生産用ろ紙径(Φmm)670入数(枚)50グレードNo.28最高使用温度(℃)120表面平滑
生産用ろ紙(No.26) ADVANTEC生産用ろ紙(No.26)ADVANTEC
3,998税込4,398
1組(100枚)
41日以内出荷
清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。幅が広く、3μm程度の粒子を効率よく捕捉します。
用途3μm程度の粒子を効率よく捕捉します厚さ(mm)0.74種類生産用ろ紙入数(枚)100グレードNo.26最高使用温度(℃)120表面平滑
フィルタユニット(ディスミック(R)) ADVANTECフィルタユニット(ディスミック(R))ADVANTEC
109,800税込120,780
1組(1000個)
5日以内出荷
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。イオンクロマトグラフィー専用として、溶出を低く抑えています。
仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ品番メーカー:39115228滅菌未滅菌最高使用圧力0.39MPa材質(フィルター)親水性PTFE材質(パッキング)PP (ポリプロピレン)有効ろ過面積(cm2)0.9最高使用温度(℃)60入数(個)1000直径(mm)13Φ残液量(mL)0.03以下
フィルタユニット(ディスミック(R)) ADVANTECフィルタユニット(ディスミック(R))ADVANTEC
289,800税込318,780
1組(1000個)
5日以内出荷
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ滅菌未滅菌最高使用圧力0.86MPa材質(フィルター)親水性PTFE材質(パッキング)PP (ポリプロピレン)有効ろ過面積(cm2)5.1最高使用温度(℃)60入数(個)1000直径(mm)28Φ残液量(mL)0.1以下
イムノクロマト用メンブレン ADVANTECイムノクロマト用メンブレンADVANTEC
28,980税込31,878
1組(8枚)ほか
41日以内出荷から62日以内出荷
タンパク質を吸着するニトロセルロースを主材質としており、イムノクロマト法を用いたラテラルフロー式アッセイに適したメンブレンです。〔用途〕・感染症、癌マーカーなどのPOCT検査キット ・妊娠検査、排卵日検査のOTC検査キット ・食品検査におけるアレルゲン検査キット
連帳式メンブレンフィルタ ADVANTEC連帳式メンブレンフィルタADVANTEC
14,980税込16,478
1組(150枚)
5日以内出荷
フィルター上に捕捉された微生物、微粒子の計数用として、ソフトドリンク、 シロップ、ビールなどの各種液に含まれる微生物試験や、液体、 気体中の微粒子試験などに使用されます。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。連帳式タイプで、専用のディスペンサーにセットして使用します。
材質セルロース混合エステル径(Φmm)47入数(枚)150/箱滅菌ガンマ線表面罫線
ろ過板 ADVANTECろ過板ADVANTEC
44,929税込49,422
1組(100枚)
41日以内出荷
精製されたセルロース繊維とケイソウ土から成り、2mmから4mmの厚さを持つ、内部捕捉効果の高い板状の濾材です。化学、食品、醸造、製薬など幅広い分野で除粒子、除菌濾過に使用されます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム減菌、温水殺菌や薬剤殺菌も可能です。
厚さ(mm)3.6寸法(mm)400×400品番メーカー:6153400質量(g)1490/m^2入数(枚)100グレードNA-600
セルロースアセテートメンブレンフィルタ ADVANTECセルロースアセテートメンブレンフィルタADVANTEC
60,980税込67,078
1箱(25枚)
41日以内出荷
タンパク質等の吸着が少なく、セルロース混合エステルメンブレンフィルタに比べ、アルコール類に耐性があるフィルタです。
品番メーカー:11130029入数(枚)25滅菌オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱(180℃)可表面無地直径(mm)293Φ孔径(Φμm)3
シリカろ紙(QR-200) ADVANTECシリカろ紙(QR-200)ADVANTEC
13,980税込15,378
1組(50枚)
41日以内出荷
シリカ(SiO2)純度99%以上の微細な繊維から作られています。
品番メーカー:36721042
セルロース混合エステルメンブレンフィルタ ADVANTECセルロース混合エステルメンブレンフィルタADVANTEC
51,980税込57,178
1箱(25枚)ほか
5日以内出荷から42日以内出荷
重量分析や微生物試験に適しています。130℃まで安定しており、オートクレーブ(125℃)も可能です。
滅菌未滅菌