カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- Whatman(ワットマン)(13)
- トヨタ(7)
- カクダイ(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- タイガークラウン(3)
- エスコ(2)
- テクロック(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- 東芝キヤリア(2)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(2)
- TP-LINK(2)
- S.I.C.(SHINDO)(2)
- 岩崎電気(1)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「121-0131」の検索結果

カプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズ
ADVANTEC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から40日以内出荷フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。材質ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)公称穴径(μm)1最高使用温度(℃)60
カプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズ
ADVANTEC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から40日以内出荷フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:1