カテゴリ
- 農業機械(5)
- 溶接用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「207-4370」の検索結果

スパッタシートDX
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781枚当日出荷耐炎繊維基布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。 受けた火花・ノロをはじくタイプです。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。 ノンアスベスト用途建設工事現場での溶接火花受けシートとして。トラスコ品番207-4370種別9号長さ(mm)2920幅(mm)2920厚さ(mm)1材質/仕上耐炎繊維織物。、シリコン両面加工。質量(kg)6.5色【シリコン色】グレー規格JIS A 1323 A種合格品 第08A3823号ハトメ数24本体厚さ(mm)480ハトメピッチ(mm)480縦(mm)2920横(mm)2920防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018アズワン品番64-8693-03
強ねじれハイスドリル
グーリング¥1,498税込¥1,6481本25日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用。トラスコ品番715-8047材質HSS全長(mm)80溝長(mm)47先端角(°)130刃径(Φmm)4.37