カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(21)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • MAZDA(マツダ)(56)
  • カネソウ(21)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(16)
  • モートーン(6)
  • カクダイ(5)
  • イージーアップ(4)
  • UDトラックス(4)
  • アズワン(3)
  • 瓜生製作(3)
  • PROST's(3)
  • エスコ(2)
  • 第一機材(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • ラムマウント(2)
  • KEMET(2)
  • ダイニチ工業(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「567-001」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.1ADVANTEC(6件のレビュー)
599税込659
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)厚さ(mm)0.2JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)6
円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.2ADVANTEC(18件のレビュー)
679税込747
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)厚さ(mm)0.26JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5
PH試験紙 ブックタイプ ADVANTECPH試験紙 ブックタイプADVANTEC(14件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(200枚)
当日出荷から翌日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
クロール試験紙(10~50ppm) ADVANTECクロール試験紙(10~50ppm)ADVANTEC(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(300枚)
当日出荷
水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。 研究・開発・品質管理、水質分析。測定範囲(ppm)10~50TGK品番567-44-01-31標準変色表間隔10、20、30、40、50長さ(mm)40幅(mm)7入数(枚)300アズワン品番63-1236-94
クロール試験紙(25~200ppm) ADVANTECクロール試験紙(25~200ppm)ADVANTEC(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(300枚)
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途研究・開発・品質管理、水質分析TGK品番567-44-01-32測定範囲(ppm)25~200標準変色表間隔25、50、100、200長さ(mm)40幅(mm)7アズワン品番63-1236-95
シリンジフィルター DISMIC ASタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC ASタイプADVANTEC
9,998税込10,998
1箱(50個)
当日出荷
セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過有効ろ過面積(cm2)4直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロース混合エステル材質(ハウジング)アクリルスチロール仕様ろ過対象液:水系・入数:50個スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
ガラスろ紙GA-100 ADVANTECガラスろ紙GA-100ADVANTEC(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)110ろ水時間(s)11捕集効率(%)96(0.3μmDOP)圧力損失(kPa)0.2
円形定性ろ紙 No.131 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.131ADVANTEC(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
質量(g/m2)140仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.25ろ水時間(s)240
円形定量ろ紙 No.3 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.3ADVANTEC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5JIS規格-
よう化カリウムでんぷん紙 ADVANTECよう化カリウムでんぷん紙ADVANTEC(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(200枚)
当日出荷
塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。 次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。 ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。TGK品番567-44-01-25長さ(mm)70幅(mm)7アズワン品番63-1236-87
ミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板) ADVANTECミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板)ADVANTEC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(50枚)
当日出荷
精製セルロース長繊維で作られたミルクセディメントディスクは、乳製品の異物検査に使用されます。
直径(Φmm)33目開き約50μm仕様入数:50枚
一般試験紙 塩化コバルト ADVANTEC一般試験紙 塩化コバルトADVANTEC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(200枚)
当日出荷
乾燥状態では濃青色、水分の存在によって赤色に変化する試験紙です。 水分の検出用として、各方面で広く用いられています。
TGK品番567-44-01-15長さ(mm)70幅(mm)7品名塩化コバルト入数(枚)200アズワン品番63-1236-89
乾燥度試験紙 ADVANTEC乾燥度試験紙ADVANTEC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(100枚)
当日出荷
水分の存在により、青色から赤色に変化する試験紙です。 茶、粉薬、小麦粉、乾燥食料、織物、紙、繊維、ゴム、皮革、セメント、肥料、無機物粉末などに含まれる水分の測定に用いられます。 大気および容器内の湿度(相対湿度)の測定に用いられます。
用途研究・開発・品質管理TGK品番567-44-01-33長さ(mm)40幅(mm)12入数(枚)100アズワン品番63-1236-96
角形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC角形定性ろ紙 No.2ADVANTEC
19,980税込21,978
1箱(100枚)
当日出荷
紙質は厚く、ろ過速度が速い。沈でん物をよく保持し、定性の標準品。
仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26摘要標準定性用粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8.0破裂強さ(kPa)122灰分0.1%
円形定性ろ紙 No.101 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.101ADVANTEC(1件のレビュー)
639税込703
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
厚さ(mm)0.21質量(g/m2)80ろ水時間(s)50保水量(g/cm2)0.026
ろ紙粉末 ADVANTECろ紙粉末ADVANTEC
5,698税込6,268
1箱(100g)
当日出荷から7日以内出荷
高純度のセルロース繊維に特殊な酸処理を施し、灰分をほとんど除去しています。繊維を機械的に粉末状にしており、粉末の粒度により、A、 B、 C、 D、 E の5タイプがあります。
一般試験紙 コンゴーレッド ADVANTEC一般試験紙 コンゴーレッドADVANTEC
3,198税込3,518
1箱(20枚×10冊)
当日出荷
酸の検出に用います。酸によって赤色から青色に変色します。 変色域は、pH3.0(青色)から pH5.0(赤色)です。
用途食品関連分野/化学工業品分野/電子工業分野TGK品番567-44-01-16長さ(mm)70幅(mm)7品名コンゴーレッド入数(枚)200アズワン品番63-1236-88
クロマトグラフィー用ろ紙 No.50 ADVANTECクロマトグラフィー用ろ紙 No.50ADVANTEC(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。 純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途食品関連分野、バイオ分野。厚さ(mm)0.25坪量(g/m2)140ろ水時間(s)240吸水度(cm)6灰分0.1最高使用温度(℃)120破裂強さ(kPa)(湿潤)8
角形定性ろ紙 No.131 ADVANTEC角形定性ろ紙 No.131ADVANTEC
20,900税込22,990特価
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
仕様1包装:100枚入り摘要半硬質定性用
角形定性ろ紙 No.101 ADVANTEC角形定性ろ紙 No.101ADVANTEC
18,980税込20,878
1箱(100枚)
翌々日出荷
性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
仕様1包装:100枚入り摘要培養液用
セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A500A ADVANTECセルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A500AADVANTEC(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(100枚)
24日以内出荷
粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌やエチレンオキサイドガス滅菌に耐え、罫線のゆがみなどの変形がありません。
用途水系の粒子除去、濾過滅菌穴径(μm)5滅菌なし厚さ(μm)160最高使用温度(℃)130空隙率(%)81発火点(℃)180罫線なし灰分2μg/cm2~5μg/cm2オートクレーブの可否ろ過速度(水)(mL/min・cm2)400ろ過速度(空気)(mL/min・cm2)40.9バブルポイント(MPa)≧5.8×10-2蛍光性なし