カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(56)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(1)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(232)
  • RS PRO(168)
  • 富士インパルス(71)
  • SMC(63)
  • SPARKFUN(39)
  • アズワン(37)
  • Festo(37)
  • TGK(東京硝子器械)(36)
  • 潤工社(31)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(31)
  • フロン工業(27)
  • 未来工業(26)
  • タクミナ(25)
  • 三商(23)
  • フジキン(22)
  • CKD(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • エレコム(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FEP」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルター押えO-リング FEP被覆シリコーン ADVANTECフィルター押えO-リング FEP被覆シリコーンADVANTEC
4,498税込4,948
1箱(1個)
43日以内出荷
ステンレスガスラインホルダーLS(V)、ステンレスラインホルダーKS(F)、PTFEホルダー、タンク付ステンレスホルダーKSP、KST-47用部品
アズワン品番64-1006-61
コンパクトカートリッジフィルター MCP-10シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCP-10シリーズADVANTEC
9,398税込10,338
1個
翌日出荷から40日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:10
コンパクトカートリッジフィルター MCP-3シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCP-3シリーズADVANTEC
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
コンパクトカートリッジフィルター MCFH-G020シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCFH-G020シリーズADVANTEC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)0.2
コンパクトカートリッジフィルター MCP-30シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCP-30シリーズADVANTEC
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:30
コンパクトカートリッジフィルター MCP-LXシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCP-LXシリーズADVANTEC
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/0.8、捕捉効率(%)/>99最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
コンパクトカートリッジフィルター MCG-1シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCG-1シリーズADVANTEC
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
コンパクトカートリッジフィルター MCP-1シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCP-1シリーズADVANTEC
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:1
コンパクトカートリッジフィルター MCF-020シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCF-020シリーズADVANTEC
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.2
コンパクトカートリッジフィルター MCF-010シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCF-010シリーズADVANTEC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.1
トーセル TCP-1-D1シリーズ ADVANTECトーセル TCP-1-D1シリーズADVANTEC
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
寸法(mm)500最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
コンパクトカートリッジフィルター MCS-045シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCS-045シリーズADVANTEC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
性能除菌:≧LRV7(S.marcescens)最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.45
コンパクトカートリッジフィルター MCF-100シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCF-100シリーズADVANTEC
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)1
コンパクトカートリッジフィルター MCF-050シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCF-050シリーズADVANTEC
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.5
KS-293-3、5、STL用オプション品 ADVANTECKS-293-3、5、STL用オプション品ADVANTEC
4,298税込4,728
1箱(1個)
5日以内出荷から33日以内出荷
コンパクトカートリッジフィルター MCP-7シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCP-7シリーズADVANTEC
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:7
コンパクトカートリッジフィルター MCG-045シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCG-045シリーズADVANTEC
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:0.45
コンパクトカートリッジフィルター MCS-020シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCS-020シリーズADVANTEC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.2
コンパクトカートリッジフィルター MCP-JXシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCP-JXシリーズADVANTEC
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/1、捕捉効率(%)/>99最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
コンパクトカートリッジフィルター MCP-FXシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCP-FXシリーズADVANTEC
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/3、捕捉効率(%)/>99最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
KS -ST 、KST-90用オプション品 ADVANTECKS -ST 、KST-90用オプション品ADVANTEC
5,798税込6,378
1箱(1個)
6日以内出荷から43日以内出荷
KS、KST-UH、LS-V、TSU-90用フィルター押えO-リング ADVANTECKS、KST-UH、LS-V、TSU-90用フィルター押えO-リングADVANTEC
5,798税込6,378
1箱(1個)
6日以内出荷から33日以内出荷
ステンレスフィルターホルダーKS、多用途型タンク付きホルダーKST-UH、ステンレスガスラインホルダーLS-V、濾過テスト装置TSU-90用部品。
トーセル TCP-1-S1シリーズ ADVANTECトーセル TCP-1-S1シリーズADVANTEC
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷から43日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
KS、KST-142-UH用オプション品 ADVANTECKS、KST-142-UH用オプション品ADVANTEC
9,398税込10,338
1箱(1個)
10日以内出荷から33日以内出荷
トーセル TSP-10-STシリーズ ADVANTECトーセル TSP-10-STシリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1本
24日以内出荷から41日以内出荷
孔径(Φμm)公称:10
コンパクトカートリッジフィルター MCP-003AMシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCP-003AMシリーズADVANTEC
12,980税込14,278
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:0.3
コンパクトカートリッジフィルター MCP-005AMシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCP-005AMシリーズADVANTEC
10,980税込12,078
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:0.5
3TK、4TS、4TRA、4TXA胴O-リング ADVANTEC3TK、4TS、4TRA、4TXA胴O-リングADVANTEC
18,379税込20,217
1箱(1個)
33日以内出荷から40日以内出荷
KS -ST 、KST-142用フィルター押えO-リング ADVANTECKS -ST 、KST-142用フィルター押えO-リングADVANTEC
7,098税込7,808
1箱(1個)
33日以内出荷
ステンレスフィルターホルダーKS(-ST)、タンク付ステンレスホルダーKST-142用部品。
DF-40-ST用オプション品 ADVANTECDF-40-ST用オプション品ADVANTEC
20,980税込23,078
1箱(1個)
33日以内出荷から43日以内出荷
交換用部品です。
DF-9用オプション品 ADVANTECDF-9用オプション品ADVANTEC
13,980税込15,378
1箱(1個)
33日以内出荷から37日以内出荷
交換用部品です。
トーセル TSP-20-STシリーズ ADVANTECトーセル TSP-20-STシリーズADVANTEC
97,980税込107,778
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)公称:20
トーセル TMC-37-STシリーズ ADVANTECトーセル TMC-37-STシリーズADVANTEC
68,980税込75,878
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)公称:37
トーセル TMC-2-STシリーズ ADVANTECトーセル TMC-2-STシリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:2
トーセル TMCシリーズ ADVANTECトーセル TMCシリーズADVANTEC
58,980税込64,878
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250
トーセル TMP-40シリーズ ADVANTECトーセル TMP-40シリーズADVANTEC
149,800税込164,780
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250
トーセル TSP-5-STシリーズ ADVANTECトーセル TSP-5-STシリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:5
トーセル TSC-3-STシリーズ ADVANTECトーセル TSC-3-STシリーズADVANTEC
149,800税込164,780
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)公称:3
トーセル TSP-3-STシリーズ ADVANTECトーセル TSP-3-STシリーズADVANTEC
119,800税込131,780
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)公称:3
トーセル TMP-2-STシリーズ ADVANTECトーセル TMP-2-STシリーズADVANTEC
159,800税込175,780
1本
33日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れています。フィルターの空隙率が高いため、低抵抗、長い濾過寿命が得られます。逆洗、超音波洗浄、薬液洗浄を行うことにより、繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。用途:製造分野:食品関連分野/化学工業品分野
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)公称:2