カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • ネグロス電工(15)
  • unitech(9)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • エフケイシステム(5)
  • サンワサプライ(3)
  • シチズン(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • セイコーソリューションズ(2)
  • シルファー(2)
  • CKD(1)
  • ナンシン(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • ACE(エース)(1)
  • セルスター(1)
  • 日栄インテック(1)
  • 日星電気(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「QR-100」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリカ濾紙 QR-100 100枚入 ADVANTECシリカ濾紙 QR-100 100枚入ADVANTEC
7,098税込7,808
1箱(100枚)
7日以内出荷から40日以内出荷
金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。アルミナバインダーを含まないシリカ濾紙です。シリカ濾紙の内で高い捕集効率を有しており、高い精度でダストを捕集できます。アルミナバインダーを含まないので、酸性ガス、硫酸ミストとの反応性がなく、ダスト量の正確な測定、捕集したダストの金属分析に適しています。高温排ガス中の粉塵濃度測定に用いられます。
厚さ(mm)0.38最高使用温度(℃)1000質量(g/m2)85圧力損失(kPa)0.45
シリカ濾紙 QRシリーズ ADVANTECシリカ濾紙 QRシリーズADVANTEC
6,898税込7,588
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
アルミナバインダーを含んでおらず、捕集効率・ダスト補修能力に優れています。
質量(g/m2)85厚さ(mm)0.38圧力損失(kPa)0.45(通気速度5cm/sのとき)捕集効率(%)99.99(0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時)最高使用温度(℃)1000型式QR-100
シリカろ紙 ADVANTECシリカろ紙ADVANTEC
12,980税込14,278
1箱(100枚)
当日出荷から33日以内出荷
シリカ(SiO2)純度99%以上の微細な繊維から作られています。 QR-200はアルミナバインダーで補強し、目詰まりを起こしにくいです。
使用温度範囲(℃)1000