カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • XYZプリンティング(5)
  • Advantech(アドバンテック)(3)
  • アズワン(1)
  • ニトムズ(1)
  • 桐山製作所(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • K-CON(キタコ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「advantec 5c」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5CADVANTEC(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過細菌試験のろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)1
円形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.1ADVANTEC(6件のレビュー)
599税込659
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)厚さ(mm)0.2JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)6
円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.2ADVANTEC(18件のレビュー)
679税込747
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)厚さ(mm)0.26JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5
円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5AADVANTEC(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過鋼中ケイ素の定量分析電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)7
円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5BADVANTEC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)4厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B質量(g/m2)108ろ水時間(s)195最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12灰分0.01%仕様1包装:100枚入り
角形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC角形定量ろ紙 No.5CADVANTEC
54,980税込60,478
1箱(100枚)
5日以内出荷
用途硫酸バリウム用他寸法(cm)56×48.5TGK品番567-40-02-89仕様1包装:100枚入りろ紙番号No.5Cアズワン品番4-900-21
ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター ADVANTECポリプロピレンワインドカートリッジフィルターADVANTEC(3件のレビュー)
1,088税込1,197
1本
当日出荷
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過磁気テープ業界における磁気材などの濾過各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過適合ハウジングサイズ10インチ全長(mm)250材質(コア)ポリプロピレン材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490
ろ紙粉末 ADVANTECろ紙粉末ADVANTEC
5,698税込6,268
1箱(100g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高純度のセルロース繊維に特殊な酸処理を施し、灰分をほとんど除去しています。繊維を機械的に粉末状にしており、粉末の粒度により、A、 B、 C、 D、 E の5タイプがあります。