カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(4)
  • カスタム(1)
  • 大洋シーアイエス(1)
  • TRUSCO(1)
  • マイゾックス(1)
  • 篠原電機(1)
  • TDKラムダ(1)
  • カメダデンキ(1)
  • OWNER(オーナーばり)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「advantec ls-25」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスガスラインホルダー 17304シリーズ ADVANTEC

    ステンレスガスラインホルダー 17304シリーズ

    ADVANTEC
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • LS-25用オプション品 ADVANTEC

    LS-25用オプション品

    ADVANTEC
    959税込1,055
    1箱(1個)
    32日以内出荷から41日以内出荷
    交換用部品です。
  • 1TS用 胴ガスケット(FPM) ADVANTEC

    1TS用 胴ガスケット(FPM)

    ADVANTEC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-1022-54
  • 減圧ろ過用フィルタホルダー ADVANTEC

    減圧ろ過用フィルタホルダー

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
  • LS-25、47用オプション品 ADVANTEC

    LS-25、47用オプション品

    ADVANTEC
    4,419税込4,861
    1箱(1個)
    33日以内出荷
    交換用部品です。
    外径Φ11
  • 円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.2

    ADVANTEC(18件のレビュー)
    679税込747
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
  • LS-47-HP用オプション品 ADVANTEC

    LS-47-HP用オプション品

    ADVANTEC
    959税込1,055
    1箱(3個)ほか
    29日以内出荷から35日以内出荷
    交換用部品です。
  • ステンレスガスラインホルダー ADVANTEC

    ステンレスガスラインホルダー

    ADVANTEC
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    低圧領域から高圧領域までの気体または液体の清澄濾過、濾過滅菌用ラインホルダーです。フィルターの汚れ具合がわかるように、のぞき窓が付いています。 フィルターの交換も、配管を固定したまま簡単に行えます。フィルターセット部は、一種のカートリッジシステムになっています。 やや取り扱いづらいPTFEタイプメンブレンフィルターをセット する際には、あらかじめもう一つ別のフィルターホルダーカート リッジ(157頁分解図 LS-47V・LS-90V5、6、8)にフィルターを 装着しておくと、交換を迅速に行うことができます。
    付属品のぞき窓および圧力計取付口(Rc1/4)材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316 O-リング・ガスケット:シリコーン 強化ガラス(硬質ガラス)最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)最大差圧(MPa)0.19(40℃)
  • ステンレスラインホルダー ADVANTEC

    ステンレスラインホルダー

    ADVANTEC
    50,980税込56,078
    1台
    5日以内出荷から41日以内出荷
    材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング/シリコーン・FPM、ガスケット/PTFE