カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,577)
  • メカニカル部品(337)
  • 制御機器(85)
  • 切削工具(85)
  • 機構部品(57)
  • 空調・照明・電設資材(53)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 農業機械(17)
  • 作業工具(17)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 保管用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 作業服(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「ls-25」の検索結果

3,414件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LS-25 レベルスッテ OWNER(オーナーばり)

    LS-25 レベルスッテ

    OWNER(オーナーばり)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    掛かる!誘う!攻撃的鉛スッテ。タックルがライト化、テクニックが先鋭化し続けているイカメタルゲームの進化にレベルスッテは追従しなくてはなりませんでした。私たちはまずフックに着目。軽くテンションを加えるだけ、例えば鉛スッテの自重のみで身を貫通できるよう「9本先」と呼ばれる超ロングテーパーの鈎先を採用し、鈎の線径は従来よりも細く仕上げました。見切れを防止するため、身を保持するフトコロ部はラウンド形状に設計。上傘はフッキングパワーを伝達しやすく、下傘は広角設計で掛け損ねた触腕を拾うよう、上下で形状を変えてそれぞれに役目を持たせ、よりフッキング率を高めるよう交互組みにしてあります。そしてボディーには操作性を高め、乗り姿勢を演出する形状を採用。重心はフロントに設計し、ポーズからの素早いフォール体制への移行により、思うがままに掛ける、誘う。1ライトタックル対応激鋭フック搭載。少しのテンションでもイカの身を貫通。抜けを防止するこだわりのカンナセッティングでフッキング抜群。2フォールバイトをとらえる。フロント重心+激鋭フックにより、スッテの重量だけで自動的にフォールバイトをとらえる。3誘いやすさ&乗せやすさ。アップあい+潮をとらえるボディー形状+羽により、誘いやすく、カーブフォールやステイ時には潮を受けてイカを乗せやすい安定姿勢に。4イカを魅了するパールアイ。ビーズの代わりにイカを寄せる効果があるとされるパールの輝きをアイにプラス。※04、06は除く。5糸ヨレしにくいボディ形状。非対称ボディーのため回収時の回転が少なく、糸ヨレが激減し、ライントラブルを防ぐ。
    全長(mm)約120
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-25~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-25~)

    CKD
    4,218税込4,640
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • スチールローラコンベヤ(LS25型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤ(LS25型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    729税込802
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ7丸鋼ローラ径(Φmm)25.4
  • スチールローラーコンベヤ LS25型 SST

    スチールローラーコンベヤ LS25型

    SST
    20,038税込22,042
    1台
    8日以内出荷
    小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。
    肉厚(mm)2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)25.4
  • 強力長シャックル 大洋製器工業

    強力長シャックル

    大洋製器工業(13件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
  • 塩化ビニル系防食テープ 日東エルマテリアル

    塩化ビニル系防食テープ

    日東エルマテリアル
    3,398税込3,738
    1パック(10巻)
    当日出荷
    テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
    用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)

    ミヤナガ(16件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • LS-25用オプション品 ADVANTEC

    LS-25用オプション品

    ADVANTEC
    959税込1,055
    1箱(1個)
    32日以内出荷から41日以内出荷
    交換用部品です。
  • LS-25、47用オプション品 ADVANTEC

    LS-25、47用オプション品

    ADVANTEC
    4,419税込4,861
    1箱(1個)
    33日以内出荷
    交換用部品です。
    外径Φ11
  • ロックストッカー クリア JEJアステージ

    ロックストッカー クリア

    JEJアステージ(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ロック付き引き出しコンテナ 引き出し手前には「飛び出し防止ロック」付き ボックス底面には積み重ね時の転倒防止用に「積み重ねロック」付き
    用途同メーカーコンテナボックス#22/#45と積み重ねが可能です。クリア段数1材質本体・引出し・仕切り板:ポリプロピレン積載段数(段)3までRoHS指令(10物質対応)対応タイプストッカースタッキング可否
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • シールド編組チューブ デンカエレクトロン

    シールド編組チューブ

    デンカエレクトロン(13件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本(5m×1本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~150
  • 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(L)

    三菱マテリアル
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • L型クランプ SK11

    L型クランプ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
    用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
  • エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式 セキスイ

    エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式

    セキスイ(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形
  • 足用爪切り ストレート NIKKEN

    足用爪切り ストレート

    NIKKEN
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    足専用の爪切りです。
    材質本体/S55C(炭素鋼)、散布防止ケース/PP、化粧板/アクリル寸法(mm)82×20×18質量(g)50アズワン品番64-3975-86
  • スター・ショートL-レンチ BONDHUS

    スター・ショートL-レンチ

    BONDHUS(6件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックネジ 2種 大喜多

    ロックネジ 2種

    大喜多
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
    用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ショート BONDHUS

    六角ショート

    BONDHUS(8件のレビュー)
    89税込98
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • エスロン クリーン継手 ソケット 25 セキスイ

    エスロン クリーン継手 ソケット 25

    セキスイ
    209税込230
    1個
    当日出荷
    形状ソケット材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5879濃紺質量(g)61寸法L(mm)87呼び径(mm)25呼び径25寸法D(mm)【塩ビ管】44、【ソケット】40呼び径(A)25最高使用温度(℃)60
  • エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式 セキスイ

    エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式

    セキスイ(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(ハンドル)PVC材質(ボールシート)PTFE
  • エイトロック継手(袋ナットタイプ) 八興

    エイトロック継手(袋ナットタイプ)

    八興
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。 再利用可能なエコロジー製品です。
    材質(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POM適合流体トルエン、キシレン、エチルアルコール
  • ボールブッシュユニット CLSタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ボールブッシュユニット CLSタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ボールブッシュユニット SLSタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ボールブッシュユニット SLSタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スリット入りアルミハウジングに自動調芯機能を持ったスーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。
    用途各種 直線運動部
  • 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    299,800税込329,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダ

    TDK-Lambda スイッチング電源

    TDKラムダ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • L型クランプ(軽量型) TRUSCO

    L型クランプ(軽量型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼
  • No.9-LS クギ切りドリル ロングソケット スターエム

    No.9-LS クギ切りドリル ロングソケット

    スターエム
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    軸径12mmのクギ切りドリルに取り付け可能です。 3枚刃で軽い切れ味、釘に当たった際の衝撃が少ない。 フッ素コーティング仕上げで木屑のはけがスムーズです。 ショート・ミドル・ロングの長さで選べる3タイプ。 奥行きのある場所での穴あけにはロングソケット(別売)で対応。
    用途奥行きのある場所での、クギ切りドリルの使用の際に。ツーバイ工法・リフォーム等、材の中に釘が入っているかもしれない箇所への穴あけ。セット内容六角レンチ材質普通鋼・フッ素コーティング仕上げ全長(mm)250シャンク径(Φmm)三本溝12口径(Φmm)12外径(Φmm)23適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
  • 導電性アルミ箔テープ ALL・ALSシリーズ タカチ電機工業

    導電性アルミ箔テープ ALL・ALSシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,488税込1,637
    1巻(2m)
    当日出荷から5日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 牛方ポケットコンパス マイゾックス

    牛方ポケットコンパス

    マイゾックス
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。 コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
    用途林野測量
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • レジャール 前後取付パーツプラス レジャール

    レジャール 前後取付パーツプラス

    レジャール
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    インテリアバーを最適な位置に配置出来る長さが調整可能なパーツ。左右のアシストグリップに使用。2本入。
    用途車のドライブブラック
  • 土中サヤ管 未来工業

    土中サヤ管

    未来工業
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    材質PEベージュ
  • αニックハードタイプロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)

    αニックハードタイプロングシャンクエンドミル

    S&K(三興製作所)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)35
  • ステンレス製精密バイス ファーステック

    ステンレス製精密バイス

    ファーステック
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり
    材質SUS440平行度(mm)0.003/100以内
  • 基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLS-2500( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLS-2500( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    2,198税込2,418
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種類丸型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状アングル寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • DBLTACT ヘッドライトシリコンバンド 三共コーポレーション

    DBLTACT ヘッドライトシリコンバンド

    三共コーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷
    セット内容シリコンバンド×1本、バックル×4個材質バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂
  • スペーサー LS 低圧用 ボルト・ナットタイプ カメダデンキ

    スペーサー LS 低圧用 ボルト・ナットタイプ

    カメダデンキ
    10,980税込12,078
    1袋(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。 高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。
    材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン HTクリーン継手 ソケット 25 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 ソケット 25

    セキスイ
    5,198税込5,718
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6217材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状ソケット質量(g)77
  • Chic Line たてとい Panasonic(パナソニック)

    Chic Line たてとい

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1箱(2本)
    翌日出荷から6日以内出荷
    種類たてとい
...