カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(363)
  • SMC(216)
  • BIGM(丸山製作所)(200)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(121)
  • スバル(86)
  • ニッサン(59)
  • トヨタ(40)
  • NTN(エヌティーエヌ)(31)
  • コノエ(27)
  • ホンダ(26)
  • CKD(21)
  • FYH(日本ピローブロック)(21)
  • RS PRO(21)
  • EPCOS(18)
  • KEMET(17)
  • Puig (プーチ)(14)
  • AMPHENOL(13)
  • Festo(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-310」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濾紙 No.28 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.28 センター穴空きタイプADVANTEC
6,298税込6,928
1箱(100枚)
当日出荷から33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.7白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
6,098税込6,708
1箱(100枚)
翌々日出荷から40日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
定性濾紙 No.131 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定性濾紙 No.131 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(100枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途硫酸バリウムの濾過厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.9pH範囲0~12
濾紙 No.26 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.26 センター穴空きタイプADVANTEC
6,999税込7,699
1箱(100枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
濾過板 NA-10 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-10 センター穴空きタイプADVANTEC
42,980税込47,278
1箱(100枚)
7日以内出荷から33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1300保留粒子径(μm)1pH範囲1~12
濾紙 No.424 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.424 センター穴空きタイプADVANTEC
3,098税込3,408
1箱(50枚)
7日以内出荷から43日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)1最高使用温度(℃)120保留粒子径(μm)4湿潤破裂強さ(kPa)235
濾紙 No.1650 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.1650 センター穴空きタイプADVANTEC
7,098税込7,808
1箱(100枚)
7日以内出荷から37日以内出荷
比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.57白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16
濾紙 No.412 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.412 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
4,698税込5,168
1箱(100枚)
7日以内出荷から33日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.25白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)120表面平滑保留粒子径(μm)5破裂強さ(kPa)109湿潤破裂強さ(kPa)29
濾紙 No.327 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.327 センター穴空きタイプADVANTEC
6,098税込6,708
1箱(100枚)
7日以内出荷から33日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.6白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)285表面平滑保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)401湿潤破裂強さ(kPa)206
定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
20,980税込23,078
1箱(100枚)
33日以内出荷から41日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.22品名No.5C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118保留粒子径(μm)1吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
濾過板 NA-16 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-16 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
43,980税込48,378
1箱(100枚)
33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1310保留粒子径(μm)0.4pH範囲1~12
濾過板 NA-17 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-17 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
42,980税込47,278
1箱(100枚)
33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1500保留粒子径(μm)0.3pH範囲1~12
濾紙 No.126-3 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.126-3 センター穴空きタイプADVANTEC
1,498税込1,648
1箱(50枚)
33日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.75白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)250表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)326湿潤破裂強さ(kPa)196
濾紙 No.436 50枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.436 50枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
3,798税込4,178
1箱(50枚)
33日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.8褐色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)250表面クレープ保留粒子径(μm)2破裂強さ(kPa)294湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.431 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.431 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
5,898税込6,488
1箱(100枚)
33日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.25白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)140表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)124湿潤破裂強さ(kPa)19
濾紙 No.126 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.126 センター穴空きタイプADVANTEC
3,798税込4,178
1箱(50枚)
33日以内出荷
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.9白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)364湿潤破裂強さ(kPa)167
定量濾紙 No.3 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定量濾紙 No.3 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
12,980税込14,278
1箱(100枚)
33日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23品名No.3最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113保留粒子径(μm)5吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
硬質ろ紙(No.4A) ADVANTEC硬質ろ紙(No.4A)ADVANTEC
16,980税込18,678
1組(100枚)
40日以内出荷
厚さ(mm)0.12種類硬質ろ紙入数(枚)100用途例コロイド溶液のろ過や沈殿物の回収グレードNo.4AJIS規格JIS P3801:4種