カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • SMC(36)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • カリタ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm2c20-25」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトカートリッジフィルター MCFH-G020シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCFH-G020シリーズ

    ADVANTEC
    11,719税込12,891
    1個
    翌々日出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-020シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-020シリーズ

    ADVANTEC
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター 洗浄 ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター 洗浄

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    材質フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/シリコーン(標準)、その他/ポリプロピレン最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4
  • コンパクトカートリッジフィルター MCS-020シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCS-020シリーズ

    ADVANTEC
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.2
  • メンブレンフィルター J020Aシリーズ ADVANTEC

    メンブレンフィルター J020Aシリーズ

    ADVANTEC
    34,980税込38,478
    1箱(25枚)
    7日以内出荷から33日以内出荷
    取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
    厚さ(μm)120空隙率(%)60バブルポイント(MPa)≧9.8×10^-2質量(mg/cm2)5.2孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-G020シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-G020シリーズ

    ADVANTEC
    8,698税込9,568
    1個
    22日以内出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-Cシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-Cシリーズ

    ADVANTEC
    71,980税込79,178
    1個
    28日以内出荷から33日以内出荷
    ステンレスプリーツコンパクトカートリッジフィルター。繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱、移行がありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗を行う場合には、68kPa以下の圧力で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。主要用途:各種樹脂などの高粘性液体の濾過、高圧スチームの濾過、各種ガスの濾過(MSPタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
    形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)径(Φ)×全長(mm)60×48
  • コンパクトカートリッジフィルター MCFH-020シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCFH-020シリーズ

    ADVANTEC
    11,719税込12,891
    1個
    29日以内出荷から35日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-20シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-20シリーズ

    ADVANTEC
    70,980税込78,078
    1個
    30日以内出荷から33日以内出荷
    繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
    材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:20