カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- コガネイ(29)
- サンドビック(28)
- SAMTEC(15)
- StarTech.com(13)
- Advantech(アドバンテック)(11)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- メディアカバーマーケット(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(7)
- 三菱マテリアル(6)
- SANDVIK(6)
- イワブチ(5)
- ケナメタル(4)
- 富士電線工業(4)
- ニムラ(4)
- サンワサプライ(3)
- ロジテック(3)
- 行田電線(3)
- INFINEON(3)
- ブランドをもっと見る
「dv 3.2」の検索結果
特価

PH試験紙 ブックタイプ
ADVANTEC(14件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(200枚)当日出荷から翌日出荷標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
PH試験紙 瓶入
ADVANTEC¥4,398税込¥4,8381本(200枚)当日出荷標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙をプラスチック製瓶に入れた取り扱いやすいタイプです。長さ(mm)40幅(mm)7タイプ瓶入
アスピレーター
ADVANTEC¥78,980税込¥86,8781個翌々日出荷水槽内の水をポンプで低圧循環し、減圧度を一定に保つことができる循環式アスピレーターです。 18L/分の吸引口を2個装備しており、短時間での吸引が可能です。 貯水槽は取り外し可能です。 水道のない場所や水圧の低い場所でも手軽に減圧できます。材質(貯水槽・ポンプ接液部)ポリプロピレン樹脂、(配管)ガラス入ナイロン、(アスピレーター)真鍮寸法(mm)261×361×406質量(kg)6.5電源AC100V・50/60Hz・2.8A水槽容量(L)約10到達真空度(kPa)1.7(15℃)、2.3(20℃)、3.2(25℃)接続口吸引口外径Φ10mm、オーバーフロー口外径Φ17.5mmアズワン品番63-1239-57排気量18L/分(常圧・1吸引口あたり)、吸引口:2個
オイルバス スターラー用 PID制御
ADVANTEC¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷から7日以内出荷用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~250安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度センサー白金測温度抵抗体(Pt100Ω)温度調節精度±0.3℃(200℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
オイルバス スターラー用
ADVANTEC¥63,980税込¥70,3781台5日以内出荷から12日以内出荷用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~230℃安全装置過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±3.5℃(200℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節液体膨張式温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
濾過板 No.1034-3Aシリーズ
ADVANTEC¥19,980~税込¥21,978~1箱(100枚)ほか13日以内出荷から43日以内出荷セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。厚さ(mm)3.2質量(g/m2)950
濾過板 No.1034-3Bシリーズ
ADVANTEC¥86,980~税込¥95,678~1箱(20枚)ほか33日以内出荷セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。特殊処理を施し湿潤破裂強さを高めているため、洗浄することによって、数回の繰返し使用が可能です。厚さ(mm)3.2質量(g/m2)1000
濾過板 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥14,799~税込¥16,279~1箱(100枚)ほか33日以内出荷セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。厚さ(mm)3.2質量(g/m2)950
pH比色測定器
ADVANTEC¥19,980税込¥21,9781個40日以内出荷検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。pHの測定範囲によって指示薬を使い分けます。品番メーカー:ATC100DA