カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(76)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(4)
  • サンドビック(858)
  • SAMTEC(234)
  • コガネイ(136)
  • SMC(110)
  • SANDVIK(68)
  • 東芝キヤリア(61)
  • Advantech(アドバンテック)(22)
  • イメージニクス(19)
  • brembo(18)
  • NEC(16)
  • データシステム(15)
  • ニッサン(15)
  • ATEN(12)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(11)
  • Thermo Fisher Scientific(9)
  • VISHAY(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv t」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダストモニター用ろ紙 HE-40T ADVANTEC

    ダストモニター用ろ紙 HE-40T

    ADVANTEC
    9,698税込10,668
    1箱(100枚)
    当日出荷
    セルロース繊維と微細なガラス繊維からなるろ紙で、強度を高めるために、布(寒冷紗)を裏打ちし、また撥水処理を施しています。強度に優れるため、ロール上の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601「放射性ダストサンプラ」規定のろ紙に適しています。
    用途放射性粉塵濃度測定、天然放射能測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定に。厚さ(mm)0.41粒子捕集効率(%)99.7以上(0.31μmポリスチレンラテックス粒子で測定)圧力(kPa)(水通過時)4.9圧力損失(kPa)0.27質量(g/m2)145
  • メンブレンフィルター Tシリーズ ADVANTEC

    メンブレンフィルター Tシリーズ

    ADVANTEC
    26,980税込29,678
    1箱(100枚)ほか
    7日以内出荷から41日以内出荷
    耐薬品性に優れているため、ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤に侵されません。-120℃から260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。
    厚さ(μm)75
  • トーセル TCPD-1-Tシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-1-Tシリーズ

    ADVANTEC
    8,198税込9,018
    1本
    7日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
    寸法(mm)750
  • トーセル TCPD-7-T1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-7-T1シリーズ

    ADVANTEC
    8,198税込9,018
    1本
    7日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
    寸法(mm)750
  • 1TVA、1TWA用袋ナットガスケット Φ13.5×2t ADVANTEC

    1TVA、1TWA用袋ナットガスケット Φ13.5×2t

    ADVANTEC
    889税込978
    1箱(1個)
    5日以内出荷
    材質シリコーンアズワン品番64-1025-12
  • トーセル用ハウジング 1TSタイプ ADVANTEC

    トーセル用ハウジング 1TSタイプ

    ADVANTEC
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    ヘッドと胴の2つ部分から成る、センターポスト構造の1本用ステンレスハウジングです。 ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。IN、OUTの形状は、3/4インチPTです。 カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
    TGK品番567-40-74-02型式1TS材質(カプセル部)SUS-316アズワン品番64-1188-98
  • トーセル TCP-3-Tシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-3-Tシリーズ

    ADVANTEC
    26,980税込29,678
    1本
    28日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
    寸法(mm)750孔径(Φμm)公称:3
  • トーセル TCPE-30-Tシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPE-30-Tシリーズ

    ADVANTEC
    14,699税込16,169
    1本
    29日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
    寸法(mm)750最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
  • トーセル TCPD-3-Tシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-3-Tシリーズ

    ADVANTEC
    8,198税込9,018
    1本
    30日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
  • トーセル TCPD-10-T1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-10-T1シリーズ

    ADVANTEC
    8,498税込9,348
    1本
    30日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
  • トーセル TCPD-05A-Tシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-05A-Tシリーズ

    ADVANTEC
    9,698税込10,668
    1本
    30日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
    寸法(mm)750
  • トーセル TCP-LX-Tシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-LX-Tシリーズ

    ADVANTEC
    36,980税込40,678
    1本
    32日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターは低溶出の溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されており、繊維の離脱、溶出分がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、および多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを複層とし、また、有効濾過面積を大きくしていますので、抵抗が低く、長い濾過寿命が得られます。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
  • トーセル TCP-JX-Tシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-JX-Tシリーズ

    ADVANTEC
    35,980税込39,578
    1本
    32日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターは低溶出の溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されており、繊維の離脱、溶出分がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、および多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを複層とし、また、有効濾過面積を大きくしていますので、抵抗が低く、長い濾過寿命が得られます。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
  • トーセル TCP-FX-Tシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-FX-Tシリーズ

    ADVANTEC
    31,980税込35,178
    1本
    32日以内出荷
    フィルターは低溶出の溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されており、繊維の離脱、溶出分がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、および多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを複層とし、また、有効濾過面積を大きくしていますので、抵抗が低く、長い濾過寿命が得られます。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
    寸法(mm)750
  • 吸水用ろ紙 No.26-WA ADVANTEC

    吸水用ろ紙 No.26-WA

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。 TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。 ※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
    用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野厚さ(mm)0.7吸水度(cm)11最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325
  • KP-47T用ファンネル ADVANTEC

    KP-47T用ファンネル

    ADVANTEC
    12,099税込13,309
    1箱(1個)
    32日以内出荷
    容量(mL)800アズワン品番64-1025-46
  • トーセル TCP-HX-Tシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-HX-Tシリーズ

    ADVANTEC
    31,980税込35,178
    1本
    32日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターは低溶出の溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されており、繊維の離脱、溶出分がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、および多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを複層とし、また、有効濾過面積を大きくしていますので、抵抗が低く、長い濾過寿命が得られます。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
  • トーセル TCPE-3-T1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPE-3-T1シリーズ

    ADVANTEC
    14,980税込16,478
    1本
    31日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
    寸法(mm)750最高使用温度(℃)80滅菌方法121℃30分間オートクレーブ滅菌、126℃30分インラインスチーム滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌孔径(Φμm)公称:3
  • トーセル TCPD-03A-Tシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-03A-Tシリーズ

    ADVANTEC
    9,898税込10,888
    1本
    30日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
    寸法(mm)750
  • トーセル TCPD-01A-T1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-01A-T1シリーズ

    ADVANTEC
    9,898税込10,888
    1本
    30日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
    寸法(mm)750
  • トーセル TCP-1-T1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-1-T1シリーズ

    ADVANTEC
    27,980税込30,778
    1本
    32日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
    寸法(mm)750最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
  • メンブレンフィルター PTFEタイプ ADVANTEC

    メンブレンフィルター PTFEタイプ

    ADVANTEC
    26,980税込29,678
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
  • KS T -142 -ST、JA 用オプション品 ADVANTEC

    KS T -142 -ST、JA 用オプション品

    ADVANTEC
    3,529税込3,882
    1箱(2個)ほか
    33日以内出荷から43日以内出荷
    交換用部品です。
    材質SUS304
  • トーセル TCR-045-T1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCR-045-T1シリーズ

    ADVANTEC
    65,980税込72,578
    1本
    33日以内出荷
    異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
    孔径(Φμm)公称:0.45
  • トーセル TCF-020-T1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCF-020-T1シリーズ

    ADVANTEC
    156,999税込172,699
    1本
    33日以内出荷
    寸法(mm)750孔径(Φμm)0.2
  • 吸水用濾紙 No.26-WA 100枚入 ADVANTEC

    吸水用濾紙 No.26-WA 100枚入

    ADVANTEC
    4,398税込4,838
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水量の大きい濾紙です。TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。
    厚さ(mm)0.7最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325吸水度(cm)11
  • ダストモニター用濾紙 ADVANTEC

    ダストモニター用濾紙

    ADVANTEC
    9,709税込10,680
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    セルロース繊維と微細なガラス繊維から成る濾紙で、強度を高めるために布(寒冷紗)を裏打ちし、また、はっ水処理を施しています。強度に優れるため、ロール状の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601(放射性ダストサンプラ)に規定の濾紙に適しています。
    はっ水度(kPa)4.9
  • ダストモニター用濾紙(HE-40T) ADVANTEC

    ダストモニター用濾紙(HE-40T)

    ADVANTEC
    36,629税込40,292
    1本
    40日以内出荷
    品番メーカー:36564071
  • トーセル TCW-PPTシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCW-PPTシリーズ

    ADVANTEC
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷から40日以内出荷
  • トーセル TCYE-BSシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCYE-BSシリーズ

    ADVANTEC
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
  • MS用オプション品 ADVANTEC

    MS用オプション品

    ADVANTEC
    86,899税込95,589
    1箱(1個)
    5日以内出荷から33日以内出荷
  • MTA用オプション品 ADVANTEC

    MTA用オプション品

    ADVANTEC
    36,399税込40,039
    1箱(1個)
    5日以内出荷から43日以内出荷
    交換用部品です。
  • 1TVA、1TWA用オプション品 ADVANTEC

    1TVA、1TWA用オプション品

    ADVANTEC
    889税込978
    1箱(1個)
    5日以内出荷から33日以内出荷
  • プラスチック製ハウジング1PA用置台 ADVANTEC

    プラスチック製ハウジング1PA用置台

    ADVANTEC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    仕様コード番号:255-7560材質/仕上ステンレス(SUS304)品名置台アズワン品番65-2524-09適合ハウジング1PA
  • トーセル TCC-WHシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCC-WHシリーズ

    ADVANTEC
    38,980税込42,878
    1本
    5日以内出荷から32日以内出荷
    フィルター<コードC>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型活性炭繊維状活性炭
  • ステンレス製ハウジング1TS用壁掛け金具 ADVANTEC

    ステンレス製ハウジング1TS用壁掛け金具

    ADVANTEC
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    仕様コード番号:255-7545材質鉄(亜鉛メッキ処理)材質/仕上鉄(亜鉛メッキ)品名壁掛け金具アズワン品番65-2524-12適合ハウジング1TS、1TS-B
  • トーセル TCY-NDシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCY-NDシリーズ

    ADVANTEC
    41,980税込46,178
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを2層構造とし、溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアと共に構成しています。フィルター自身からの繊維の離脱は微少で、フィルターの目開きが起りにくい構造となっているため、安定した濾過が行えます。1本当たり5,500cm2(250mmタイプ)の有効濾過面積を持ち、またプレフィルターの採用により段階的に濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が得られます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
  • トーセル TCYE-HSシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCYE-HSシリーズ

    ADVANTEC
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から40日以内出荷
    ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
  • トーセル TCR-080シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCR-080シリーズ

    ADVANTEC
    65,980税込72,578
    1本
    5日以内出荷から41日以内出荷
    異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
    孔径(Φμm)公称:0.8
  • トーセル TCYE-LS-D1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCYE-LS-D1シリーズ

    ADVANTEC
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野