カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • コガネイ(32)
  • セキスイ(5)
  • 前澤化成工業(1)
  • SAMTEC(39)
  • TRACO POWER(32)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
  • シーシーアイ(15)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • SMC(6)
  • ホンダ(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • 東洋計器(3)
  • ムラテックKDS(2)
  • NOK(2)
  • NTツール(2)
  • トヨタ(2)
  • ニッサン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv40」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DV-40用オプション品 ADVANTEC

    DV-40用オプション品

    ADVANTEC
    9,929税込10,922
    1箱(1個)
    28日以内出荷から33日以内出荷
    交換用部品です。
    材質SUS304
  • DV-40-ST用オプション品 ADVANTEC

    DV-40-ST用オプション品

    ADVANTEC
    52,899税込58,189
    1箱(1個)
    32日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様DV-40-ST用液出パイプ材質SUS304寸法(Φmm)10×8アズワン品番64-1004-61
  • DV-40-JA用オプション品 ADVANTEC

    DV-40-JA用オプション品

    ADVANTEC
    42,999税込47,299
    1箱(1個)
    33日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様DV-40-JA用液出パイプ材質SUS304寸法(Φmm)8×6アズワン品番64-1004-30
  • DV-40 -JA 用オプション品 ADVANTEC

    DV-40 -JA 用オプション品

    ADVANTEC
    719税込791
    1箱(2個)ほか
    33日以内出荷
    交換用部品です。
  • DV-40-ST-JA用オプション品 ADVANTEC

    DV-40-ST-JA用オプション品

    ADVANTEC
    49,099税込54,009
    1箱(1個)
    33日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様DV-40-ST-JA用液出パイプ材質SUS304寸法(Φmm)10×8アズワン品番64-1004-64
  • 電動式攪拌機 ADVANTEC

    電動式攪拌機

    ADVANTEC
    439,800税込483,780
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
    材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm
  • エアモーター式攪拌機 ADVANTEC

    エアモーター式攪拌機

    ADVANTEC
    659,800税込725,780
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    エア駆動のため、電源を必要とせず、引火性液体でも攪拌可能な防爆仕様になっています。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機エアモーターの着脱も、クランプ方式のため、簡単に行えますので、攪拌機エアモーターを取り外すことにより、攪拌シャフトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
    材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa空気消費量(m2/min)【窒素ガス】0.2(元圧:0.59MPa、回転速度:400rp)最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm駆動源(MPa)0.20~0.59