カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • SMC(103)
  • CKD(29)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • 東リ(14)
  • omron(オムロン)(9)
  • 日本レヂボン(9)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(8)
  • マキタ(7)
  • スバル(7)
  • エスコ(6)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • 岡崎精工(5)
  • ナカヤ(5)
  • アサダ(4)
  • KITO(キトー)(4)
  • 長野計器(4)
  • ベン(4)
  • ホンダ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-100」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスろ紙GA-100 ADVANTEC

    ガラスろ紙GA-100

    ADVANTEC(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
    材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)110捕集効率(%)96(0.3μmDOP)圧力損失(kPa)0.2ろ水時間(s)11
  • ガラス濾紙 GA-100シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GA-100シリーズ

    ADVANTEC
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
    用途糖液など粘性の比較的高い液体のろ過仕様有機バインダー処理:無し形状丸型式GA-100厚さ(mm)0.44寸法(mm)Φ60粒子保持能(μm)1 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)110捕集効率(%)96(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。アズワン品番4-908-21圧力損失(kPa)0.2 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)11 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
  • ガラス濾紙 GA-100シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GA-100シリーズ

    ADVANTEC
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
    用途糖液など粘性の比較的高い液体のろ過仕様濾水時間(s): 11 ※9.6cm2の濾紙面積において、1000mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaで、ろ過する時間、有機バインダー処理: 無し厚さ(mm)0.44質量(g)110/m2品名GA-100最高使用温度(℃)500捕集効率(%)96 ※JIS Z 8901(試験用粉体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で、ろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)0.2 ※通気速度5cm/sのときの値
  • ガラス濾紙 GA-100シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GA-100シリーズ

    ADVANTEC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(100枚)ほか
    28日以内出荷から40日以内出荷
    ガラス濾紙の中で、濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
    厚さ(mm)0.44最高使用温度(℃)500質量(g/m2)110保留粒子径(μm)1圧力損失(kPa)0.2
  • ガラスろ紙(GA-100) ADVANTEC

    ガラスろ紙(GA-100)

    ADVANTEC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1組(100枚)ほか
    40日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
  • ガラス濾紙 GD-120 50枚入 ADVANTEC

    ガラス濾紙 GD-120 50枚入

    ADVANTEC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(50枚)
    6日以内出荷から40日以内出荷
    粒子補足性能はGA-100とGA-200の中間に位置しています。一般に液体清澄用およびメンブレンフィルターのプレフィルターとして、用いられます。
    厚さ(mm)0.51最高使用温度(℃)500質量(g/m2)123保留粒子径(μm)0.9圧力損失(kPa)0.17
  • ガラス濾紙 GA-55シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GA-55シリーズ

    ADVANTEC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100枚)
    24日以内出荷から33日以内出荷
    ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子補足性能を持つ製品です。一般に液体清澄用に用いられます。大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
    厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)500質量(g/m2)55保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.33
exh100-10ut特集