カテゴリ
- 建材・エクステリア(5)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ga-100w」の検索結果

タイルカーペット GA-100W シルキーラインⅡ
東リ(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか当日出荷から7日以内出荷シルクのような光沢糸を使用した高級感のあるモダンストライプ。発色の良いカラーバリエーションも特長。寸法(mm)500×500質量(kg)26.5/ケース品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
タイルカーペット GA-100W ランダム
東リ¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷洗練されたピンストライプ柄。繊細な色変化のベース糸に溶け込むようなラインが印象的。寸法(mm)500×500質量(kg)25.0/ケース品種タイルカーペットパイル長(mm)H4/L3材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12.5全厚(mm)6.5
タイルカーペット GA-100W(シャドウブロック)
東リ¥3,598~税込¥3,958~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷柔らかくランダムな幾何学柄。 多様なインテリアに対応するデザインです。寸法(mm)500×500加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))全厚(mm)7人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-100W サンドⅡ
東リ¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷光沢糸と黒糸の対比が上質な深みを表現。リッチな粒感の無地調カーペット。寸法(mm)500×500質量(kg)25.5/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、10.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6.5 (H4.5~L3 マルチレベルループパイル)
タイルカーペット GA-100W ランダムへリング
東リ¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷様々な糸や色が混じり合う織物を思わせる材質感のあるヘリンボーン柄。寸法(mm)500×500品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、11.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
ウレタン樹脂系高耐候性シーリング剤 オメガ100
ヘルメチック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ポリウレタンシーリング材・変成シリコン材用途で幅広く使用ができる高性能、高耐候性の製品です。仕様高性能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320g特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ無
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ 高タクト対応
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置ストレートモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ有
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返し
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置左側折り返しモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ有
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置右側折り返しモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ有
リチウムイオンバッテリ
マキタ(58件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン