カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(75)
  • EARTH POWER(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • KSフィルター(3)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
  • 橋本クロス(2)
  • スバル(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • グリーンテクノ(2)
  • ナシモト工業(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • NOK(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • ぺんてる(アストラム)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マイト工業株式会社(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc-90」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスろ紙GC-90 ADVANTEC

    ガラスろ紙GC-90

    ADVANTEC
    3,598税込3,958
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    有機バインダー処理された中で最も高い捕集効率。極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られたものと、さらに有機バインダー処理により、強度を高め、取り扱いやすくしたものの2種類があります。2種類ともセルロース濾紙に比べ、次の特長を持っています。濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。最大許容温度が高く、バインダーを含まないものは500℃までの高温に耐えることができます。強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
    厚さ(mm)0.3タイプバインダーあり最高使用温度(℃)120質量(g/m2)100捕集効率(%)99.99保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.42ろ水時間(s)20
  • ガラス濾紙 GC-90シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GC-90シリーズ

    ADVANTEC
    6,698税込7,368
    1箱(100枚)ほか
    20日以内出荷から33日以内出荷
    有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。ガラス濾紙バインダー処理の中で、最も高い粒子補足性能を持ち、液体中の微細粒子の補足用として、用いられます。メンブレンフィルターのプレフィルター用としても用いられます。気体濾過の場合、高い捕集効率を持っており、大気中の微粒子、オイルミストなどのエアロゾルの捕集に優れています。
    厚さ(mm)0.3最高使用温度(℃)120質量(g/m2)100保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.42
  • ガラスろ紙(GC-90) ADVANTEC

    ガラスろ紙(GC-90)

    ADVANTEC
    9,398税込10,338
    1組(100枚)ほか
    40日以内出荷から41日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。