カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 自動車純正部品(15)
  • 制御機器(14)
  • 測定用品(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 機構部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-200」の検索結果

174件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスろ紙GA-200 ADVANTEC

    ガラスろ紙GA-200

    ADVANTEC
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    厚さは0.74mmで、沈殿物保持能力が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。 濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。
    材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.74粒子保持能(μm)0.8最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)175捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)圧力損失(kPa)0.35ろ水時間(s)15
  • ガーゼはさみ GA-200 ALLEX

    ガーゼはさみ GA-200

    ALLEX
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番444-4639材質ステンレス鋼(SUS420相当)全長(mm)200質量(g)105刃長(mm)88
  • ガラス濾紙 GA-200シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GA-200シリーズ

    ADVANTEC
    ¥1,789~税込¥1,968~
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    厚さは0.74mmで、沈殿物保持性が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。
    厚さ(mm)0.74最高使用温度(℃)500質量(g/m2)175保留粒子径(μm)0.8圧力損失(kPa)0.35
  • 部品 自動溝切盤 GA-200A HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 自動溝切盤 GA-200A

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    翌々日出荷
  • シリコーンフリー放熱グリス GA200 積水ポリマテック

    シリコーンフリー放熱グリス GA200

    積水ポリマテック
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本(70cc)ほか
    11日以内出荷から13日以内出荷
    非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
    用途発熱素子の熱対策用途材質エステル系オイル色ホワイト使用温度範囲(℃)-40~150比重3.1膜厚(μm)最小20粘度(Pa・s)170溶剤無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ALMIGHTY AS15L mizuno(ミズノ)
    グレー
    ブラック

    ALMIGHTY AS15L

    mizuno(ミズノ)(3件のレビュー)
    ¥12,880税込¥14,168
    1足
    当日出荷
    冬の日でも対応できる静電気帯電防止モデル
    用途精密機器製造・薬品製造管理・ガソリンスタンドなど材質(底材)合成底形状ローカット規格JSAA規格ウィズ3E材質(甲被)合成繊維・人工皮革機能静電気帯電防止、軽量、丈夫、反射、通気性材質(先芯)硬質樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプワーキングシューズ
  • マイクロファイバークロス 250×250mm アイセン

    マイクロファイバークロス 250×250mm

    アイセン
    ¥199税込¥219
    1枚
    欠品中
    水だけでミクロの繊維が汚れをキャッチします。速乾性に優れ、繰り返し使用できます。
    区分新品混率(%)本体/ポリエステル80・ナイロン20サイズ(mm)250×250アズワン品番1-7205-31
  • 剛腕アシスト 脱臭補助スプレー GAシリーズ オーニット

    剛腕アシスト 脱臭補助スプレー GAシリーズ

    オーニット
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    オゾンの脱臭効果を飛躍的に高める補助スプレー
  • 保温性の高い発熱体内蔵型電熱インナーベスト ブラック FGA20010シリーズ 自重堂

    保温性の高い発熱体内蔵型電熱インナーベスト ブラック FGA20010シリーズ

    自重堂
    ¥9,998税込¥10,998
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。着用シーンに合わせてVネック仕様のも切替可能。
  • ガラスろ紙(GA-200) アドバンテック

    ガラスろ紙(GA-200)

    アドバンテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(50枚)
    41日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
    厚さ(mm)0.74質量(g)175/m2入数(枚)50用途例多量の沈殿物を含む液体や粘性の高い液体のろ過グレードGA-200大きさ125mmΦ
  • 保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ネービー FGA20000シリーズ 自重堂

    保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ネービー FGA20000シリーズ

    自重堂
    ¥9,998税込¥10,998
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。3段階の温度調節が可能。
  • 保温性の高い発熱体内蔵型電熱インナーベスト ネービー FGA20010シリーズ 自重堂

    保温性の高い発熱体内蔵型電熱インナーベスト ネービー FGA20010シリーズ

    自重堂
    ¥9,998税込¥10,998
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。着用シーンに合わせてVネック仕様のも切替可能。
  • (86615)キャップ,ウオツシヤ タンク スバル

    (86615)キャップ,ウオツシヤ タンク

    スバル(5件のレビュー)
    ¥44税込¥48
    1個
    当日出荷
  • 脱酸素剤 サンソカット GAシリーズ アイリス・ファインプロダクツ

    脱酸素剤 サンソカット GAシリーズ

    アイリス・ファインプロダクツ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(12袋×100個)
    5日以内出荷
    金属探知機対応。包材の収縮を防止します。
  • フルオートタイプグリッププライヤ スーパーツール

    フルオートタイプグリッププライヤ

    スーパーツール
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷
    広げて握るだけ。自動で調整・保持。
  • 車イス用ショッピングカート 河淳

    車イス用ショッピングカート

    河淳
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    5日以内出荷
    からだの不自由な方に楽しくショッピングしていただきたい。その思いをカタチにしました。 車イスに合わせたコンパクトサイズ。車イスの操作と一緒になって動く連結式です。 取り回しも楽な軽量タイプで、33Lの買物カゴを載せることができます。
    材質(本体)スチール、(グリップ)PP、(連結アーム)グリップ/スチール、フレキシブルチューブ/スチール、(キャスター)エラストマー質量(kg)5.3キャスター径(Φmm)75(4輪自在)
  • 研磨用フェルト フェルトバフ ハード Minimo

    研磨用フェルト フェルトバフ ハード

    Minimo
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。金型・部品の研磨、鏡面仕上げ用として最適です。
    トラスコ品番709-5853材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)8全長(mm)42色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)34外径(Φmm)3
  • M10x200mm スタッドボルト エスコ

    M10x200mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GA-200材質焼入鋼寸法A(mm)200適合ねじM10寸法B2(mm)125寸法B1(mm)13
  • イレクター Φ28導電パイプ 矢崎化工

    イレクター Φ28導電パイプ

    矢崎化工
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1セット(5本)
    当日出荷
    ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場で広く使われています。静電気対策が必要な器材の構築に最適な組立材料です。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)とお使いいただく事で静電気対策としての機能を果たします。
    材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)2000内径(Φmm)24.1表面抵抗値(Ω)106以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールマイティWS28M mizuno(ミズノ)

    オールマイティWS28M

    mizuno(ミズノ)
    ¥14,880税込¥16,368
    1足
    当日出荷
    水に強いミッドカット。アッパー全体に人工皮革を採用、ほこりや粉塵も入りにくい頼もしい一足。 3本ベルトタイプ:楽に着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定 光を反射:夜間の作業に光を反射する再帰反射材を採用 つま先補強:傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強 丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫 耐油性:油による素材の劣化がしにくいラバーソール 曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
    形状ミドルカット色09:ブラック質量(g)約435(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革材質(底部)合成底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 調整機器GAシリーズ用T型ブラケットユニットキット AirTAC

    調整機器GAシリーズ用T型ブラケットユニットキット

    AirTAC
    ¥419税込¥461
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    シリーズT型ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ブラックカモフラ FGA20000シリーズ 自重堂

    保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ブラックカモフラ FGA20000シリーズ

    自重堂
    ¥9,998税込¥10,998
    1着
    6日以内出荷
    ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。3段階の温度調節が可能。
  • 平型ベントキャップ LGA シルファー

    平型ベントキャップ LGA

    シルファー
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。横ガラリで排気を下方向へ吹かせるタイプです。
    用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法E(mm)20
  • (41022)クッション ラバー,クロス メンバ ロア スバル

    (41022)クッション ラバー,クロス メンバ ロア

    スバル
    ¥529税込¥582
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 保温性の高い発熱体内蔵型電熱インナーベスト ベージュ FGA20010シリーズ 自重堂

    保温性の高い発熱体内蔵型電熱インナーベスト ベージュ FGA20010シリーズ

    自重堂
    ¥9,998税込¥10,998
    1着
    6日以内出荷
    ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。着用シーンに合わせてVネック仕様のも切替可能。
  • 強力ニッパ(エストラマーグリップ) イチネンTASCO

    強力ニッパ(エストラマーグリップ)

    イチネンTASCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • スマートターミナル OKW

    スマートターミナル

    OKW
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    洗練されたデザインと機能性を持つ堅牢なアルミケース
    用途パソコンの周辺機器およびインターフェース機器、計測・操作機器、監視・記録機器、バイオメトリクス、医療機器用ケース等材質本体:アルミ、 カバー:ASA/PC/FR幅(mm)170色本体:アルマイト カバー:ダークグレイ高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ブラック FGA20000シリーズ 自重堂

    保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ブラック FGA20000シリーズ

    自重堂
    ¥9,998税込¥10,998
    1着
    6日以内出荷
    ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。3段階の温度調節が可能。
  • SPシリーズ 剛力ミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工

    SPシリーズ 剛力ミル 4枚刃・OKコート

    岡崎精工
    ¥89,980税込¥98,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数4表面処理OKコートプレミアム
  • バイモルポンプ 日東工器

    バイモルポンプ

    日東工器
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 平型ベントキャップ LGA-D(防火ダンパー付) シルファー

    平型ベントキャップ LGA-D(防火ダンパー付)

    シルファー
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。横ガラリで排気を下方向へ吹かせるタイプです。
    用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法E(mm)20
  • (84911)レンズ,ラゲージ ルーム ランプ スバル

    (84911)レンズ,ラゲージ ルーム ランプ

    スバル
    ¥849税込¥934
    1個
    5日以内出荷
  • 直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(14件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
  • イレクター Φ32導電パイプ 矢崎化工

    イレクター Φ32導電パイプ

    矢崎化工
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット(5本)
    9日以内出荷
    Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場で広く使われています。静電気対策が必要な器材の構築に最適な組立材料です。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)とお使いいただく事で静電気対策としての機能を果たします。
    材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)2000パイプ径(Φmm)32表面抵抗値(Ω)106以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ モジュール用ラック I/Oモジュール用 SIEMENS

    アクセサリ モジュール用ラック I/Oモジュール用

    SIEMENS
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic DP 2000 mm モジュールラックは、IO モジュール及びモータスタータ用にスリム設計で、ET 200 PRO です。寸法: 2000 mm x 178.5 mm x 25.5 mm
    仕様●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC DPアズワン品番65-7344-44
  • ガラス濾紙 GD-120 50枚入 ADVANTEC

    ガラス濾紙 GD-120 50枚入

    ADVANTEC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(50枚)
    6日以内出荷から40日以内出荷
    粒子補足性能はGA-100とGA-200の中間に位置しています。一般に液体清澄用およびメンブレンフィルターのプレフィルターとして、用いられます。
    厚さ(mm)0.51最高使用温度(℃)500質量(g/m2)123保留粒子径(μm)0.9圧力損失(kPa)0.17
  • 水晶振動子 20MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 NDK

    水晶振動子 20MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入

    NDK
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    NX5032GA (リール)
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:5mm●幅:3.2mm●高さ:1.3mm●寸法:5 x 3.2 x 1.3mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±30 x 10^-6 ^-6●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Min:-10℃アズワン品番65-7186-69
  • Murata MLCC 20pF 50V dc 0201 (0603M) GRM0335C1H200GA01D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 20pF 50V dc 0201 (0603M) GRM0335C1H200GA01D

    MURATA(村田製作所)
    ¥699税込¥769
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    仕様●静電容量: 20pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±2%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 マグネットスイッチ

    富士電機機器制御
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    22日以内出荷