カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- オカムラ(岡村製作所)(39)
- KEMET(5)
- SMC(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- 河淳(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- 象印マホービン(1)
- ダリヤ(マルハチ産業)(1)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 篠田ゴム(1)
- 富士変速機(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ブランドをもっと見る
「gf-75」の検索結果

ガラス濾紙 GF-75シリーズ
ADVANTEC¥6,798~税込¥7,478~1箱(100枚)ほか当日出荷から40日以内出荷極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。用途微細粒子の捕集、液体シンチレーション計測仕様有機バインダー処理:無し型式GF-75厚さ(mm)0.35粒子保持能(μm)0.3 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)75捕集効率(%)99.999(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)1.67 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)84 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
ガラス濾紙 GF-75シリーズ
ADVANTEC¥6,798~税込¥7,478~1箱(100枚)ほか7日以内出荷から40日以内出荷ガラス濾紙の中で、最も高い粒子補足性能を持つ製品です。微細粒子の捕集用として用いられます。液体シンチレーション計測用に用いられます。厚さ(mm)0.35最高使用温度(℃)500質量(g/m2)75保留粒子径(μm)0.3圧力損失(kPa)1.67