カテゴリ

  • オフィス家具(28)
  • 保管用品(11)
  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 建築金物(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf75」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス濾紙 GF-75シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GF-75シリーズ

    ADVANTEC
    6,798税込7,478
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
    用途微細粒子の捕集、液体シンチレーション計測仕様有機バインダー処理:無し型式GF-75厚さ(mm)0.35粒子保持能(μm)0.3 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)75捕集効率(%)99.999(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)1.67 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)84 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
  • ガラス濾紙 GF-75シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GF-75シリーズ

    ADVANTEC
    6,798税込7,478
    1箱(100枚)ほか
    7日以内出荷から40日以内出荷
    ガラス濾紙の中で、最も高い粒子補足性能を持つ製品です。微細粒子の捕集用として用いられます。液体シンチレーション計測用に用いられます。
    厚さ(mm)0.35最高使用温度(℃)500質量(g/m2)75保留粒子径(μm)0.3圧力損失(kPa)1.67
  • 75mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ

    75mm M10x30mmネジ式自在キャスター

    エスコ(1件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
    材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-75材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)25取付高(mm)98全高(mm)98耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ガーデンフォーミー 750ml ダリヤ(マルハチ産業)

    ガーデンフォーミー 750ml

    ダリヤ(マルハチ産業)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    希釈した除草剤(界面活性剤入り)を泡状に吹きかける事ができる蓄圧式スプレーです。泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果がUP。電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。散布面積は約11坪。(草丈により変わります)。薬剤を最後まで無
    仕様●サイズ:W205×D110×H275mm●重量:347g●容量:750mL●材質●▼本体/ポリプロピレン、容量/ポリエチレン、ホース/シリコンアズワン品番65-8982-24
  • 丸型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型フード付ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス網は16メッシュです。
    種類丸型フード付ガラリ材質アルミ仕様丸型フード付、ステンレス網付シルバー仕上アルマイト処理
  • ユニロングリット 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    ユニロングリット 〈軸付ホイールブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    5日以内出荷から23日以内出荷
    寸法C(mm)6寸法D(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型フード付ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス網付です。
    種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付シルバーメタリック板厚(mm)0.5仕上焼付塗装
  • SHINODA グラスフィット 7X500X500(4枚入り) 篠田ゴム

    SHINODA グラスフィット 7X500X500(4枚入り)

    篠田ゴム
    19,980税込21,978
    1組(4枚)
    11日以内出荷
    芝の保護、育成用のラバーマットです。 肥料、目土などの流出を防ぎ、芝の根付けを良くします。 ソフトな弾力性に富み、紫外線による硬化、亀裂も少なく、安全性の高い新タイプのラバーマットです。 専用ピンで簡単に施工できます。
    寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×500×7グリーン材質特殊合成ゴムトラスコ品番437-8776セット内容マット4枚、専用ピン16本長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)7質量(g)800タイプグラスフィット
  • ガラスろ紙(GF-75) アドバンテック

    ガラスろ紙(GF-75)

    アドバンテック
    6,798税込7,478
    1箱(100枚)
    40日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
    厚さ(mm)0.35質量(g)60/m2入数(枚)100用途例微細粒子の捕集用や液体シンチレーション計測用グレードGF-75
  • SEAT COMP.*R-75L*  77200GF9720ZC ホンダ

    SEAT COMP.*R-75L* 77200GF9720ZC

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • 卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175 CRECOTE

    卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175

    CRECOTE
    6,298税込6,928
    1台
    5日以内出荷
    デスクワークの快適さを追求した、多機能クリップ式ファンが登場!コンパクトサイズながら、クリップ、壁掛け、卓上、手持ちと4通りの使い方ができる優れもの。デスクの場所を取らずに設置でき、休憩中に持ち運んで涼んだり、壁に掛けて広範囲に風を送ったりと、どんなシーンにもフィットします。さらに、2段階のライト機能も搭載しているので、手元を照らしたい時や、少し明かりが欲しい時にも活躍。USBケーブル付属で充電も簡単。あなたのワークスペースを、もっと快適に、もっとおしゃれに彩ります。
    用途デスクワークをもっと快適に!4WAYで使える多機能ファンで、あなたの「困った」を解決します。付属品USBケーブル、バックルクリップ、壁掛け用両面テープ付ブラケット電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×175機能サイドボタン:2段階ライト入力/出力5V-2Aバッテリー容量(mAh)7500
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機

    インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ガラス繊維濾紙 アズワン

    ガラス繊維濾紙

    アズワン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,100nF,±5% KEMET

    KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,100nF,±5%

    KEMET
    529税込582
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 90 V ac, 160 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-Z

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • POSレール 河淳

    POSレール

    河淳
    499税込549
    1本
    5日以内出荷
    材質(本体)PET+エラストマー
  • POSレール 河淳

    POSレール

    河淳
    589税込648
    1本
    5日以内出荷
    材質(本体)PET+エラストマー関連部品EL765,EL766,EL767,EL474,EL573,EL768,EL769,EL475,SEA025,SEA026,FC758,FC757,FC756,FC755,FC754,SEA035,SEA036
  • 両軸減速機 フランジ取付形 富士変速機

    両軸減速機 フランジ取付形

    富士変速機
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
  • MARK,DRIVE CAU  87560GF7000 ホンダ

    MARK,DRIVE CAU 87560GF7000

    ホンダ
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
  • LBL,BAT.CAUTION  87506GF7700 ホンダ

    LBL,BAT.CAUTION 87506GF7700

    ホンダ
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • PL,REGISTERD NO  87501GF7000 ホンダ

    PL,REGISTERD NO 87501GF7000

    ホンダ
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,TIRE CAUTION  87505GF7300 ホンダ

    MARK,TIRE CAUTION 87505GF7300

    ホンダ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • MARK.DRIVE*NH-0*  87560GF7000ZA ホンダ

    MARK.DRIVE*NH-0* 87560GF7000ZA

    ホンダ
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 1500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 1500個入

    KEMET
    86,980税込95,678
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:150nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-68
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 100nF 5% 1袋 1800個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 100nF 5% 1袋 1800個入

    KEMET
    86,980税込95,678
    1袋(1800個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.1 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:100nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-02
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 5個入

    KEMET
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:150nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-07
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 100nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 100nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    769税込846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6954-73
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-GF WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-GF

    WURTH ELEKTRONIK
    659税込725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • ステンレスボトル用 弁パッキン 象印マホービン

    ステンレスボトル用 弁パッキン

    象印マホービン(7件のレビュー)
    179税込197
    1個
    9日以内出荷
    ステンレスボトル用の専用部品です。
    適合本体SLGG18(BD)、SLXCE20(HG)、SLXD20(BA)、SMEB20(AB)、SMEB20(BV)、SMEB20(DA)、SMEB20(PJ)、SMEB30(AB)、SMEB30(BV)、SMEB30(DA)、SMEB30(PJ)、SMEB30HS(AB)、SMEC20(GC)、SMEC20(PZ)、SMEC20(VC)、SMEC30(GC)、SMEC30(PZ)、SMEC30(VC)、SMJB36(AJ)、SMJB36(BF)、SMJB36(BN)、SMJB36(PU)、SMJB36(RM)、SMJB36A(GU)、SMJB36A(VP)、SMJB36AZ(AE)、SMJB36AZ(XA)、SMJB36AZ(YA)、SMJB36IY(AN)、SMJB36IY(CW)、SMJB36IY(GB)、SMJB36IY(PC)、SMJB36IY(PY)、SMJB36IY(TT)、SMJB36IY(WS)、SMJB36IY(YN)、SMJB36UIF(AB)、SMJB36UIF(SA)、SMJB36W(AM)、SMJB36W(GR)、SMJB36W(PV)、SMJB48(AJ)、SMJB48(BF)、SMJB48(BN)、SMJB48(PU)、SMJB48(RM)、SMJB48A(GU)、SMJB48A(VP)、SMJB48AZ(AE)、SMJB48AZ(XA)、SMJB48AZ(YA)、SMJB48IY(AN)、SMJB48IY(CW)、SMJB48IY(GB)、SMJB48IY(PC)、SMJB48IY(PY)、SMJB48IY(TT)、SMJB48IY(WS)、SMJB48IY(YN)、SMJB48TE(AA)、SMJB48UIF(AB)、SMJB48UIF(SA)、SMJB48W(AM)、SMJB48W(GR)、SMJB48W(PV)、SMJC36(AX)、SMJC36(PG)、SMJC36(TM)、SMJC36A(BA)、SMJC36A(PA)、SMJC48(AX)、SMJC48(PG)、SMJC48(TM)、SMJC48A(BA)、SMJC48A(PA)、SMJC48U(GR)、SMJC48U(PG)、SMJD36(BA)、SMJD36(NL)、SMJD36(PA)、SMJD48(BA)、SMJD48(NL)、SMJD48(PA)、SMJHE36(BA)、SMJHE36(PR)、SMJHE36(XA)、SMJHE48(BA)、SMJHE48(XA)、SMJTE34(AD)、SMJTE34(PX)、SMJTE46(AD)、SMJTE46(PX)、SMJY36CJ(ZC)、SMJY36CJ(ZD)、SWFBE75(XA)、SWFBE75(YP)、SWFCE75(AB)、SWFCE75(PJ)、SWFCE75(PS)、SWFCE75(XA)、SWFCE75(YP)、SWGA26(DC)、SWGA26(GF)、SWGA26(TR)、SWGA36(DC)、SWGA36(GF)、SWGA36(TR)、SWGB26(DA)、SWGB26(PV)、SWGB26(VD)、SWGB26X(RC)、SWGB26X(TD)、SWGB36(DA)、SWGB36(PV)、SWGB36(VD)、SWGC26(RA)、SWGC26(TA)、SWGC36(RA)、SWGC36(TA)、SWHA45(RM)、SWHA45(XA)、SWHA55(RM)、SWHA55(XA)、SWHAE45(RM)、SWHAE45(XA)、SWHAE55(RM)、SWHAE55(XA)、SWHB45(NL)、SWHB45(VD)、SWHB55(NL)、SWHB55(VD)、SWSA26(GA)、SWSA26(PA)
  • AFF A - メインラインフィルタ SMC

    AFF A - メインラインフィルタ

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
  • CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC

    CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    13日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • レクトライン収納 ガラス両開き書庫 フラットヒンジ仕様 900W500D1050H ネオホワイト フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    レクトライン収納 ガラス両開き書庫 フラットヒンジ仕様 900W500D1050H ネオホワイト フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    78,980税込86,878
    1台
    28日以内出荷
    ネオホワイト高さ(mm)1050種類両開き奥行(mm)500間口(mm)900グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 6H軽量棚 連結型100kg天地5段 1200W300D2100H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    6H軽量棚 連結型100kg天地5段 1200W300D2100H ネオホワイト<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    31,980税込35,178
    1台
    28日以内出荷
    ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×300×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 6H軽量棚 連結型100kg天地5段 1200W300D2100H ダークグレー<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    6H軽量棚 連結型100kg天地5段 1200W300D2100H ダークグレー<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    34,980税込38,478
    1台
    28日以内出荷
    ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×300×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付