カテゴリ
- 科学研究・開発用品(27)
- 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(135)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(28)
- HORIBA(堀場製作所)(29)
- IDEC(和泉電気)(25)
- Merck(メルクミリポア)(192)
- Phenomenex(27)
- SKC(環境測定)(145)
- SMC(310)
- THK(63)
- アサヒフードアンドヘルスケア(28)
- オカムラ(岡村製作所)(63)
- キョーリン(41)
- ホンダ(198)
- マースジャパンリミテッド(33)
- 山金工業(42)
- 日清食品(74)
- 明治(36)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(47)
- ブランドをもっと見る
「mg002」の検索結果
特価

よう化カリウムでんぷん紙
ADVANTEC(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(200枚)当日出荷塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。 次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。 ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。TGK品番567-44-01-25長さ(mm)70幅(mm)7アズワン品番63-1236-87
ソルセイブ
ADVANTEC(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(1000枚)当日出荷食塩含浸濾紙「ソルセイブ」は、減塩の参考として、味噌汁などの塩からさを簡単に比較確認するための濾紙です。 濾紙は、食塩(NaCl)含有量0、0.6、0.8、1.0、1.2、1.4、1.6mg/cm2の7種類が1セットになっています。 各々の濾紙を舌に乗せ、どの食塩含有量の濾紙を塩からく感じるかにより、塩からさを比較確認します。セット内容0mg/cm24瓶(試験紙400枚)0.6mg/cm21瓶(試験紙100枚)0.8mg/cm21瓶(試験紙100枚)1.0mg/cm21瓶(試験紙100枚)1.2mg/cm21瓶(試験紙100枚)1.4mg/cm21瓶(試験紙100枚)1.6mg/cm21瓶(試験紙100枚)アズワン品番64-1183-42
コーテッドタイプフィルター
ADVANTEC¥5,598~税込¥6,158~1箱(100枚)当日出荷から33日以内出荷ポリエステル不織布が基材に入っているため、取り扱いやすくオートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。
残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズ
ADVANTEC¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から21日以内出荷検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
ソルセイブ
ADVANTEC¥21,980税込¥24,1781セット(1セット)翌日出荷減塩の参考として、塩からさを簡単に比較確認するための濾紙です。食塩含有量の異なる濾紙を舌に乗せ、どの食塩含有量の濾紙を塩からく感じるかにより、塩からさを比較確認します。セット内容0(mg/cm2)×4瓶(試験紙400枚) 0.6(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 0.8(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.0(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.2(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.4(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.6(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚)メーカー商品コード7830010
メンブレンフィルター Cシリーズ
ADVANTEC¥14,980~税込¥16,478~1箱(100枚)ほか5日以内出荷から33日以内出荷セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき、取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。
コーテッドタイプメンブレンフィルタ
ADVANTEC¥5,598~税込¥6,158~1箱(100枚)5日以内出荷から33日以内出荷ポリエステル不織布に、セルロースアセテートをコーティングした多孔質フィルタです。 〔用途〕粒子除去用フィルタ、メンブレンフィルタのプレフィルタ色白滅菌オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱可表面無地
メンブレンフィルター 100枚入 Kシリーズ
ADVANTEC¥49,980税込¥54,9781箱(100枚)5日以内出荷均一な表示径の円筒状孔を持つスクリーンタイプのフィルターです。半透明の白色仕様は、フィルターを透明化せずに、捕捉物を顕微鏡観察することができます。耐薬品性、低吸着性を持つため、さまざまな特殊分析に用いられます。エチレンオキサイドガス滅菌が可能です。仕様●K020G047A●空気濾過速度(mL/min・cm2):4●孔密度(孔数/cm2):3×10^8●水濾過速度(mL/min・cm2):15厚さ(μm)10アズワン品番64-1185-01バブルポイント(MPa)≧0.13質量(mg/cm2)1.1孔径(Φμm)0.2
残留塩素測定器 ATKシリーズ
ADVANTEC¥19,980~税込¥21,978~1台6日以内出荷から33日以内出荷検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。摘要高濃度用
AQUA STICS 全硬度
ADVANTEC¥2,298~税込¥2,528~1袋(30枚)ほか6日以内出荷から8日以内出荷概要、水にはさまざまなミネラルが溶け込んでいます。このうちカルシウムとマグネシウムの含有量を炭酸カルシウムの量に換算して表したものが硬度です。硬度が低いものは「軟水」、硬度が高いものは「硬水」に区分されます。ビール、清酒、コーヒー、ミネラルウォーターなどの飲料分野では質感や味に影響があるとされます。ボイラー、冷却塔、および熱交換器などの設備では、硬水中のミネラルがスケールを生成し、設備の効率を低下させます 。また、製造業において用水が高硬度の場合は部品表面にスケールや堆積物が残り、品質を損ねる可能性があります 。用途、飲料水の管理、軟水器、ボイラー、水槽の水質管理、イオン交換樹脂の性能確認など
メンブレンフィルター J100Aシリーズ
ADVANTEC¥23,980~税込¥26,378~1箱(100枚)ほか6日以内出荷から33日以内出荷取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。厚さ(μm)120空隙率(%)70バブルポイント(MPa)≧2.9×10^-2質量(mg/cm2)4孔径(Φμm)1
メンブレンフィルター A100Aシリーズ
ADVANTEC¥5,898~税込¥6,488~1箱(25枚)ほか6日以内出荷から33日以内出荷各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。厚さ(μm)150空隙率(%)80バブルポイント(MPa)≧9.6×10^-2質量(mg/cm2)4.4孔径(Φμm)1
残留塩素測定器 DPD法 ポケット型 1号
ADVANTEC¥4,998税込¥5,4981台7日以内出荷検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。仕様●標準試薬:DPD-6(緩衝剤+DPD粉末・分包)●残留塩素測定:DPD法、簡易キット摘要ポケット型範囲Cl2(mg/L)/0.1~2.0(6段階)測定対象遊離残留塩素のみ(結合残留塩素測定可)アズワン品番64-1031-08
メンブレンフィルター J010Aシリーズ
ADVANTEC¥23,980~税込¥26,378~1箱(100枚)ほか7日以内出荷から40日以内出荷取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。厚さ(μm)120空隙率(%)60バブルポイント(MPa)≧0.146質量(mg/cm2)5.2孔径(Φμm)0.1
メンブレンフィルター Tシリーズ
ADVANTEC¥26,980~税込¥29,678~1箱(100枚)ほか7日以内出荷から41日以内出荷耐薬品性に優れているため、ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤に侵されません。-120℃から260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。厚さ(μm)75
AQUA STICS 硝酸性窒素 0~50ppm
ADVANTEC¥2,298~税込¥2,528~1袋(30枚)ほか7日以内出荷から8日以内出荷概要、亜硝酸性窒素および 硝酸性窒素 は 水質汚染や植物の栄養成分の指標です。無機肥料や腐敗した動植物に由来する窒素化合物であり、 排水処理プラントの性能評価、 魚や貝類の養殖環境 の確認に用いられます。測定濃度の単位は、亜硝酸イオン、硝酸イオンの状態で存在している窒素の質量 濃度相当となり、それぞれ 亜硝酸性窒素 は (NO2-N) 、硝酸性窒素 は(NO2-N)と表示します。用途、地下水、浄化槽や排水処理施設の他、河川・湖沼、農業、養魚場や水槽などの水質管理、主な基準、 参考目安、水道水質基準:硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 10mg/L(ppm) 以下、WHO 飲料水ガイドライン:亜硝酸性窒素 1ppm 、硝酸性窒素 10ppm、水槽水 (目安):亜硝酸性窒素/0.3~1ppm 、硝酸性窒素/2~10ppm仕様●測定範囲(ppm):0、2、5、10、20、50●主な基準、 参考目安●▼水道水質基準:硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 10mg/L(ppm) 以下●▼WHO 飲料水ガイドライン:亜硝酸性窒素 1ppm 、硝酸性窒素 10ppm●▼水槽水 (目安):亜硝酸性窒素/0.3~1ppm 、硝酸性窒素/2~10ppm
メンブレンフィルター A010Aシリーズ
ADVANTEC¥18,980~税込¥20,878~1箱(100枚)ほか24日以内出荷から33日以内出荷各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。厚さ(μm)110空隙率(%)65バブルポイント(MPa)≧0.24質量(mg/cm2)6.3孔径(Φμm)0.1
メンブレンフィルター H010Aシリーズ
ADVANTEC¥15,980~税込¥17,578~1箱(100枚)ほか28日以内出荷から41日以内出荷PTFEタイプメンブレンフィルターに特殊処理を施した、親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた、親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。厚さ(μm)35
メンブレンフィルター J050Aシリーズ
ADVANTEC¥23,980~税込¥26,378~1箱(100枚)ほか29日以内出荷から33日以内出荷取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。厚さ(μm)120空隙率(%)70バブルポイント(MPa)≧5.9×10^-2質量(mg/cm2)4.7孔径(Φμm)0.5
メンブレンフィルター A065A013A 100枚入
ADVANTEC¥11,980税込¥13,1781箱(100枚)33日以内出荷各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。仕様●水濾過速度(mL/min・cm2):120●空気濾過速度(mL/min・cm2):11.2厚さ(μm)150空隙率(%)79アズワン品番64-1183-74バブルポイント(MPa)≧0.14質量(mg/cm2)4.8孔径(Φμm)0.65
メンブレンフィルター A045A 50mm×10m 2本入
ADVANTEC¥27,980税込¥30,7781箱(2本)33日以内出荷各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。仕様●水濾過速度(mL/min・cm2):45●空気濾過速度(mL/min・cm2):5厚さ(μm)145空隙率(%)78アズワン品番64-1183-73バブルポイント(MPa)≧0.24質量(mg/cm2)5.2孔径(Φμm)0.45
メンブレンフィルター J020Aシリーズ
ADVANTEC¥23,980~税込¥26,378~1箱(100枚)ほか33日以内出荷取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。厚さ(μm)120空隙率(%)60バブルポイント(MPa)≧9.8×10^-2質量(mg/cm2)5.2孔径(Φμm)0.2
メンブレンフィルター A030Aシリーズ
ADVANTEC¥11,980~税込¥13,178~1箱(100枚)ほか33日以内出荷から40日以内出荷各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。厚さ(μm)140空隙率(%)75バブルポイント(MPa)≧0.28質量(mg/cm2)5.3孔径(Φμm)0.3
メンブレンフィルター 25枚入
ADVANTEC¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)33日以内出荷各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。厚さ(μm)155空隙率(%)81バブルポイント(MPa)≧7.0×10^-2質量(mg/cm2)4.4孔径(Φμm)3
メンブレンフィルター A500Aシリーズ
ADVANTEC¥8,998~税込¥9,898~1箱(25枚)33日以内出荷各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。厚さ(μm)160空隙率(%)81バブルポイント(MPa)≧5.8×10^-2質量(mg/cm2)4.2孔径(Φμm)5
サポーテッドPTFEタイプメンブレンフィルタ
ADVANTEC¥61,980税込¥68,1781組(25枚)41日以内出荷取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。最高130℃で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を有するため、油、有機溶剤は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。材質疎水性PTFE色白 、表面:無地厚さ(μm)120最高使用温度(℃)130