カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- AKER(4)
- BOURNS(13)
- CHINO(チノー)(4)
- DiodesZetex(3)
- EPCOS(6)
- EUROQUARTZ(16)
- MURATA(村田製作所)(2)
- Nikon(ニコン)(5)
- omron(オムロン)(3)
- onsemi(13)
- RS PRO(12)
- TDK(5)
- Texas Instruments(34)
- WIDIN(2)
- アイセル(2)
- スタック電子(4)
- 京セラ(2)
- 日東工業(11)
- ブランドをもっと見る
「pf-085」の検索結果

PTFE濾紙 PF-050シリーズ
ADVANTEC¥4,998~税込¥5,498~1箱(20枚)ほか当日出荷から43日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。厚さ(mm)0.36質量(g/m2)210空隙率(%)73保留粒子径(μm)5圧力損失(kPa)0.26はっ水度(kPa)>4.9
PTFE濾紙 400mm×1m
ADVANTEC¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。寸法400mm×1m
PTFE濾紙 300mm×300mm 5枚入
ADVANTEC¥37,980税込¥41,7781箱(5枚)6日以内出荷から41日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。寸法(mm)300×300