カテゴリ
- 制御機器(44)
- 整備工具・収納(3)
- 自動車補修部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments(14)
- 日東工業(6)
- EPCOS(6)
- RS PRO(6)
- onsemi(4)
- BOURNS(3)
- DiodesZetex(3)
- 京セラ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
- EUROQUARTZ(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- QANTEK(1)
- IQD(1)
- Seeed Studio(1)
エコロジープロダクト
「pf-085-2」の検索結果

PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)
日東工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷材質PBT+PC樹脂製使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲95%以下入力端子リード線(1m)
換気扇付ステンレス製ルーバー
日東工業¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60板厚(mm)0.8保護等級IP45入力端子リード線(1m)設置場所屋内・屋外兼用使用湿度(%RH)95以下
Grove-12キー静電容量式タッチセンサー V3
Seeed Studio¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷静電容量式のタッチおよび近接感知センサー。定DC電流静電容量センシングスキームを使用した静電容量センシングモジュールです。0.01pFの分解能で、10pF~2000pFの静電容量を測定できます。このセンサーには、Autoconfiguration機能が組み込まれた12個の完全に独立した電極があり、I2Cインターフェースにより信号を検出します。I2Cアドレスは0X5Bから0X5Dまでハードウェアで変更可能です。このセンサーは、Grove-12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V2(MPR121)をアップグレードしたものです。安定性の向上のためヘッドにGNDポートを2つ追加し、配線の短絡を回避するためにフロントピンの間隔を空けました。10ビットA/Dコンバータ。Autoconfiguration機能が組み込まれた完全に独立した電極。I2C、IRQ付き、電極ステータスの変更を示す割り込み出力。I2Cアドレスはハードウェアで変更可能。12個の電極/静電容量検出入力。そのうちの8個はLED駆動とGPIO用に使用可能。資料:最適なGroveモジュール選択のためのGroveセレクションガイド。用途。PC周辺機器。MP3プレーヤー。リモコン。携帯電話。照明制御仕様●寸法:60×20×7mm●重量:11g(梱包時)●バッテリー:Exclude●動作電圧:3.3V、5V●動作温度範囲:-40℃~+85℃●保管温度範囲:-40℃~+125℃●静電容量範囲:10pF to over 2000pF●分解能:0.01pF●インターフェース:I2C●I2Cアドレス範囲:0x5B、0x5C、0x5D●デフォルトI2Cアドレス:0x5B●セット内容●Grove 静電容量式I2Cタッチセンサー 12キー V3(MPR121)×1●Grove ケーブル ×1アズワン品番67-0372-10
電圧レベルシフタ onsemi
onsemi¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷論理回路 = HC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。ロジックタイプ = バッファmm。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。伝播遅延テスト条件 = 45pF。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18 ns @ 45 pF。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi
onsemi¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷論理回路 = LCX。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。ロジックタイプ = バッファmm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = -24mA。伝送 = CMOS。伝播遅延テスト条件 = 50pF。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi
onsemi¥169,800税込¥186,7801セット(2500個)7日以内出荷論理回路 = VHC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。ロジックタイプ = バッファmm。低レベル出力電流 Max = 8mA。高レベル出力電流 Max = -8mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。動作供給電圧 Max = 2 → 5.5 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi
onsemi¥2,498税込¥2,7481袋(25個)7日以内出荷論理回路 = AC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。寸法 = 6.6 x 4.5 x 1.05mm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = -24mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。動作供給電圧 Max = 2 → 6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -40 ℃。AC/ACT244 は、メモリアドレスドライバ、クロックドライバ、バス指向トランスミッタ / レシーバとして使用されるように設計されたオクタルバッファ / ラインドライバで、基板密度を改善します。ICC と IOZ は 50% 削減されました 3-STATE はドライブバスラインまたはバッファメモリアドレスレジスタを出力する 出力ソース / シンク: 24 mA ACT244 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 215mA, 85V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin 1.25V
DiodesZetex¥28,980税込¥31,8781セット(3000個)7日以内出荷最大順方向電流 = 215mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 85V。パッケージタイプ = SOT-23。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3V。最大ダイオードキャパシタンス = 2pF。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 3mm。幅 = 1.4mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm。小信号スイッチングダイオード、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩ
EPCOS¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO。IECフィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付き。IECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84776●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:44.6mm●静電容量:0.22 x 1 μF, 2200 x 2pF●インダクタンス:0.46 x 2 mH●漏れ電流:0.173 mA●動作温度 Max:+85℃●抵抗:1MΩ●基準適合:UL 1283アズワン品番65-7144-39
バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:300V 85pF 1袋 10個入
BOURNS¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:85pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7030-19
RS PRO EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 22000pF 2x5.0 mH 4.1mA Single Stage
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm静電容量 = 22000pFインダクタンス = 2x5.0 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 4A シャーシーマウント 4700pF 2x21.5mH 1mA Two Stage 470kΩ
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 4A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm静電容量 = 4700pFインダクタンス = 2x21.5mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2mH 0.5mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x2mHmm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 2200pF 2x10 mH 0.5mA Single Stage
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x10 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 2200pF 2x0.3mH 0.5mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x0.3mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 3A スルーホール 2200pF 2x2.0 mH 0.5mA Single Stage
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スルーホール終端スタイル = ピン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 25mm奥行き = 25mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x2.0 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 300pF 1袋 10個入
BOURNS¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:300pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7025-58
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 530pF 1袋 10個入
BOURNS¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:10A●エネルギー:7J●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:530pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7032-15
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 3A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 2A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 10A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングダイオード 215mA 85V 表面実装 3-Pinエレメント数 2
DiodesZetex¥1,498~税込¥1,648~1セット(100個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
IC GATE NAND 1CH 2-INP SOT23-5 IC NANDゲート 1チャンネル 2入力 SOT23-5
Texas Instruments¥149税込¥1641個13日以内出荷仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:1●入力数:2●電圧 - 供給:0.8V~3.6V●電流 - 静止(最大):500nA●電流 - 出力高、低:4mA、4mA●論理レベル - 低:0.7V~0.9V●論理レベル - 高:1.6V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:6.5ns @ 3.3V、30pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753アズワン品番67-0370-96
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP
Texas Instruments¥68税込¥751個13日以内出荷IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:160MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):2μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-61
IC GATE NOR 4CH 2-INP 14TSSOP
Texas Instruments¥49税込¥541個13日以内出荷IC GATE NOR 4CH 2-INP 14TSSOP仕様●論理タイプ:NORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:8mA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-75
IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOIC
Texas Instruments¥68税込¥751個13日以内出荷IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOIC仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:4mA、4mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5.5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0409-42