カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(2)
  • SMC(150)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • 日野自動車(74)
  • MAZDA(マツダ)(55)
  • コンサス(43)
  • ホンダ(32)
  • TRUSCO(27)
  • 廣杉計器(26)
  • コノエ(25)
  • RS PRO(23)
  • KHK(小原歯車工業)(21)
  • SWAGE-LINE(17)
  • ノーブランド(16)
  • 住友電工ハードメタル(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 三ツ星ベルト(15)
  • 三菱マテリアル(14)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s330」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濾紙 No.50 100枚入 ADVANTEC濾紙 No.50 100枚入ADVANTEC
15,980税込17,578
1箱(100枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
クロマトグラフィー用濾紙。純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることが可能です。無機成分以外の一般クロマトグラフィー用濾紙として、広く使用されています。
厚さ(mm)0.25品名No.50最高使用温度(℃)120質量(g/m2)140吸水度(cm)6灰分含有率(%)0.1湿潤破裂強さ(kPa)8
メンブレンフィルター S045Aシリーズ ADVANTECメンブレンフィルター S045AシリーズADVANTEC
27,980税込30,778
1箱(1ロール)
10日以内出荷から33日以内出荷
蛋白質、核酸(DNA、RNA)の分析用メンブレンフィルターです。各種トランスファーブロッティング、ドットブロッティングおよびハイブリダイゼーションなどに使用されます。
白色表面無地孔径(Φμm)0.45
濾紙 No.424 04201シリーズ ADVANTEC濾紙 No.424 04201シリーズADVANTEC
3,500税込3,850
1箱(50枚)
24日以内出荷から43日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)1白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)380表面平滑保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)687湿潤破裂強さ(kPa)235
濾紙 No.63 ADVANTEC濾紙 No.63ADVANTEC
4,098税込4,508
1箱(50枚)
24日以内出荷から43日以内出荷
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
厚さ(mm)1白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)350表面平滑保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)196湿潤破裂強さ(kPa)23
濾紙 No.1650 04551シリーズ ADVANTEC濾紙 No.1650 04551シリーズADVANTEC
7,498税込8,248
1箱(100枚)
24日以内出荷から43日以内出荷
比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.57白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16
コンパクトカートリッジフィルター MCP-003AMシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCP-003AMシリーズADVANTEC
7,198税込7,918
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:0.3
濾紙 No.107 100枚入 ADVANTEC濾紙 No.107 100枚入ADVANTEC
5,798税込6,378
1箱(100枚)
33日以内出荷
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.21白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)80表面クレープ保留粒子径(μm)5破裂強さ(kPa)127湿潤破裂強さ(kPa)34
濾紙 No.26 100枚入 ADVANTEC濾紙 No.26 100枚入ADVANTEC
7,098税込7,808
1箱(100枚)
33日以内出荷から43日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
定量濾紙 No.5B 100枚入 ADVANTEC定量濾紙 No.5B 100枚入ADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(100枚)
33日以内出荷から40日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。広範な定量分析の沈殿物の、ろ過に適しています。
厚さ(mm)0.21品名No.5B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108保留粒子径(μm)4吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)75灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
濾紙 No.408 100枚入 ADVANTEC濾紙 No.408 100枚入ADVANTEC
5,898税込6,488
1箱(100枚)
33日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.27白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)92表面平滑保留粒子径(μm)8破裂強さ(kPa)50湿潤破裂強さ(kPa)19
濾紙 No.424 04203シリーズ ADVANTEC濾紙 No.424 04203シリーズADVANTEC
7,098税込7,808
1箱(100枚)
33日以内出荷から43日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)1白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)380表面平滑保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)687湿潤破裂強さ(kPa)235
カプセルカートリッジフィルター CCP-003AMシリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCP-003AMシリーズADVANTEC
10,980税込12,078
1個
33日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:0.3