カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- BIGM(丸山製作所)(41)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(38)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- Merck(メルクミリポア)(11)
- MAZDA(マツダ)(7)
- C’ultiva(カルティバ)(6)
- 日研工作所(3)
- 三商(3)
- ウェッジ(3)
- 椿本チエイン(2)
- Whatman(ワットマン)(2)
- NTB(2)
- GENTOS(2)
- SWAGE-LINE(2)
- ミツビシ(2)
- 三島精器(2)
- スギハラ(SUGIHARA)(2)
- D'Addario(2)
- ブランドをもっと見る
「st-47」の検索結果

タンク付ステンレスホルダー
ADVANTEC¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷比較的小容量の液体の濾過滅菌、または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。比較的小容量の液体の濾過滅菌または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。形状OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)質量(kg)1容量(L)0.2最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)12.5フィルターサイズ(mm)47Φ、プレ:35Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04開口部(mm)試料投入口:35.7Φオートクレーブの可否不可最大差圧(MPa)0.29(40℃)
フィルター押えO-リング FEP被覆シリコーン
ADVANTEC¥5,449税込¥5,9941箱(1個)43日以内出荷ステンレスガスラインホルダーLS(V)、ステンレスラインホルダーKS(F)、PTFEホルダー、タンク付ステンレスホルダーKSP、KST-47用部品アズワン品番64-1006-61