カテゴリ

  • バイク純正部品(118)
  • 電気材料(22)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 制御機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 日用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 完成車(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-47」の検索結果

171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷から41日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブル種別より線定格電圧(V)100未満シース色定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB伸興電線(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
シール 25X47X5 91259KM1003 ホンダシール 25X47X5 91259KM1003ホンダ(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
主な適合純正品番91259-KM1-003
高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ 沖電線高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ沖電線
6,298税込6,928
1本(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途に種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)、ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.2mm2を除く)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図、心線識別によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)沖電線
6,698税込7,368
1本(10m)ほか
5日以内出荷から35日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
シース色黒(つや消し)種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線
Oリング 47X1.9(NOK) 91352KM1003 ホンダOリング 47X1.9(NOK) 91352KM1003ホンダ(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
主な適合純正品番91352-KM1-003
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から92日以内出荷
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)沖電線
6,798税込7,478
1本(10m)ほか
5日以内出荷から62日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)沖電線
7,498税込8,248
1本(10m)ほか
5日以内出荷から68日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
9,298税込10,228
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線ビニルキャブタイヤ丸形コードカワイ電線
11,980税込13,178
1巻(100m)
翌々日出荷から8日以内出荷
「小判型」で柔軟性にすぐれ、配線の仕上がりもスマートになります。
用途主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。長さ(m)【1条の標準】100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上リード線芯数2規格/略称VCTFK
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K 日合通信電線ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K日合通信電線
39,980税込43,978
1巻(153m)
翌々日出荷から4日以内出荷
能力耐屈曲性:C配線接続電源線、機器内配線、及び外部連絡対応アウトガス:B芯数1c耐熱温度(℃)耐熱性:+105難燃性B耐ノイズD耐油性B耐寒温度(℃)耐寒性:-15
Oリング 47X1.9(アライ) 91352KM1005 ホンダOリング 47X1.9(アライ) 91352KM1005ホンダ
189税込208
1個
6日以内出荷
主な適合純正品番91352-KM1-005
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用耐熱ビニル絶縁電線オーナンバ
25,980税込28,578
1巻(100m)
4日以内出荷
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
電子機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電子機器用ビニル絶縁電線オーナンバ
26,980税込29,678
1巻(100m)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)2000(水中)規格/略称KIV
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
3,698税込4,068
1箱(200本)
当日出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
タンク運搬用台車 MONOVATE(旧:日東金属工業)タンク運搬用台車MONOVATE(旧:日東金属工業)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品キャスターストッパー(2個)材質[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
端末機器用対ケーブル(灰) 華陽電線端末機器用対ケーブル(灰)華陽電線
58,980税込64,878
1本(100m)
4日以内出荷から8日以内出荷
シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。
用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 300V (高屈曲) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V (高屈曲)BELDEN
8,998税込9,898
1巻(10m)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき軟銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令定格電圧(V)AC300難燃性VW-1、FT1、FT4、EN 60332 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
(KD47)センサー,ウルトラソニック MAZDA(マツダ)(KD47)センサー,ウルトラソニックMAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
取っ手付容器運搬用台車 KM-Tシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)取っ手付容器運搬用台車 KM-TシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1台
26日以内出荷から41日以内出荷
移動防止用としてキャスターにはストッパーが付いています。ハンドルは溶接で取り付けていますのでぐらつきません。
材質本体/SUS304、キャスター金具/SS(ユニクロームメッキ)、キャスター車輪/ゴム車全高(mm)850
微生物検査ユニット ADVANTEC微生物検査ユニットADVANTEC
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。
外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
GASKET,EX.PIPE ホンダGASKET,EX.PIPEホンダ
759税込835
1個
4日以内出荷
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル タツタ電線ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブルタツタ電線
69,980税込76,978
1巻(100m)
4日以内出荷
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)のマルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
多対シ-ルド付 I/Oケ-ブル タツタ電線多対シ-ルド付 I/Oケ-ブルタツタ電線
39,980税込43,978
1巻(100m)
4日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。絶縁体色と表面に施したドットマークの組み合わせにより、線心識別が容易に行えます。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。高密度編組シールドによるEMC対策(ノイズ対策)を施しています。ULレコグナイズド(AWM)品です。ハーフピッチコネクターに対応しており、ご希望長での端末加工も承ります。RoHS2指令に準拠しております。
用途機器内・外の配線型式Style 20276適合規格UL758定格電圧(V)30導体断面積(mm2)AWG28難燃性VW-1絶縁体厚さ(mm)0.1絶縁抵抗(MΩ/km)5以上シース厚(mm)0.9シース色導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)246以下条長(m)100(束)
キヤリパシ-ルキツト 5KM-W0047-00 YAMAHA(ヤマハ)キヤリパシ-ルキツト 5KM-W0047-00YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ジェット パイロット (# 47.5) 4KM-14142-47 YAMAHA(ヤマハ)ジェット パイロット (# 47.5) 4KM-14142-47YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
TUBE,FUEL ホンダTUBE,FUELホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型 屋内用(EM-AE) 伸興電線警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型 屋内用(EM-AE)伸興電線
48,980税込53,878
1巻(200m)
8日以内出荷
日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
マフラカバー BIGM(丸山製作所)マフラカバーBIGM(丸山製作所)
909税込1,000
1個
8日以内出荷
部品名称マフラカバー図解NoMB2605MU エンジン マフラシステム部品_No.8、MB2603ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、MB2303ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、MB2303MG チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、MB2600MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、MB264MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、MB234MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、MB2303MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、MB2304ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、MB2603ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MB2303MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、MB2605MU-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、MB2303ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、KM26 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、MB2603MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、KM26 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、MB2304MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、MB2601MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、MB2605ML エンジン マフラシステム部品_No.8、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MB2603MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MB2600TL26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、KM23 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、MB2303MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、MB2304MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、MB2604MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、MB2601ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、KM23 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-3D-2E 環境配慮型 ) 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-3D-2E 環境配慮型 )関西通信電線
7,898税込8,688
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.32、外部:3.7絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)47(10MHz)素線数7インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
クラッチシュ BIGM(丸山製作所)クラッチシュBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
部品名称クラツチシユ図解NoMB2603MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、MB2601MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MB2303MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MB2013ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、KM23 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、KM26 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、MB2603ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、KM23 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、MB2303MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、MB2303ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、MB264MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MB2605MU-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、MB2603ML エンジン クランクケースなど
同軸ケーブル50Ω オーナンバ同軸ケーブル50Ωオーナンバ
19,980税込21,978
1巻(100m)
8日以内出荷
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
シース色試験電圧(V/1分)1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数【内部導体(AC)】:7特性インピーダンス(Ω)50±2
端末機器用対ケーブル(黒) 華陽電線端末機器用対ケーブル(黒)華陽電線
70,980税込78,078
1本(100m)
7日以内出荷
シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。
用途端末機器用対ケーブル電圧(V)60許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチ BIGM(丸山製作所)クラッチBIGM(丸山製作所)
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
備考50,51フクム部品名称クラツチ図解NoMB2601MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MB2605MU エンジン クラッチシステム部品_No.1、MB2605MU-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MB2600MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MB2601ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、KM23 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、MB2303ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MB264MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、MB2603ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、MB2303MG チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MB2600TL26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MB2303MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MB2605ML エンジン クラッチシステム部品_No.1、MB2603MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、MB2303ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MB2303MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MB2603MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、KM26 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、MB2604MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MB2603ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、MB2303MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、KM23 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、KM26 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46
マフラガスケット BIGM(丸山製作所)マフラガスケットBIGM(丸山製作所)
239税込263
1個
8日以内出荷
部品名称マフラガスケット図解NoMB2303MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MB2603MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、MB2303MG チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MB2605MU-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、MB2604MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41、MB2600TL26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MB2303ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MB2601ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MB2303ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、MB2605ML エンジン マフラシステム部品_No.5、MB2303MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、MB2603ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、KM26 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、MB2601MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MB2603ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、KM26 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41、MB2605MU エンジン マフラシステム部品_No.5、MB2600MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MB2603MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、MB2303MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、MB264MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40
スクリユ BIGM(丸山製作所)スクリユBIGM(丸山製作所)
179税込197
1個
8日以内出荷
部品名称スクリユ図解NoMB2013MG チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.51、MB2013MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、MKC20-6 エンジン(TL43PFD-311)シリンダ,マフラシステム部品_No.8、MB2010ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、MB2013ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41、MB2600MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、MB2013MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、MKC30-6 エンジン(TL43PFD-311)シリンダ,マフラシステム部品_No.8、MB2603ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、KM26 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、KM23 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、MB2303ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、MB2603ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48など
電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
64,980税込71,478
1巻(100m)
9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
【E-NSL263-AL】26インチ/オートライト/変速内装3段変速 e-KNOSEL【E-NSL263-AL】26インチ/オートライト/変速内装3段変速e-KNOSEL
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
大型バスケット搭載でショッピングに最適なセンターユニット電動自転車
ブレーキローラーサイズ(inch)26バッテリー容量(Ah)9ライト種類オートライト充電時間(時間)5適応身長(cm)148~走行距離(km)47~56バスケット(mm)W450×D335.8×H228変速内装3段変速