カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- Tektronix(テクトロニクス)(1)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エレコム(3)
- オーム電機(2)
- ナンシン(1)
- ハウスビーエム(1)
「tbs22」の検索結果
特価

ウォーターバス(スターラー用)
ADVANTEC¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷から6日以内出荷持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V(50/60Hz)安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)