カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
  • メカニカル部品(22)
  • 制御機器(12)
  • 自動車純正部品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 家電(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • マスク(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-31-n」の検索結果

関連キーワード
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アース端子 ホシモト

    アース端子

    ホシモト
    719税込791
    1個
    当日出荷
    1.ネジで固定するので、溶接は不要です。2.アース端子の増設や移設が容易になります。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステープル針3号U針 コクヨ

    ステープル針3号U針

    コクヨ(2件のレビュー)
    569税込626
    1箱(2400本)
    当日出荷
    サイズ3号U針適合SL-M34、M36、M134、M136材質軟鋼線材幅(mm)11.5針長(mm)10
  • ハーフエルボN付 フローバル

    ハーフエルボN付

    フローバル
    1,398税込1,538
    1セット
    3日以内出荷
    本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • トリム(L)ドアー (N031) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (N031)

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • 脱衣ワゴン フレーム 林製作所

    脱衣ワゴン フレーム

    林製作所
    4,990税込5,489
    1台
    6日以内出荷
  • マイクロチップ 10μl 31mm 1050Nシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マイクロチップ 10μl 31mm 1050Nシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    7,699税込8,469
    1箱(10個×96本)
    6日以内出荷
    目盛り付きチップです。
    仕様●全長:31mm●材質:フタ・ラック・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8732-83
  • マイクロチップ 10μl 31mm 1050Nシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マイクロチップ 10μl 31mm 1050Nシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    11,499税込12,649
    1箱(10個×96本)
    6日以内出荷
    目盛り付きチップです。
    仕様●全長:31mm●材質:フタ・ラック・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌アズワン品番65-8732-84
  • マイクロチップ 10μl 31mm 1050Nシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マイクロチップ 10μl 31mm 1050Nシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    3,299税込3,629
    1袋(1000本)
    6日以内出荷
    目盛り付きチップです。
    仕様●全長:31mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8732-82
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    -規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN2 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN2

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ミラー(L)ドアー (1N31) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)ドアー (1N31)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト(L) ドライブ (1N31) MAZDA(マツダ)

    シャフト(L) ドライブ (1N31)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) シート クッション (N031) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート クッション (N031)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) シート バック (N031) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート バック (N031)

    MAZDA(マツダ)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
  • クッション(L) フロント シート (N031) MAZDA(マツダ)

    クッション(L) フロント シート (N031)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) シート バック (G31N) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート バック (G31N)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • クッション(L) フロント シート (1N31) MAZDA(マツダ)

    クッション(L) フロント シート (1N31)

    MAZDA(マツダ)
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) リヤー シート バック (G31N) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) リヤー シート バック (G31N)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3L4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3L4)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N2L4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N2L4)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N2L4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N2L4)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ

    バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応

    モノタロウ(800件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
    用途自動車の交換用バッテリーとして定格電圧(V)12タイプセミシールドタイプ販売区分業務用
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(252件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    5,798税込6,378特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N2L) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N2L)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N3L) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N3L)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N1L) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N1L)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N2L) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N2L)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N2L) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N2L)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31N3L) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31N3L)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3L3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3L3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N2L3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N2L3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N3L4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N3L4)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31N3L4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31N3L4)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31N2L3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31N2L3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N2L3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N2L3)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N1L3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N1L3)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar