83件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIYにピッタリな、DIYがもっと楽しくなるマルチドライバーです。USB 充電式なので電池が不要です。充電時間は2.5時間から3時間となっています。連続使用時間は30分です。電圧は3.6Vです。ボタンを押しながらグリップを180度回転させるとハンドルの持ち方が変えられ用途に応じてガンタイプやストレートタイプに変形できるので、作業効率が上がります。グリップには滑り止めが付いているので握りやすいです。11ビットが付属しており付け替えも楽で、ソケットも付属しています。回転方向を切り替えることができるので、これ一つでねじの打ち込みと引き抜きのどちらもすることができます。
用途DIYに。ネジの締め付けや緩めに。穴あけに。家具の組み立てや解体に。電化製品の修理に。日曜大工に。ガーデニングに。車などの整備に。 仕様ストレートタイプ時サイズ(mm):幅45×奥行210×高さ65 付属品保証書、取扱説明書、ソケット×1本、ドライバービットセット×11種、充電ケーブル×1本 ホワイト 回転数(min-1[r.p.m])200 電源USB充電式DC5V 最大トルク(N・m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×170×120 バッテリー電圧(V)3.6 内蔵電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)1300 充電可能回数約200回
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷

HAC3861 ワイヤレススピーカー 防滴スマホケース HAC 動画あり
お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しめるワイヤレススピーカー付きスマホケースです。IPX4相当の防滴仕様で、水滴がかかっても安心です。付属の粘着シートで浴室やキッチンの壁に固定可能です。万能な背面スタンドは自立させたり、固定した状態で縦横回転が可能で、動画視聴も快適に行うことができます。約2時間30分の充電で約12時間連続で使用することができます。
用途お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しみたいときに。スマホケースに。 仕様ワイヤレス:V5.3、再生周波数帯域:20Hzから20kHz セット内容保証書、取扱説明書 ホワイト 周波数拡散方式:GFSK,π/4DQPSK 保護等級防滴仕様(IPX4相当) 連続使用時間(時間)約12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×110 周波数範囲2.402から2.480(GHz) 送信出力Class2 通信距離(m)約10 対応プロファイルA2DP、AVCTP、HFP
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

HAC3913 ソーラーランタンフリッカー HAC 動画あり
乾電池不要で太陽光で充電できる、ソーラーランタンです。丸いフォルムで可愛らしいのが特長です。炎がゆらめくような暖かい柔らかな光が、やすらぐ空間を演出してくれます。自動点灯・自動消灯機能が搭載されているので、つけ忘れや消し忘れの恐れもないです。充電時間と点灯時間がともに約8時間で、充電可能回数は約500回です。
用途暗闇での照明に。室内インテリアに。やすらぐ空間の演出に。 セット内容取扱説明書 ブラック 電源ソーラーパネル充電[専用充電池(内蔵)] 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約130×155 充電時間(時間)約8 内蔵電池ニッケル水素電池 バッテリー容量(mAh)300 充電可能回数約500回 点灯時間(時間)約8
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

レバーをひねるだけで冷蔵庫から直接ドリンクが注げる!たっぷり容量3Lだから、夏場に麦茶を大量に作っても大丈夫です。容器は半透明で残量が一目でかくにんでき、天面全体がフタになっていてドリンクの補充もストレスフリー。パーツは取り外しできお手入れも簡単です。
セット内容本体、フタ、蛇口、パッキン×2、接続パーツ、レバー 材質PP・ステンレス・シリコン ホワイト 質量(g)330 容量(L)3 温度(℃)耐冷・耐熱:約-20~+100 寸法(cm)約幅11.5×奥行28.5×高さ17
1個
749 税込824
6日以内出荷

取手付きで持ち運びらくらく!。折りたたんでコンパクトに持ち運び可能なウォータージャグです。コック式で簡単に操作できます。取っ手付きで持ち運びもしやすいです。【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア ウォータージャグ 水 緊急時 給水 折りたたみ
セット内容本体のみ 材質PP、シリコン 寸法(mm)【収納時】230×210×110【使用時】230×210×250
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

食後・調理後に入れるだけ!残ったスープはこれで処理!。食後調理後にそのまま入れるだけで、残飯の残り汁を処理することができる商品です。約5分で固まり、生ごみとして処理することができます。カップラーメンや各種クッカーの残り汁にご利用いただけます。材質:ポリアクリル酸ナトリウム【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア 残飯処理 残り汁 エコ キャンプ キャンプ飯 排水
セット内容本体×5 材質本体包材:紙、凝固剤:ポリアクリル酸ナトリウム 寸法(mm)本体:85×5×40
1個
339 税込373
3日以内出荷

どこでも使えるマルチライト!。様々な用途で使用可能なハンディサイズのマルチライトです。付属パーツをセットすることで、スタンドにかける・自立させるなど、様々な要素で使用することができます。底面のマグネットで、鉄製品などに吸着することも可能です。点灯モード:6種類(ハンドライト(強・弱)・暖色ランタン(強・弱)・赤色点灯・点滅)。電源:USB充電式。内臓電池:リチウムイオン充電池1200mAh (電池交換不可)。明るさ:ハンドライト・ランタン:15~50lm、赤色:約2lm。連続点灯時間:ハンドライト 6-12時間、ランタン7-14時間、赤色点灯:12時間、赤色点滅:約24時間。充電時間:約2.5時間。充電可能回数:300回。入力:DC5V1A【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア マルチライト スタンド 自立式 シェード 3脚
セット内容本体(ライト)×1、シェード×1、3脚×1 材質ABS、PC、PS、磁石、シリコン 寸法(mm)本体:Φ40×110、本体(シェード装着時):85×110、本体(3脚展開時):Φ155×195
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

頭まですっぽり収まるビッグサイズ!。頭まですっぽり収まるビッグサイズのマミーシュラフです。使用後は付属の収納袋でコンパクトに収納可能です。【キーワード】防災 車中泊 アウトドア 寝袋 マミーシュラフ フード
材質ポリエステル 内容本体、収納袋 寸法(cm)収納時:Φ20×38、使用時:75×210
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

トイレに行けない非常時に備えて。移動中や非常時に便利な凝固剤付きのポータブルトイレです。容器に凝固剤を袋のまま入れるだけで使用できます。受け止めやすい漏斗付きなので、汚れる心配もありません。【キーワード】防災 災害 非常時 ポータブル トイレ 渋滞 緊急時 家族 旅行 社用車 子供
材質本体:PE・PP、凝固剤:高分子給水樹脂SAP・紙 寸法(mm)本体:285×120×130 、漏斗:75×130×68 内容本体(キャップ付)×1、漏斗×1、凝固剤×2
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

ドアノブにかけるだけ!。工具を使わずにドアノブにかけるだけで使用可能な振動感知アラームです。扉や窓が振動すると大音量で警報が鳴ります。ドアノブや窓のハンドル・クレセントなど様々な形状に対応可能です。音量:120db。アラーム音:2種。振動感知感度調節可能【キーワード】防犯 窓 ドア ドアノブ アラーム 振動感知 大音量 店舗 会社 家
セット内容本体のみ 材質PP、ABS 寸法(mm)本体:70×20×140
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

屋外や停電時、電源のない場所でも使用できる!。スマホに充電可能なソーラーパネルです。2時間の充電でiPhone15を約25%充電することができます。平置き・立てかけ・吊り下げなど様々な設置の仕方が可能です。USB接続で充電可能な機器であれば充電することができます。地震などの災害時の非常用電源にも最適です。ケーブル全長:2.5m【キーワード】ソーラーパネル スマホ 充電 防災
材質ABS、TPT、ガラス、ポリシリコン、PVC 内容本体、ケーブル 本体寸法(mm)235×140×20
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ラジカセであのころの音楽をもう一度♪AM/FMラジオでニュースや音楽を楽しみ、カセットでお気に入りの曲を再生できます。有線イヤホン付きだから、音の出せない場所でもお楽しみいただけます。乾電池式でコンセントを探す必要がなく、防災準備品にもオススメ。さらにベルトフック付きで持ち運びも簡単。運動時やアウトドアにも最適です。
セット内容本体、イヤホン(コード長1.1m) 材質本体:ABS・PMMA・鉄、イヤホン:ABS・PVC 質量(g)150 連続使用時間(時間)60 プラグ【イヤホンジャック】3.5mmミニプラグ 使用電池単3電池×2(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×4.5×12 インピーダンス(Ω)32 受信局【ラジオ】AM:522-1620kHz 、FM:76-108MHz 最大出力(mW)15
1台
3,898 税込4,288
6日以内出荷

外出先でもすぐに応答!プライベートでもビジネスシーンでも忙しいあなたにぴったりのスマートウォッチ。マイク・スピーカー内蔵なので、本製品で通話が可能です。画面タップ&スワイプで直感的な操作が可能です。
材質ABS・TPU・ステンレス(本体)、ABS・ステンレス(ベルト) 質量(g)約47 対応機種Android6.0以上、iOS10.0以上 寸法(cm)幅4×奥行1.3×高さ25.5、腕周り:最小15最大22 使用電源(V)USB充電DC5 液晶サイズ1.44インチ 充電時間約1.5時間/待受け:約3日(ペアリングしての待ち受け状態)、連続動作時間:約1~2日 防水仕様生活防水(ベルトセット時) BluetoothVer.5.3、通信距離10m
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷

AirFitProシリーズ最新作登場!連続再生約9時間の長時間再生が可能に!軽量設計のワイヤレスイヤホンでどこでも快適にご使用いただけます。ポケットやバッグにすっぽり収まり、外出先でもお気に入りのサウンドをお楽しみいただけます。
仕様ワイヤレス仕様:BluetoothVer.5.4、送信出力:class2、通信距離:10m セット内容本体、充電用ケーブル 材質イヤホン:鉄、シリコン、ケース:ABS、銅、PP 質量(g)片耳:4、ケース:25 電源(V)充電式DC5 寸法(cm)片耳:幅2.5×奥行1.5×高さ3.5、ケース:幅6×奥行2.5×高さ4.5 連続使用時間(時間)約9 充電時間(時間)イヤホン:約1.5、ケース:約1.5 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP、AVDTP
1台
1,298 税込1,428
6日以内出荷

『ダイナモ充電ラジオライト』は、多彩な機能が1つにまとまった、備えて安心の多機能ライト製品です。非常時のみならず、日常にも使えます。LEDライトの明るさは約25lmで、ラジオ連続使用時間はフル充電の場合であれば約30時間です。手回し充電とソーラー充電の二つの方法で充電できます。ライト点灯のみならずラジオ機能も備わっており、FM/AMラジオとワイドFMに対応しています。また、スマホ充電の予備電源としてもご利用いただけます。
用途もしもの時の備えに。スマホ充電の予備電源に。 出力(W)スピーカー:2 サイズ(cm)約幅13×奥行5×高さ6.5 電源USB充電式 入力DC5V/1A 連続使用時間(時間)フル充電時LEDライト:約13、フル充電時ラジオ:約30 外部出力5V/1A(最大出力5W) 使用電源手回し充電、ソーラー充電、USB充電 インターフェース出力:USB端子 充電時間(時間)USB:約9 内蔵電池2000mAhリチウムイオン充電池(3.7V) 受信周波数ラジオ:【AM周波数範囲】520~1620kHz【FM周波数範囲】76~108MHz 明るさ(Lm)LEDライト:約25 音量(dB)最大時スピーカー:80
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

『ヘアアイロン専用耐熱ポーチ』は、大き目のヘアアイロンもスッポリ収納できる、「ヘアアイロン専用」の耐熱ポーチです。置き場所に困らないので、使い終わった後のヘアアイロンをテーブルの上に放置して出かけることも、もうありません。コードが収納できるポケット付きです。毎朝のメイクスペースへの設置や旅行の際にも便利なアイテムです。内部耐熱温度は約300度で、約幅10×奥行5×高さ30cm以内のヘアアイロンを収納できます。
用途毎朝のメイクスペースへの設置や旅行の際に。 耐熱温度(℃)約300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×30(【推奨ヘアアイロンサイズ】10×5×30以内)
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『音波電動歯ブラシ ピュアブラシ』は、細かい振動でオーラルケアを行うことができる製品です。専用ブラシが4本ついていて衛生的です。3段階の振動レベルと、6つの振動モードで大切な歯をしっかり洗浄します。電動歯ブラシの良いところは、人間の力では不可能な速さで、たくさんの振動を歯に与えることができ、その振動により短時間でしっかりを歯垢を除去できることです。USBケーブル充電なので、電池の入れ替えが必要なく、何度でもお使いいただけます。
用途短時間でしっかりオーラルケアしたい方に。 セット内容保証書、取扱説明書、専用ブラシ×4個、充電用USBケーブル×1本 電源DC5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.5×2.7×22.5
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ナノサーチタグ』は、人気のサーチタグシリーズ商品がさらにミニサイズになった商品です。UWB機能搭載で、非常に広い周波数帯域を利用して高速かつ高精度のデータ通信を行うことができ、置き忘れの際や遺失物に接近した際に通知を受け取ることができます。このほか、探し物アラーム機能も搭載されています。失くしそうなものに付けやすい便利なストラップも付属しています。なんといってもApple社正規認証品なので、安心してご使用いただけます。電池にはCR2032型ボタン電池を採用しています。
用途落とし物、探し物が多いiPhoneユーザーの方々に。 付属品ストラップ ブラック 対応機種iPhoneシリーズ 機能UWB機能、置き忘れ通知、接近通知、探し物アラーム 電池CR2032型ボタン電池 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3×3×1
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

『RC咆哮!! ディノサウルス2.4GHz』は、まるで本物かのような35cmのビッグサイズの恐竜のおもちゃです。大迫力の恐竜を自在に操って遊ぶことができます。口が光り、「グオォォォ!!」っと大迫力の咆哮(ほうこう)をして、煙のように口から水蒸気を放つ姿は鳥肌モノです。オートモード搭載で自動で動くので、操作が苦手でも安心して遊ぶことができます。本物のように尻尾をブンブン振って動く姿が圧巻です。お子様だけでなく、大人も一緒に楽しめる商品として人気です。
用途お子様のおもちゃに。 セット内容本体×1個、送信機×1台 電源本体:充電池内蔵、送信機:単3電池×2本使用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:約12×4.5×8.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約35×17.5×14 適合年齢(歳)6歳以上 モデルディノサウルス
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

HAC4378 USB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色) HAC 動画あり
『USB充電式 ミニセンサーライト』は、暗闇でセンサーが反応してパッと自動で点灯するミニライトです。2個セットの商品となっており、お得です。小さいながら、暖色の光がしっかり明るく照らしてくれます。高さは5cmとコンパクトで、且つコードレスなので、玄関や廊下、納戸など、場所を選ばず様々な所に設置することが可能です。センサーライトモードと常時点灯ライトモードの2つのモードを選んで使用することができます。約3時間の充電で約3.5時間連続で周囲を約55lmで照らすことが可能です。
用途お部屋のインテリアライトに。 セット内容本体×2個 ホワイト 電源USB充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個あたり:約3×2×5 充電時間(時間)約3 センサー角度調整(°)【水平・垂直】約90 明るさ(Lm)約55 点灯時間センサー:約20秒 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約3.5 作動距離(m)センサー:約3以内
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷



『2WAY真空ボトル デュラブル』は、真空断熱構造により、長時間の保冷保温を実現しています。お出掛けの際のドリンクの保冷保温に最適です。また、車内のドリンクホルダーにもぴったり収まる設計なので、車専用のタンブラーとしてもおすすめです。本体は丈夫なステンレス製で、落としても壊れにくいです。飲み口を切り替えられる便利なストローが付いています。スリムな形状で、さらに大きなハンドルもついているので、持ち運びも楽々です。
用途ドリンクの保冷保温に。 グレー 内容量(mL)約550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンドル使用時サイズ:10.5×10×27.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.5×10×20 取扱説明書取扱説明書無し、保証書無し
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

『USB充電式ミニシェーバー』は、大事なデート前や商談前に鏡をチェックすると、髭が気になる、そんな時に役立つミニシェーバーです。カバンに忍ばせておける、手のひらサイズでコンパクトなので、いつでもどこでも気になった時にサッと身だしなみを整えられます。カバンやポケットに入れて持ち運びに便利で、旅行や外出先での身だしなみにも最適です。約50gと軽量なので、長時間使用しても疲れにくいです。付属のUSBケーブルで充電できるので、コンセントがなくても使用できます。充電時間は約30分で、使用時間は約15分です。 コンパクトながらパワフルなモーターを搭載しているので、剃り心地も良いです。
用途出張や旅行先での身だしなみに。朝の忙しい時間に。 付属品保証書、取扱説明書 セット内容本体×1個、USB充電ケーブル×1本、保護カバー×1個、掃除ブラシ×1個 ブルー 消費電力(W)最大2 電源USB充電Type-C(入力:DC5V 0.4A) 使用時間(分)約15 バッテリーリチウムイオン電池 150mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×4.5×7.5 充電時間(分)約30 充電可能回数約300回
1個
899 税込989
7日以内出荷

『温度&湿度表示機能付き 丸型デジタル時計』は、コロンとしたフォルムが可愛い丸型の時計です。アラーム機能や時報機能もあり、一家に一台欲しいマルチなデジタル時計です。丸型でシンプルなデザインなので、どんなインテリアにも合わせやすく、インテリア性が高いのが魅力的です。温度と湿度を同時に表示でき、時間・温度・湿度が一目でわかってとても便利です。置き時計・壁掛け時計にもなり、シーンに合わせて使い分けられます。
用途リビング、寝室、子供部屋、玄関、オフィス、店舗、学校、病院の時計に。 付属品保証書 セット内容本体×1個、台座×1個 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)台座セット時:7.5×3×8 取扱説明書
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

「強度数老眼鏡」。フレームの形状や鼻あての高さ、ツルの長さまで全て日本人に合った設計。屈折率の高い圧縮レンズを使用、わずか21gの軽量設計。
質量(g)21 材質(レンズ)PC 度数5 入数1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X10003890001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「強度数老眼鏡」。フレームの形状や鼻あての高さ、ツルの長さまで全て日本人に合った設計。屈折率の高い圧縮レンズを使用、わずか23gの軽量設計。
質量(g)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×140×37 フレーム色ブルー&ブラウン 材質(フレーム)PC・ニッケル銅合金 材質(レンズ)PC 度数5 入数1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X10003890001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷

「強度数老眼鏡」。フレームの形状や鼻あての高さ、ツルの長さまで全て日本人に合った設計。屈折率の高い圧縮レンズを使用、わずか23gの軽量設計。
質量(g)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×140×40 フレーム色ブラウン 材質(フレーム)PC・ステンレス・PVC 材質(レンズ)PC 度数6 入数1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X10003890001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷

「強度数老眼鏡」。フレームの形状や鼻あての高さ、ツルの長さまで全て日本人に合った設計。屈折率の高い圧縮レンズを使用、わずか30gの軽量設計。
質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×135×36 フレーム色オレンジ&ゴールド 材質(フレーム)PC・銅合金・ステンレス 材質(レンズ)PMMA 度数6 入数1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X10003890001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷

「強度数老眼鏡」。フレームの形状や鼻あての高さ、ツルの長さまで全て日本人に合った設計。屈折率の高い圧縮レンズを使用、わずか29gの軽量設計。
質量(g)29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×135×36 フレーム色オレンジ&ゴールド 材質(フレーム)PC・銅合金・ステンレス 材質(レンズ)PMMA 度数5 入数1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X10003890001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷

「強度数老眼鏡」。フレームの形状や鼻あての高さ、ツルの長さまで全て日本人に合った設計。屈折率の高い圧縮レンズを使用、わずか27gの軽量設計。
質量(g)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×140×37 フレーム色ブルー&ブラウン 材質(フレーム)PC・ニッケル銅合金 材質(レンズ)PC 度数6 入数1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X10003890001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷

「強度数老眼鏡」。フレームの形状や鼻あての高さ、ツルの長さまで全て日本人に合った設計。
材質(レンズ)PMMA 度数4 入数1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X10003890001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「強度数老眼鏡」。フレームの形状や鼻あての高さ、ツルの長さまで全て日本人に合った設計。屈折率の高い圧縮レンズを使用、わずか24gの軽量設計。
質量(g)24 材質(レンズ)PC 度数6 入数1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X10003890001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「強度数老眼鏡」。フレームの形状や鼻あての高さ、ツルの長さまで全て日本人に合った設計。屈折率の高い圧縮レンズを使用、わずか22gの軽量設計。
質量(g)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×135×35 フレーム色ブラウン&ピンク 材質(フレーム)PC・PVC 材質(レンズ)PC 度数6 入数1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X10003890001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷

「強度数老眼鏡」。フレームの形状や鼻あての高さ、ツルの長さまで全て日本人に合った設計。屈折率の高い圧縮レンズを使用、わずか19gの軽量設計。
質量(g)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×135×35 フレーム色ブラウン&ピンク 材質(フレーム)PC・PVC 材質(レンズ)PC 度数5 入数1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X10003890001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷

HAC3449 8in1マルチプライヤー HAC 動画あり
『8in1マルチプライヤー』は、これ一つで8役を搭載しており、様々な用途に対応できる多機能コンパクトツールです。具体的には、カラビナ、プラスドライバー、ワイヤーカッター、ペンチ、ギザ刃ナイフ、栓抜き、針金曲げ、ナイフの8個のアイテムが搭載されています。カラビナ付きでバッグや服につけて持ち運びが可能なので、緊急時やアウトドアでマルチに使うことができます。ステンレス製で耐久性が高いので、長期間安心してご使用いただけます。
用途緊急時やアウトドアに。 シルバー 機能カラビナ、プラスドライバー、ワイヤーカッター、ペンチ、ギザ刃ナイフ、栓抜き、針金曲げ、ナイフ 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×83
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

吸盤で引っ付けてカーテンのようにサッと開くだけで使用できます。サイドウィンドウに取り付けて完全個室空間を作れる蛇腹タイプとなっています。吸盤でしっかり吸着するので、落下の恐れもないです。軽自動車からワンボックスまで様々なサイドやリアウィンドウに対応しています。ウィンドウの丸みに合わせてハサミでカット可能で、マイカーにもジャストフィットさせることができます。
用途日よけ、目隠し、紫外線カット、防虫、車内温度調節、眩しさ軽減に。 仕様●対応ウィンドウガラスサイズ:幅約1250mm×高さ約300mmから約450mm(シェード部分をカットすると最大約300mmまで)●本体収納時サイズ(mm):約幅60×奥行55×高さ450●本体最大展開時サイズ(mm):約幅1250×奥行55×高さ450 セット内容本体×1個、吸盤×2個 シルバー 適合車種ワンボックスカーから軽自動車まで
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷

昼間にソーラー充電し、夜にさりげなく点灯するガーデンライトです。リアルな石の形状で庭の景観に溶け込みます。配線不要で設置可能なこともポイントです。明暗センサーを搭載しているので、「点灯」と「ソーラー充電」を自動で切り替えます。連続使用時間は約12時間と、とても長いです。
用途お庭用のライトに。暗闇での照明に。お庭のインテリアに。 ストーン調 電源ソーラーパネル充電(※専用充電池内蔵) 連続使用時間(時間)約12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×110×110 充電時間(時間)約10 バッテリー容量(mAh)ニッケル水素電池:200
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

皮膚が薄く太い血管が通っている「首・手首・足首」の3つの首は、温めると熱が身体に行き渡り全身がポカポカになるので「冷え知らず」と言われますが、その「首」を温めるのにピッタリなのがこのフリースポンチョです。毛足の長い素材であるフリースが使われているため、保温性や吸水性に優れ、また肌触りが良いので長時間着ていても不快感を感じにくく、着心地が良いです。さらに軽量で洗濯もしやすいです。軽量なので持ち運びがしやすく、外出先でも気軽に使用することができます。袖なしなので腕が動かしやすく、ボタンで固定できるのでズレ落ちの心配もありません。また、首元をすっぽり覆う襟付きなので、冷えをバッチリ対策できます。
用途冬場の防寒に。首の冷え防ぎに。家の中などでソファやベッドでくつろぐときに。旅行やアウトドアでの防寒対策に。ファッションアイテムとしてコーデのアクセントに。 ブラウン 機能保温性/吸水性 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×10×550
1着
1,990 税込2,189
6日以内出荷

本物のギターを模した形状や音色を持つおもちゃです。音に合わせてみんなであそぶことができ、子供から大人まで幅広い年齢層で楽しむことができます。ギター型の鍵盤で、ボタンを押すだけで音が出るので、子供でも簡単に音を楽しむことができます。ボタンを押して音を楽しむなかで、音楽への興味を育むことができ、さらにリズム感や音楽感覚を養うのにも役立ちます。さらに音に合わせてライトがピカピカ光るので、スター気分を味わえます。全8曲収録されているので、色々な曲を楽しむことが可能です。
用途お友達との遊びに。音感、表現力の養成に。手先の発達に。音楽への興味関心育成に。子どもの成長のサポートに。 ピンク 電源単3電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×30×140 適合年齢(歳)6歳以上
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷