15ページ目:

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
647件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TNT874 陰イオン界面活性剤試薬 TNTplus 25回分 東亜DKKTNT874 陰イオン界面活性剤試薬 TNTplus 25回分東亜DKK
40,980税込45,078
1個
79日以内出荷
仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.1~4.0 SDBS試薬陰イオン界面活性剤試薬測定方法メチレンブルー法名称陰イオン界面活性剤試薬形態試薬:TNT plus保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
1271099 六価クロム試薬 PP 100包入 東亜DKK1271099 六価クロム試薬 PP 100包入東亜DKK
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.010~0.700測定項目六価・全クロム試薬六価クロム試薬 (ChromaVer3)測定方法ジフェニルカルボヒドラジド法名称六価クロム試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
TNT875 非イオン界面活性剤試薬 LR TNTplus 25回分 東亜DKKTNT875 非イオン界面活性剤試薬 LR TNTplus 25回分東亜DKK
38,980税込42,878
1個
49日以内出荷
仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.2-6.0測定項目非イオン界面活性剤試薬非イオン界面活性剤試薬(LR)測定方法TBPE比色法名称非イオン界面活性剤試薬形態試薬:TNT plus保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
TNT892 カルシウム除去剤 TNTplus 25回分 東亜DKKTNT892 カルシウム除去剤 TNTplus 25回分東亜DKK
25,980税込28,578
1個
79日以内出荷
仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25-50測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-0.30測定項目カドミウム試薬カルシウム除去剤測定方法カジオン法名称カルシウム除去剤形態試薬:TNT plus保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
TNT862 シアン測定用試薬 TNTplus 25回分 東亜DKKTNT862 シアン測定用試薬 TNTplus 25回分東亜DKK
1個
欠品中
仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-0.6 CN測定項目シアン化物試薬シアン測定用試薬名称シアン測定用試薬形態試薬:TNT plus保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2187569 ポルフィリン2試薬 PP 100回 東亜DKK2187569 ポルフィリン2試薬 PP 100回東亜DKK
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25測定範囲(DR6000)0 ~1000mAbs 0 ~33.4μmol/L試薬アナモクス酸測定試薬名称ポルフィリン2試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
TNT876 非イオン界面活性剤試薬 HR TNTplus 25回分 東亜DKKTNT876 非イオン界面活性剤試薬 HR TNTplus 25回分東亜DKK
38,980税込42,878
1個
79日以内出荷
仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)6.0-200測定項目非イオン界面活性剤試薬非イオン界面活性剤試薬(HR)測定方法TBPE比色法名称非イオン界面活性剤試薬形態試薬:TNT plus保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
TNT877 ほう素試薬 TNTplus 25回分 東亜DKKTNT877 ほう素試薬 TNTplus 25回分東亜DKK
42,980税込47,278
1個
49日以内出荷
仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05-2.50測定項目ほう素試薬ほう素試薬測定方法アゾメチン-H法名称ほう素試薬形態試薬:TNT plus保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
9532001 pH電極 東亜DKK9532001 pH電極東亜DKK
45,980税込50,578
1個
79日以内出荷
9532801 交換電極 東亜DKK9532801 交換電極東亜DKK
56,980税込62,678
1個
79日以内出荷
測定項目pH/電気伝導率/TDS/塩分/温度計
銅イオン標準液 CU-100 500mL 143D043 東亜DKK銅イオン標準液 CU-100 500mL 143D043東亜DKK
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
隔膜カートリッジ OCT-2501 5入 東亜DKK隔膜カートリッジ OCT-2501 5入東亜DKK
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
ポータブル純水用電気伝導率計 CM-31PW 東亜DKKポータブル純水用電気伝導率計 CM-31PW東亜DKK
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
純水領域から一般環境水測定まで対応(用途に応じたセンサが選択接続可能)純水の電気伝導率温度補償機能搭載。省電力設計、充電式電池も使用可能。防水構造 IP67(1m、30分浸漬可)。セル定数メモリー付セル"キャル・メモ"採用。データメモリー機能(1000データ)。パソコン、外部プリンタ、記録計などに接続可能。
付属品電気伝導率セル CT-27111D,フローセル(PP製)CEF-22A,ハンドストラップ 0TZ00006,単3形アルカリ乾電池(テスト用) 2本,取扱説明所測定範囲温度:0~80℃(表示範囲:-5~110.0℃)、0.000~14.000、mV(ORP):±0.2mV質量(g)約280(乾電池含む)消費電力(W)約0.009(パソコン、プリンタ等未接続時)、電池寿命 約600時間(推定値)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本 または 専用ACアダプタ(オプション)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×35×173
卓上型水質計X HM-42X 本体のみ 東亜DKK卓上型水質計X HM-42X 本体のみ東亜DKK
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
大型カラータッチパネルを搭載データメモリー機能(2000データ)BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプションにて対応)
測定範囲イオン:使用するセンサによる、pH:±0.002pH電源(V)AC100~240(専用ACアダプター)測定項目pH,ORP,イオン,温度本体質量(g)約 800測定範囲(pH)0.000~14.000測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、イオン:イオン電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力約11VA機能校正履歴作成:最大20回分校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、イオン:最大5点校正、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)表示範囲温度:-5.0~110.0℃繰返し性mV(ORP):±0.2mV、イオン:最大5点校正、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、pH,ORP,イオン,温度表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCDデータメモリ2000データ印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可測定範囲(mV)(ORP):±2000.0入出力外部Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGを使用した場合のみ)、0.000~14.000性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まずpH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正
卓上型水質計X CM-41X 本体のみ 東亜DKK卓上型水質計X CM-41X 本体のみ東亜DKK
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
データメモリー機能:1000データ乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作USB標準装備(PC接続のみ)
仕様温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、削除、電気抵抗率:±0.5% FS、温度:-5.0~110.0℃、1000データ電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体機能校正履歴作成:最新1回分校正温度:1点表示範囲TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)、温度:1点、カスタムLCD、IP67繰返し性TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、温度:1点、電気伝導率:±0.5% FS、電気抵抗率:±0.5% FS表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可入出力外部RS-232Cインターフェース:外部プリンター用性能保証温度、湿度0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)
卓上型水質計X CM-42X 本体のみ 東亜DKK卓上型水質計X CM-42X 本体のみ東亜DKK
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
大型カラータッチパネルを搭載JP17(第十七改正日本薬局方)製薬用水における電気伝導率の自動安定判断機能を搭載USP645対応データメモリー機能:2000データUSB標準装備BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプションにて対応)
仕様●温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●濃度換算設定:2~10点測定範囲温度:0.0~100.0℃電源(V)AC100~240(専用ACアダプター)測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体機能校正履歴作成:最大20回分校正温度:1点表示範囲TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、校正履歴作成:最大20回分、電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体、電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択、温度:-5.0~110.0℃繰返し性TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS、塩分:±0.5% FS、温度:±0.2℃以内、濃度:±0.5% FS、電気伝導率:±0.5% FS、電気抵抗率:±0.5% FS表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCDデータメモリ2000データ測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可入出力外部Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGを使用した場合のみ)、TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS性能保証温度、湿度0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)
卓上型水質計X HM-41X 本体のみ 東亜DKK卓上型水質計X HM-41X 本体のみ東亜DKK
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
測定範囲温度:0.0~100.0℃電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定項目pH,ORP,温度本体質量(g)約 700測定範囲(pH)0.000~14.000測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力電池寿命 約2500時間(推定値)機能校正履歴作成:最新1回分JIS規格JIS形式 I校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可表示範囲mV(ORP):-2200~2200、校正履歴作成:最新1回分、pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体繰返し性mV(ORP):±2mV、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、校正履歴作成:最新1回分表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可測定範囲(mV)(ORP):±2000型式承認番号計量法:第SS163号入出力外部RS-232Cインターフェース:外部プリンター用性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まずpH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃
電気伝導率セル CT-88101B 流通型一般用 東亜DKK電気伝導率セル CT-88101B 流通型一般用東亜DKK
88,980税込97,878
1個
49日以内出荷
電気伝導率セル CT-58101A 高電気伝導率用 東亜DKK電気伝導率セル CT-58101A 高電気伝導率用東亜DKK
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
接続ケーブル 30m 6821860K 東亜DKK接続ケーブル 30m 6821860K東亜DKK
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
接続ケーブル 10m 6821850K 東亜DKK接続ケーブル 10m 6821850K東亜DKK
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
電気伝導率セル CG-511B 東亜DKK電気伝導率セル CG-511B東亜DKK
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
対応機種電気伝導率計 CM-5S,CM-20S用測定範囲(m)1S/M~10S/、{10μS/c~100S/c}リード線長さ(mm)600
炭酸ガス濃度計用スターラー ST-8 東亜DKK炭酸ガス濃度計用スターラー ST-8東亜DKK
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
電気伝導率セルCT88102A流通高電気伝導率用 東亜DKK電気伝導率セルCT88102A流通高電気伝導率用東亜DKK
159,800税込175,780
1個
49日以内出荷
マルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ1m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ1m付東亜DKK
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
セット内容ORPプローブセット
陽イオン1、2価個別測定用ガードカラム 東亜DKK陽イオン1、2価個別測定用ガードカラム東亜DKK
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
電気伝導率セル CT-57101A 東亜DKK電気伝導率セル CT-57101A東亜DKK
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
対応機種電気伝導率 CM-25R/30R,MM-60R,CM-20J,CM-30G/40G/60G,WM-50EG,CM-31P,WM-32EP測定範囲(m)1S/~100S/、{10μS/c~1S/c}リード線長さ(m)1
陰イオン用ガードカラム PCI-211G 東亜DKK陰イオン用ガードカラム PCI-211G東亜DKK
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
陰イオン用カラムPCI-205 サプレッサ分析用 東亜DKK陰イオン用カラムPCI-205 サプレッサ分析用東亜DKK
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
電気伝導率セル CT-54101B 東亜DKK電気伝導率セル CT-54101B東亜DKK
84,980税込93,478
1個
64日以内出荷
リード線長さ(mm)800
校正用アダプター 6791140K 東亜DKK校正用アダプター 6791140K東亜DKK
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
電気伝導率セル CT-57101C 東亜DKK電気伝導率セル CT-57101C東亜DKK
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
対応機種電気伝導率 CM-25R/30R,MM-60R,CM-20J,CM-30G/40G/60G,WM-50EG,CM-31P,WM-32EP測定範囲(m)5μS/~1S/、{0.05μS/c~10S/c}リード線長さ(m)1
糖分析カラム PCI-520 東亜DKK糖分析カラム PCI-520東亜DKK
149,800税込164,780
1個
34日以内出荷
58700-52 ポケットABS計528nmモデル 東亜DKK58700-52 ポケットABS計528nmモデル東亜DKK
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
3つのキーで簡単操作。小型軽量でポケットに入る大きさです。 本体のほか、試薬、セルがキャリングケースに収納されたオールインワンのパッケージです。分析項目に応じて豊富な種類の専用機を揃えました。
仕様●サンプルセル長:10mm、25mm●テスト回数:約2000●吸光度レンジ:0~2.5Abs●周囲温湿度:0~50℃、0~90%相対湿度●測定方法/波長:528nm付属品キャリングケース、サンプル容器測定範囲0~2.5Abs、試料色:赤本体寸法(mm)約61×155×35H本体質量(g)約 230測定回数約2000回で電池交換バンド幅(mm)15検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード最小目盛0.001Abs電源(個)単4アルカリ電池4
ガス用校正セル CGC-204G 東亜DKKガス用校正セル CGC-204G東亜DKK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ふっ化物イオン標準液 F-10 500mL 143F393 東亜DKKふっ化物イオン標準液 F-10 500mL 143F393東亜DKK
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
アンモニア態窒素標準液NH4-N 500mL143A042 東亜DKKアンモニア態窒素標準液NH4-N 500mL143A042東亜DKK
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
DOモジュールOEC-002(OE-270AA用) 東亜DKKDOモジュールOEC-002(OE-270AA用)東亜DKK
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
表示分解能TDS:有効桁数4桁、TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、、塩分(NaCl):0.0001、削除、塩分(PSS):0.01psu、削除温度測定範囲(℃)0.0~100.0表示範囲TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、
TB-31用濁度センサーELL-011 50m 東亜DKKTB-31用濁度センサーELL-011 50m東亜DKK
209,800税込230,780
1個
10日以内出荷
TB-25A用濁度センサ 30m 東亜DKKTB-25A用濁度センサ 30m東亜DKK
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷