5ページ目:

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
647件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH複合電極「キャルメモ」用 GSTシリーズ 東亜DKKpH複合電極「キャルメモ」用 GSTシリーズ東亜DKK
21,980税込24,178
1本
当日出荷
一般・浸漬用
測定範囲pH/0~pH14、温度/0~100℃リード線(m)1
ORP電極用研磨剤 東亜DKKORP電極用研磨剤東亜DKK
1,998税込2,198
1本(10mL)
当日出荷
容量(mL)10アズワン品番61-8517-81
ポータブル溶存酸素・pH計 東亜DKKポータブル溶存酸素・pH計東亜DKK
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
2CHpH・ORP・溶存酸素計。(ORP電極は別売)(※BOD測定用は「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AAをご指定ください。)。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。RS-232C出力、アナログ出力、外部プリンター接続機能付。
アズワン品番61-8517-71
【レンタル】ポータブル電気伝導率計 東亜DKK【レンタル】ポータブル電気伝導率計東亜DKK
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から3日以内出荷
測定範囲電気伝導率:0.1mS/mから10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・mから10kΩ・m、塩分:0から4.00%質量(g)約280(電池含む)温度測定範囲(℃)0~80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35機能オートホールド機能、時計機能、インターバルメモリー機能、印字機能表示器カスタムLCDレンジ切替自動/手動表示範囲(℃)-5~110インターフェイスRS-232C接続機器:パソコンまたは外部プリンタ EPS-P30、RS-232C通信機器:通信方式/調歩同期式・ボーレート/19200bps・キャラクタ長/8ビット・パリティ/無し・ストップビット/1ビット防水保護等級IP67(1m・30分浸漬可)
ポータブル塩素殺菌液濃度計 東亜DKKポータブル塩素殺菌液濃度計東亜DKK
109,800税込120,780
1台
当日出荷
無試薬で簡単測定、防水構造。 無試薬で、次亜水濃度を簡単測定。 ポーラログラフ法を採用。試薬が不要で、低ランニングコスト。 測定範囲は20~300mg/L。 比色法との相関ある測定が可能。
仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵付属品残留塩素電極/ELM-001、測定ビーカ/136C300、ビーズ研磨キット/0lZ00005、ハンドストラップ/0TZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書成分(干渉)酸化還元物質測定範囲残留塩素:20~300mg/L、温度:5~40℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35測定対象残留塩素繰返し性分解能Hiモード/残留塩素:±30mg/L(at25℃)・温度:±0.5℃、分解能Loモード/残留塩素:±40mg/L(at25℃)・温度:±1.0℃検水塩素殺菌液(次亜塩素酸ナトリウムを水道水または、地下水で希釈した水溶液)(pH:8.0~10.0、電気伝導率:30~90mS/m)電池寿命約25時間(推定値)アズワン品番2-2939-01
水質計Rシリーズ用 外部プリンタ 東亜DKK水質計Rシリーズ用 外部プリンタ東亜DKK
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
付属品接続ケーブル、プリンタ用紙(1巻)、インクリボン(1個)適合本体Rシリーズ専用
RS-232C接続用ケーブル 東亜DKKRS-232C接続用ケーブル東亜DKK
9,998税込10,998
1本
当日出荷
適合本体Rシリーズ専用
ORP複合電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKKORP複合電極キャル・メモ(防水対応)東亜DKK
26,980税込29,678
1本
当日出荷
適合本体RM-30P、HM-31P、WM-32EP、IM-32P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃
カラーバッハー 東亜DKKカラーバッハー東亜DKK
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷から3日以内出荷
硝酸イオン複合電極 N-2031 東亜DKK硝酸イオン複合電極 N-2031東亜DKK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
測定範囲0.62~62000mg/L NO3-
炭酸ガス電極 CE-2041 東亜DKK炭酸ガス電極 CE-2041東亜DKK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
臭化物イオン電極 BR-2021 東亜DKK臭化物イオン電極 BR-2021東亜DKK
99,980税込109,978
1個
48日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
炭酸ガス電極隔膜カートリッジ CTC-211 4個 東亜DKK炭酸ガス電極隔膜カートリッジ CTC-211 4個東亜DKK
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
適合CE-2041用
無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI) 東亜DKK無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI)東亜DKK
46,980税込51,678
1個
当日出荷
本体部分はライトン(PPS樹脂)を採用、耐熱性、耐薬品性に優れています。ガラス電極(HGS-300)はプラグイン方式、比較電極が本体部、液絡部(JC-300)はチップ交換式、交換は、ワンタッチ。比較電極内部液はKCLゲルを充填投げ込み可能
用途一般用仕様●ATC電極:白金素子●内部電極:ガラス電極:比較電極共 Ag/AgCL●比較電極内部液:飽和KCLゲル●計量法型式承認:第S-894(ガラス電極 HGS-300)材質接液部:ガラス、PPS、FPM、セラミック、チタン、エポキシ樹脂使用温度範囲(℃)-50~+80測定範囲(pH)0~14適合保持器HEI-202,HEI-203,HES-201/202/203、HEF-201/202,HEF-203
ノンリーク塩化銀電極内部液 3M 50mL 東亜DKKノンリーク塩化銀電極内部液 3M 50mL東亜DKK
999税込1,099
1個
7日以内出荷
容量(mL)50部品番号143A251
銀塩化銀電極内部液 3.3M KCl 500mL 東亜DKK銀塩化銀電極内部液 3.3M KCl 500mL東亜DKK
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
容量(mL)500部品番号143A172
銀塩化銀電極内部液用KCl 3.3M 123g 東亜DKK銀塩化銀電極内部液用KCl 3.3M 123g東亜DKK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
容量(g)123(500mL用)部品番号143A170
カンコウ電極内部液 500mL 東亜DKKカンコウ電極内部液 500mL東亜DKK
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
部品番号143A258
フッ化イオン複合電極 F-2021 東亜DKKフッ化イオン複合電極 F-2021東亜DKK
129,800税込142,780
1個
当日出荷
測定範囲0.019~19000mg/L F-
陰イオン用ガードカラム PCI-205G 東亜DKK陰イオン用ガードカラム PCI-205G東亜DKK
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
陰イオン用溶離液(PCI-211用2L) 東亜DKK陰イオン用溶離液(PCI-211用2L)東亜DKK
9,998税込10,998
1個
予約販売
容量(L)2
陽イオン1、2価用溶離液(5L) 東亜DKK陽イオン1、2価用溶離液(5L)東亜DKK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
容量(L)5
陽イオン1、2価用溶離液(2L) 東亜DKK陽イオン1、2価用溶離液(2L)東亜DKK
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
イオン強度調整剤 ISA-NH 500mL 東亜DKKイオン強度調整剤 ISA-NH 500mL東亜DKK
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
用途AE2041用
pH電極 6462-5F(5m) 東亜DKKpH電極 6462-5F(5m)東亜DKK
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
pH電極 5910-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5910-5F(5m)東亜DKK
49,980税込54,978
1個
当日出荷
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC
pH電極試験管用 GS-5017C 東亜DKKpH電極試験管用 GS-5017C東亜DKK
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様比較電極内部液:RE-4測定範囲(pH)0~13
アンモニア電極 AE-2041 東亜DKKアンモニア電極 AE-2041東亜DKK
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
測定範囲0.09~1800mg/L NH4+
pH電極 6460-5F(5m) 東亜DKKpH電極 6460-5F(5m)東亜DKK
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
pH電極 5502-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5502-5F(5m)東亜DKK
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:HC-853●内部液注出方式:加圧式材質比較電極シール:カルレッツゴム種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+95測定範囲(pH)0~14リード線耐熱PVC
COD測定試薬 COD2 東亜DKKCOD測定試薬 COD2東亜DKK
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
保管環境温度管理:冷暗所保管危険物の類別非危険物
イオン強度調整剤 ISA-Na 500mL 東亜DKKイオン強度調整剤 ISA-Na 500mL東亜DKK
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
適合NA-2011用容量(mL)500
イオン交換チップ CL-200B 固体膜 東亜DKKイオン交換チップ CL-200B 固体膜東亜DKK
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
24300-00 マンガン試薬セットHR 10mL用100回分 東亜DKK24300-00 マンガン試薬セットHR 10mL用100回分東亜DKK
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.1-20.0測定項目マンガン試薬マンガン試薬 HR、10mL用測定方法過ヨウ素酸塩酸化法名称マンガン試薬セットHR形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
臭素イオン標準液 BR-1000 500mL 143C483 東亜DKK臭素イオン標準液 BR-1000 500mL 143C483東亜DKK
3,598税込3,958
1個
34日以内出荷
隔膜セット 0CC00022 3入 東亜DKK隔膜セット 0CC00022 3入東亜DKK
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
外部プリンター用接続ケーブル 118N061 東亜DKK外部プリンター用接続ケーブル 118N061東亜DKK
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
電気伝導率計J用セル C-50101B 東亜DKK電気伝導率計J用セル C-50101B東亜DKK
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
陽イオン1、2価同時測定用ガードカラム 東亜DKK陽イオン1、2価同時測定用ガードカラム東亜DKK
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
ターンテーブル接続ケーブル 7433040K 東亜DKKターンテーブル接続ケーブル 7433040K東亜DKK
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷