カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- 東亜DKK
- セムコーポレーション(3)
- Nikon(ニコン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HORIBA(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- ニクニ(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「5600-5f dkk」の検索結果
特価

pH電極 5600-5F(5m)
東亜DKK¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
pH電極 5610-5F(5m)
東亜DKK¥37,980税込¥41,7781個当日出荷仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ)リード線耐熱PVC
pH複合電極キャル・メモ(防水対応)
東亜DKK¥25,980税込¥28,5781本当日出荷適合本体HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P種別計量法型式承認機種測定範囲0~±2000mV、0~100℃
pH電極 5600-10F(10m)
東亜DKK¥42,980税込¥47,2781個当日出荷仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
pH電極 5605-5F(5m)
東亜DKK¥47,980税込¥52,7781個当日出荷仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:耐ふっ酸膜使用温度範囲(℃)-5~50外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+70寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
【レンタル】ポータブルpH計(校正書付)
東亜DKK¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。仕様【データメモリー】1000データ【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。セット内容本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個測定範囲pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本測定方式ガラス電極法消費電力約0.003W表示範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃外寸法(mm)68(W)×35(H)×173(D)