カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
    • 溶存酸素計(DO計)(2)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • モノタロウ(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • BODIS (ボディス)(371)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(358)
  • ホンダ(147)
  • BODYMAKER(33)
  • StarTech.com(30)
  • ユニケース(24)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](21)
  • SKC(環境測定)(15)
  • QNAP(14)
  • アルトコーポレーション(12)
  • CKD(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • WatchGuard(11)
  • PanzerGlass(10)
  • おたふく手袋(8)
  • 北川鉄工所(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BOD」の検索結果

特価
本日6月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル溶存酸素計 東亜DKKポータブル溶存酸素計東亜DKK
149,800税込164,780
1台
当日出荷
用途フィールドのDO測定やBOD測定に。付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書質量(g)約280(電池含む)消費電力(W)約0.014(電池3V使用時)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方式隔膜式ガルバニ電池法アナログ出力(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可温度補償自動外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット電池寿命(時間)約400校正ゼロ・スパン、(温度)1点校正表示範囲【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃繰返し性計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)出力仕様(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃)時計機能有(測定時常時表示)オートホールド有(安定判断値:固定)防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)アズワン品番61-8517-69メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)接続センサー(ch1)溶存酸素補正機能塩分補正、大気圧補正
Modbus電源BOX 7670840K 東亜DKKModbus電源BOX 7670840K東亜DKK
49,980税込54,978
1個
95日以内出荷
多項目水質計 WQC-40本体のみ(ケーブル付) 東亜DKK多項目水質計 WQC-40本体のみ(ケーブル付)東亜DKK
97,980税込107,778
1個
65日以内出荷
一体型センサーで多項目の水質測定に対応(pH・電気伝導率・濁度・温度・塩分・TDS・海水比重。オプションで溶存酸素・ORP・イオン・水深)。電極装着ポートをマルチポート化。第一ポートにpH電極・ORP・イオン電極が接続化。第二ポートに溶存酸素・pH・ORP・イオン電極が接続化。イオン電極は6種類のイオン電極から選択可能(F.Cl.NO3.Ca²⁺.K.NH4)。電極太さがΦ45mmのスマート形状ですのでボーリング調査用パイプにも楽々挿入。Modbus電源BOXをオプションでご用意、汎用ゲートウェイ等を接続することにより、水質監視システムの構築が可能。9999データのメモリーが可能(センサモジュール単独でメモリーが可能。
用途河川・湖沼などの環境監視から工場や養殖場での水質管理に。仕様電気伝導率(EC):測定範囲:0.00~10.00S/m、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:交流4極法、表示範囲:0.0~202.0mS/m、0.000~20.20S/m、0.00~20.20S/m(手動/自動レンジ切替え)種別本体測定範囲【導電率】0.00~10.00S/mタイプポータブル測定項目pH/電気伝導率/濁度/温度/塩分/TDS(全溶存固形物量)/海水比重/溶存酸素/ORP/イオン(F-、Cl-、NO3-、Ca2+、K+、NH4+)/水深測定範囲(pH)0.00~14.00温度補償0~45℃pH測定範囲:pH0.00~pH14.00、繰り返し性:±0.05pH以内、測定方法:ガラス電極法防水仕様IP67:1m、30分浸漬可
光学式溶存酸素プローブ 東亜DKK光学式溶存酸素プローブ東亜DKK
139,800税込153,780
1本
5日以内出荷から16日以内出荷
隔膜や電解液を使用しないため交換が不要 JISK0102 工場排水試験方法に採用 乾燥状態での保管が可能 1本で浸漬/投げ込み測定、BOD測定に対応可能 保護筒を取り外せばラボ/ふらん瓶用として使用できます。
関連キーワード
溶存酸素計(DO計)カテゴリ