カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(57)
    • 本体(45)
    • 標準液/校正液(2)
  • 測定用品(17)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • モノタロウ(1)
  • カスタム(9)
  • マザーツール(9)
  • 沖電線(9)
  • HORIBA(39)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(39)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(45)
  • TOKO(東興化学研究所)(9)
  • アズワン(22)
  • セムコーポレーション(18)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(501)
  • 三菱ふそう(115)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(76)
  • DHA Corporation(70)
  • Genesee Scientific Corporation(68)
  • ホンダ(59)
  • Collins Mfg. Corp.(56)
  • HY Electronic Corp(54)
  • SPARKFUN(50)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ORP」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルORP計 本体+ORP複合電極 HM-40P-ORPシリーズ 東亜DKK

    ポータブルORP計 本体+ORP複合電極 HM-40P-ORPシリーズ

    東亜DKK
    74,980税込82,478
    1セット
    当日出荷
    電極情報を自動で認識します。
    仕様本体+ORP複合電極測定範囲ORP/0~±2000mV質量(g)約300外形寸法(mm)約70×39×188電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売り)測定項目pH・ORP・イオン・温度温度測定範囲(℃)0~100機能バックライト機能付データメモリ1500データ電池寿命約2000時間外寸法(mm)(本体)約70×39×188アズワン品番4-2701-01防水IP67リード線長さ(m)1
  • ポータブルph・イオン・ORP計 東亜DKK

    ポータブルph・イオン・ORP計

    東亜DKK(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1セット
    当日出荷
    手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 省電力設計、充電式電池も使用可能 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ)
    用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査測定範囲(イオン)使用する電極による外形寸法(mm)約70×39×188電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00温度測定範囲(℃)0~100.0(イオン電極は除く)測定範囲 ORP0~±2000mV電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)
  • ORPチェック液 東亜DKK

    ORPチェック液

    東亜DKK(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    セット内容pH4.01標準液500mL+キンヒドロン粉末5袋アズワン品番61-8517-80
  • ORP複合電極(防水対応) 東亜DKK

    ORP複合電極(防水対応)

    東亜DKK
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    適合本体RM-30P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃仕様RM-30P標準添付電極
  • ORP電極用研磨剤 東亜DKK

    ORP電極用研磨剤

    東亜DKK
    1,998税込2,198
    1本(10mL)
    欠品中
    容量(mL)10アズワン品番61-8517-81
  • ORP標準液用 粉末試薬 東亜DKK

    ORP標準液用 粉末試薬

    東亜DKK
    3,490税込3,839
    1個(5袋)
    当日出荷
    アズワン品番61-8518-08
  • 【レンタル】多項目水質計(ORP仕様) 東亜DKK

    【レンタル】多項目水質計(ORP仕様)

    東亜DKK
    8,498税込9,348
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【インターバル間隔】1分~23時間59分、【RS-232C】標準装備(プリンター、GPSユニットと共用で非絶縁)セット内容ターミナル、ソフトケース、専用工具(スパナ・ドライバ)×2(本体に付属)、センサーモジュール(保護筒付き)、pH電極キャップ、接続ケーブル(2m)、接続ケーブル(30m)、ACアダプター、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、校正容器×2、比較電極ゲル内部液、注射器、シリコングリス、RS232Cケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(WQC-LOGデータ収集ソフト)、USBシリアルケーブル(ドライバーCD)、取扱説明書(WQC-24)、取扱説明書(WQC-LOG)、収納ケース、単3電池×5本質量(g)【本体/ターミナル】約320、【本体/標準センサーモジュール】約1350(電池含まず)備考※pH、ORPは出荷時選択式出力【コレクタ出力】警報出力:1点 DC36V/100mA以下、測定タイミング出力:1点 DC36V/100mA以下電源乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池×2本)または、専用ACアダプター測定方式【pH】ガラス電極法、【酸化還元電位(ORP)】白金電極法、【溶存酸素(DO)】ガルバニ式隔膜電極法、【電気伝導率(COND)】交流4電極方式、【塩分(SALT)】電気伝導率より換算、【全溶存固形物量(tdS)】電気伝導率より換算、【海水比重(σt)】電気伝導率より換算、【温度(TEMP)】±0.25℃白金薄膜抵抗体、【濁度(TURB)】90度散乱光測定方式(赤外光)表示デジタル、項目切り替え表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体/ターミナル】約75×187.5×37.5アナログ出力DC0~1V 3点 非絶縁、1ch、2ch:選択した任意2項目を出力、3ch:電気伝導率レンジ出力保護等級JIS C 0920 IP67 防浸型(ケーブル非接触時/オプション外部入出力使用時無効)寸法(Φ×mm)【本体/標準センサーモジュール】約45×411(突起物含む)校正【pH】4/7/9の2点または3点校正、【酸化還元電位(ORP)】-、【溶存酸素(DO)】ゼロ・スパン校正、【電気伝導率(COND)】校正可能、【塩分(SALT)】校正可能、【全溶存固形物量(tdS)】校正可能、【海水比重(σt)】校正可能、【温度(TEMP)】校正可能、【濁度(TURB)】ゼロ・スパン校正表示範囲【pH】0.00~14.00、【酸化還元電位(ORP)】-2000~2000mV、【溶存酸素(DO)】0.00~20.00mg/L/0~200%、【電気伝導率(COND)】0.00~10.00S/m、【塩分(SALT)】0.00~4.00%/0.0~40.0(海水塩分)、【全溶存固形物量(tdS)】0.0~100.0g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt、【温度(TEMP)】-5.00~+55.00℃、【濁度(TURB)】0.0~800.0NTU/0.0~800.0mg/L繰返し性【pH】±0.05pH、【酸化還元電位(ORP)】±5mV、【溶存酸素(DO)】±0.1mg/L/±1%、【電気伝導率(COND)】±1%FS、【塩分(SALT)】±0.1%/±1、【全溶存固形物量(tdS)】±2g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt±0.1σt、【温度(TEMP)】±0.25℃、【濁度(TURB)】±3%FSデータメモリ3360件動作温度範囲(℃)0~50サービス分類レンタル
  • MM41DP/42DP用ORPプローブ1m 東亜DKK

    MM41DP/42DP用ORPプローブ1m

    東亜DKK
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
  • ORP複合電極「キャルメモ」用 PSTシリーズ 東亜DKK

    ORP複合電極「キャルメモ」用 PSTシリーズ

    東亜DKK
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    測定範囲ORP/0~±2000mV、温度/0~100℃リード線(m)1
  • ORP複合電極 東亜DKK

    ORP複合電極

    東亜DKK
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    適合本体MM-60R/HM-30R/HM-25R測定範囲(ORP)計器の指示範囲、(温度)0~100℃試料容量(mL)1
  • ORP複合電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKK

    ORP複合電極キャル・メモ(防水対応)

    東亜DKK
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    適合本体RM-30P、HM-31P、WM-32EP、IM-32P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃
  • ORP複合電極 東亜DKK

    ORP複合電極

    東亜DKK
    39,980税込43,978
    1個(1個)
    4日以内出荷
    仕様MM-43X、HM-42X、HM-41X用ケーブル長(m)1
  • pH・イオン・ORP計 HM-40P 本体のみ 東亜DKK

    pH・イオン・ORP計 HM-40P 本体のみ

    東亜DKK
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造
    セット内容本体のみ種別本体タイプポータブル電源電池測定項目pH/ORP/イオン/温度測定範囲(pH)0.00~14.00表示分解能(ORP)1mV、イオン:有効桁数2 1/2桁(0.1μg/L~199g/L)、3桁(200~999g/L)、1500データ温度測定範囲(℃)0.0~100.0メモリー1500データ表示範囲イオン:0.0~999mg/L(自動レンジ切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×39×181(突起物を除く)測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000電池寿命最大2000時間防水仕様IP 67(1m,30分浸漬可)分解能(pH)表示0.01pH
  • pH・イオン・ORP計 HM-40P ORP電極セット 東亜DKK

    pH・イオン・ORP計 HM-40P ORP電極セット

    東亜DKK
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造
    適合本体+ORP電極(PST-2739C)1m
  • MM41DP/42DP用ORPプローブ5m 東亜DKK

    MM41DP/42DP用ORPプローブ5m

    東亜DKK
    47,980税込52,778
    1個
    8日以内出荷
    リード線長さ(m)5
  • MM41DP/42DP用ORPプローブ11m 東亜DKK

    MM41DP/42DP用ORPプローブ11m

    東亜DKK
    52,980税込58,278
    1個
    8日以内出荷
    リード線長さ(m)11
  • ORP複合電極 キャル・メモ 東亜DKK

    ORP複合電極 キャル・メモ

    東亜DKK
    43,980税込48,378
    1本
    8日以内出荷
    白金、比較、温度センサを一体化したORP測定用電極。
    適合Xシリーズ、Jシリーズ種別濃度モニター(フロート)、銀イオントラップ測定範囲計器の指示範囲タイプ一般用測定範囲(℃)0~50試料容量(mL)1アズワン品番61-8518-32
  • マルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ1m付 東亜DKK

    マルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ1m付

    東亜DKK
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    セット内容ORPプローブセット
  • ORP電極 2600-5F(5m) 東亜DKK

    ORP電極 2600-5F(5m)

    東亜DKK
    37,980税込41,778
    1個
    欠品中
    材質比較電極シール:FPM、リード線材質:耐熱PVC使用温度範囲(℃)-5~+70構成Pt+R+Tリード線(m)5
  • マルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ5m付 東亜DKK

    マルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ5m付

    東亜DKK
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    仕様●測定項目/範囲:mV(ORP):-2000~2000mV、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):mV(ORP):±2mV、温度:±2℃以内付属品ORPプローブMM4ORP、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(1個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290測定方式ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:mV(ORP):-2000~2000mV→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000、ORP:-2200~2200mV表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命ORPプローブ接続時:約800時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • マルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ11m付 東亜DKK

    マルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ11m付

    東亜DKK
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷
  • pH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット 東亜DKK

    pH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット

    東亜DKK
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造
    適合本体+pH電極(GST-2739C)1m測定項目pH/温度
  • ORP電極チップ ELM-004 東亜DKK

    ORP電極チップ ELM-004

    東亜DKK
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
  • ORP電極 PS-5111C 東亜DKK

    ORP電極 PS-5111C

    東亜DKK
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    白金、比較を一体化したORP測定用電極です。
    用途一般用仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):1mL●銀イオントラップ:○測定範囲 ORP計器の指示範囲
  • マルチメータ pH/ORP/イオン/電気伝導率/溶存酸素 センサ別売り 東亜DKK

    マルチメータ pH/ORP/イオン/電気伝導率/溶存酸素 センサ別売り

    東亜DKK
    359,800税込395,780
    1個
    5日以内出荷
    2chタイプの本格マルチ水質計(pH・ORP・イオン・溶存酸素電極、電気伝導率セルの接続が可能)。大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載。縦置き、横置き、壁掛けも可能。優れたシステム拡張性。測定値が一目でわかるグラフ表示。電極カラーによるわかりやすい識別。ターンテーブル接続対応
    測定範囲pH/0.000~pH14.000、ORP/0~±2000mV、イオン、電気伝導率、溶存酸素は使用する電極による。温度/0.0~100.0℃、溶存酸素/0.0~50.0℃本体質量(kg)約0.9測定方法pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、イオン/イオン電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/隔膜式ポーラログラフ法アズワン品番61-8518-29
  • ORP電極 2601-5F(5m) 東亜DKK

    ORP電極 2601-5F(5m)

    東亜DKK
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    材質比較電極シール:FPM、リード線材質:シリコン使用温度範囲(℃)-5~+95構成Pt+R+Tリード線(m)5
  • ORP複合電極 PTS-5011C 東亜DKK

    ORP複合電極 PTS-5011C

    東亜DKK
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様比較電極内部液:RE-1測定範囲計器の指示範囲使用温度範囲(℃)0~100対応機種HM-5S/16S/20S/26S/30S/40S/50S/60S
  • ORP電極 6486-5F(5m) 東亜DKK

    ORP電極 6486-5F(5m)

    東亜DKK
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    リード線(m)5
  • ORP電極 2600-10F(10m) 東亜DKK

    ORP電極 2600-10F(10m)

    東亜DKK
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    材質比較電極シール:FPM、リード線材質:耐熱PVC使用温度範囲(℃)-5~+70構成Pt+R+Tリード線(m)10
  • ORP電極 6497-5F(5m) 東亜DKK

    ORP電極 6497-5F(5m)

    東亜DKK
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    リード線(m)5
  • ORP電極 2610-5F(5m) 東亜DKK

    ORP電極 2610-5F(5m)

    東亜DKK
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    HC-753型加圧ホルダ及びNHC-882型流液型ホルダと組合せて使用する電極で、流液型はプロセス圧0.15Mpa(NHC-882型の場合は0.3Mpa)までの測定が可能です
    仕様組合せホルダ:HC-753,NHC-882適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:バイトンガスケット、 リード線材質:耐熱PVC種類金属電極:白金使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15構成M+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2Cタイプ
  • ORP電極 2910-10F(10m) 東亜DKK

    ORP電極 2910-10F(10m)

    東亜DKK
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
  • ポータブルマルチ水質計 MM4-ORP 交換用電極部のみ 東亜DKK

    ポータブルマルチ水質計 MM4-ORP 交換用電極部のみ

    東亜DKK
    25,980税込28,578
    1本
    8日以内出荷
    仕様MM4-ORP 交換用電極部のみアズワン品番4-2700-16
  • ORP複合電極「キャルメモ」一般・浸漬用 PST-2729C PST2729C-1シリーズ 東亜DKK

    ORP複合電極「キャルメモ」一般・浸漬用 PST-2729C PST2729C-1シリーズ

    東亜DKK
    33,980税込37,378
    1本
    10日以内出荷から43日以内出荷
    一般・浸漬用。メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。
    測定範囲ORP/0~±2000mV、温度/0~100℃
  • ポータブルマルチ水質計 交換用MM-42DP/MM-41DP用新型デジタルプローブ 東亜DKK

    ポータブルマルチ水質計 交換用MM-42DP/MM-41DP用新型デジタルプローブ

    東亜DKK
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様交換用MM-42DP/MM-41DP用新型デジタルプローブ
  • ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ 東亜DKK

    ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ

    東亜DKK
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    プローブ情報を自動で認識します。 電極部のみの交換が可能です。 USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
    サイズ約70×35×185mm電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売)またはUSB給電(オプション・充電機能なし)防水(構造)IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)リード線長さ(m)1
  • ORP電極 6398-5F(5m) 東亜DKK

    ORP電極 6398-5F(5m)

    東亜DKK
    69,980税込76,978
    1個
    34日以内出荷
    リード線(m)5
  • ポータブルマルチ水質計 東亜DKK

    ポータブルマルチ水質計

    東亜DKK
    63,980税込70,378
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応
    用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
  • pH・イオンメーター 東亜DKK

    pH・イオンメーター

    東亜DKK
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷
    大型カラータッチパネルを搭載 pH/ORP/イオンセンサの接続が可能 多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応
    仕様pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正セット内容pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプタッチパネル搭載タイプ電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売)本体寸法(mm)130×60×230本体質量(kg)0.8機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可データメモリ2000データ消費電力(VA)約11アズワン品番2-1572-11性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
  • 【レンタル】ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P レンタル 東亜DKK

    【レンタル】ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P レンタル

    東亜DKK
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    2CHpH・ORP・溶存酸素計。(ORP電極は別売)(※BOD測定用は「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AAをご指定ください。)。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。単3アルカリ電池、充電式ニッケル水素電池、または専用ACアダプタ(オプション)使用可。
    付属品本体、取扱説明書、溶存酸素電極(OE-270AA)、Ph複合電極(GST-2729C)、比較電極内部液、フタル酸塩標準液、中性リン酸塩標準液、単3電池×2本、ポリビーカー×3、RS-232C接続ケーブル測定範囲飽和率:(標準セル使用時)0~200%、(高濃度隔膜使用時)0~500%測定範囲(mg/L)溶存酸素:(標準隔膜使用時)0~20.00、(高濃度隔膜使用時)0~50.0本体質量(g)約300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方法溶存酸素:隔膜式ガルバニ電池法、pH:ガラス電極法温度測定範囲(℃)0~100.0、(標準隔膜使用時)0~50.0、(高濃度隔膜使用時)0~50.0測定範囲 ORP0~±2000mV防水仕様IP67、水深1m、30分浸漬可(※撹拌機能付電極接続時を除く。)サービス分類レンタル
orp 校正液特集