曜日別特売

【レンタル】ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P レンタル

【レンタル】ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P レンタル - 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

2CHpH・ORP・溶存酸素計。(ORP電極は別売)(※BOD測定用は「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AAをご指定ください。)
省電力設計
バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。
インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。
単3アルカリ電池、充電式ニッケル水素電池、または専用ACアダプタ(オプション)使用可。

付属品
本体、取扱説明書、溶存酸素電極(OE-270AA)、Ph複合電極(GST-2729C)、比較電極内部液、フタル酸塩標準液、中性リン酸塩標準液、単3電池×2本、ポリビーカー×3、RS-232C接続ケーブル
測定範囲
飽和率:(標準セル使用時)0~200%、(高濃度隔膜使用時)0~500%
測定範囲(mg/L)
溶存酸素:(標準隔膜使用時)0~20.00、(高濃度隔膜使用時)0~50.0
本体質量(g)
約300
測定範囲(pH)
0.00~14.00
測定方法
溶存酸素:隔膜式ガルバニ電池法、pH:ガラス電極法
温度測定範囲(℃)
0~100.0、(標準隔膜使用時)0~50.0、(高濃度隔膜使用時)0~50.0
測定範囲 ORP
0~±2000mV
防水仕様
IP67、水深1m、30分浸漬可(※撹拌機能付電極接続時を除く。)
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79427455DM-32P67-9280-79-605
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79427471DM-32P67-9280-79-6110
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79427480DM-32P67-9280-79-6215
¥33,600
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79427489DM-32P67-9280-79-6320
¥38,400
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79427498DM-32P67-9280-79-6430
¥48,000
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79427507DM-32P67-9280-79-652(延長)
¥3,840
¥3,698
¥4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79427516DM-32P67-9280-79-6840
¥62,400
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79427525DM-32P67-9280-79-6950
¥74,400
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする