カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)
- 渡辺電機工業(23)
- NS(日進工具)(5)
- 日東工器(5)
- ハック社(4)
- アサ電子工業(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- エナパック(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- SMC(2)
- FSX(旧:藤波タオルサービス)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 富士電機機器制御(2)
- アックスブレーン(1)
- ナカバヤシ(1)
- 光(1)
- ホンダ(1)
- 未来工業(1)
- 修理(1)
- ブランドをもっと見る
「ach-2」の検索結果
特価

48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥14,980税込¥16,4781個欠品中付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
83699 ジフェニルカルバゾン試薬 PP 100包入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷名称ジフェニルカルバゾン試薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
TNT848 アルミニウム試薬 TNTplus 24回分
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥34,980税込¥38,4781個50日以内出荷仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:24測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-0.5測定項目アルミニウム試薬アルミニウム試薬(TNTPlus)測定方法クロムアズロールS法名称アルミニウム試薬形態試薬:TNT plus保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2459200 四級アンモニウム化合物試薬 PP 100回分
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥88,980税込¥97,8781個80日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.2-5.0 as CTAB測定項目四級アンモニウム化合物試薬四級アンモニウム化合物試薬測定方法直接二元錯体法名称四級アンモニウム化合物試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物