カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
  • 共立理化学研究所(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • セントラル科学(3)
  • HORIBA(1)
  • マザーツール(1)
  • オプトエレクトロニクス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cod計」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COD-B簡易COD計用試薬 B液 100mL 東亜DKKCOD-B簡易COD計用試薬 B液 100mL東亜DKK
1,998税込2,198
1本
10日以内出荷
容量(mL)100アズワン品番68-4066-34
簡易COD計用試薬(TNP-10用) 東亜DKK簡易COD計用試薬(TNP-10用)東亜DKK
1,298税込1,428特価
1箱(100回分)
当日出荷
アズワン品番64-1165-90
ポータブル多項目水質計 東亜DKKポータブル多項目水質計東亜DKK
499,800税込549,780
1台
10日以内出荷
pH、電気伝導率、濁度、温度、塩分、TDS(全溶存固形物量)、海水比重、溶存酸素、ORP、イオン、水深の最大9項目同時測定が可能 水深100mでの連続測定が可能 標準センサーモジュールの径は45mm Modbus対応 データメモリー機能(9999データ)
仕様●外形寸法:計器本体/70×39×188mm、センサモジュール/45×425mm●質量:計器本体/300g、センサモジュール/1330gアズワン品番67-9251-74
ポータブルマルチ水質計 東亜DKKポータブルマルチ水質計東亜DKK
63,980税込70,378
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
COD-A簡易COD計用試薬 A液 500mL 東亜DKKCOD-A簡易COD計用試薬 A液 500mL東亜DKK
3,998税込4,398
1本
12日以内出荷
COD-A簡易COD計用試薬A液です。
仕様容量:500mLアズワン品番65-2795-37